Beli siku siku lubang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shinwa Rules Mitre Square
    Mulai

    Rp309.900

    Shinwa Rules Mitre Square
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  2. KRISBOW Penggaris Siku
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

    KRISBOW Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  3. Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp46.900

    Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Deskripsi:
    - Hard chrome finish provides its surface with excellent durability and prevents glare on the scale for high readability.- Etching and plating finish maintains its performance even under harsh conditions.- For measuring length, drawing lines and marking.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  4. Shinwa Rules Straight Ruler Silver with Stopper (Penggaris / Mistar)
    Mulai

    Rp179.900

    Shinwa Rules Straight Ruler Silver with Stopper (Penggaris / Mistar)
    atribut:
    • Material (stopper): brass
    • Body Material: Stainless steel (silver finish)
  5. Shinwa Rules Straight Stopper
    Mulai

    Rp119.900

    Shinwa Rules Straight Stopper
    atribut:
    • Material: Brass (glossy nickel plating)
  6. TRUSCO Stopper for Metric Rule
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Stopper for Metric Rule
    atribut:
    • Material: Brass
  7. Shinwa Rules Small Square Polish Finish
    Mulai

    Rp87.900

    Shinwa Rules Small Square Polish Finish
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Type: Polish Finish
  8. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp16.900

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  9. SHINWA Square
    Mulai

    Rp64.900

  10. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  11. Joyko Penggaris Besi
    38%
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp7.900

    Joyko Penggaris Besi
    Deskripsi:
    Akurat dan tepat dalam membuat sebuah garis lurus.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Material: Stainless Steel (Besi)
  12. Butterfly Penggaris Plastik (Mistar)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.900

  13. Shinwa Rules Round Noko Guide Ruler El Angle without Handle
    Mulai

    Rp829.900

    Shinwa Rules Round Noko Guide Ruler El Angle without Handle
    atribut:
    • Material (Base Plate): Stainless steel
    • Perpendicularity (mm): ± 0.1 or less at 100
    • Weight (g): 560
    • Body Material: Aluminium
    • Dimensions (mm): 500x330x20
  14. Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC
    Mulai

    Rp539.900

    Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Size: 30cm
  15. SHINWA Metric Rule
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    SHINWA Metric Rule
    atribut:
    • Upper Graduations (pitch): 1mm
    • Lower Graduations (pitch): 0.5mm
  16. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp44.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Size (inch): 12
  17. Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    Mulai

    Rp2.599.900

    Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    atribut:
    • Material: stainless
    • Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
    • Length Tolerance (mm): ± 0.5 below
    • Weight (g): 1000
    • Dimensions (mm): 630x30x4 (helicopter: 330x25x3)
  18. STANLEY Quick Square
    Mulai

    Rp149.900

    STANLEY Quick Square
    atribut:
    • Product Type: Quick Square
    • UNSPSC: 27111803
Daftar Harga siku siku lubang Terbaru March 2026
Shinwa Rules Mitre SquareRp309.900
KRISBOW Penggaris SikuRp35.900
Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)Rp46.900
Shinwa Rules Straight Ruler Silver with Stopper (Penggaris / Mistar)Rp179.900
Shinwa Rules Straight StopperRp119.900
TRUSCO Stopper for Metric RuleRp149.900
Shinwa Rules Small Square Polish FinishRp87.900
Kenmaster Penggaris Baja SikuRp16.900
SHINWA Standard Rule Rounded End(Polish Finish)Rp49.900
SHINWA SquareRp64.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)