Beli signora vacuum cleaners di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp529.900

    Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 250
    • Tegangan: AC-220V 50/60Hz
  2. Sharp Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    Sharp Microwave
    Deskripsi:
    Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
  3. Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  4. MODENA Microwave Oven
    BARU
    Mulai

    Rp1.299.900

    MODENA Microwave Oven
    Deskripsi:
    6 Auto Cooking Program (Excluding MK 2233), Defrost Function, 5 Power Levels (MG 3116 With 10 Levels), Cooking Timer, Turnable Plate, Safety Lock
  5. Miyako Toaster Oven (Pemanggang Roti)
    Mulai

    Rp349.900

    Miyako Toaster Oven (Pemanggang Roti)
    Deskripsi:
    Fungsi : Tungku Pemanggang
    atribut:
    • Power (W): 860
    • Voltage (V): 220 (AC)
    • Frequency (Hz): 50
  6. Kirin Oven (Pemanggang Roti)
    Mulai

    Rp549.900

    Kirin Oven (Pemanggang Roti)
    Deskripsi:
    Kirin KBO-100M, oven elektrik yang memiliki kapasitas hingga 10L. Oven ini memiliki elemen pemanas atas dan bawah dan terbuat dari stainless steel. Dilengkapi dengan temperatur kontrol dan pengatur waktu, Kirin KBO-100M merupakan peralatan rumah tangga yang tepat untuk membantu proses memasak Anda.
  7. BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    Mulai

    Rp17.999.900

    BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    atribut:
    • Type: Built-in
    • Number of Cavities: 1
    • Door Material: Glass
  8. Electrolux Oven Microwave
    Mulai

    Rp969.900

    Electrolux Oven Microwave
    Deskripsi:
    23L Table Top Microwave Oven - EMM2308XOven microwave yang mudah dibersihkan memberi Anda kenyamanan dalam membersihkan area memasak. Cukup bersihkan dan area memasak Anda akan terlihat sama bersihManfaat-Mudah DigunakanMENGHILANGKAN BEKU DENGAN MUDAH : Oven Microwave Electrolux dengan cepat dan mudah mencairkan daging beku dan makanan laut dengan sentuhan tombol yang sederhana.-Kontrol KeselamatanTIMER MATI OTOMATIS : Fungsi Mati Otomatis membuat pikiran Anda jauh lebih tenang saat memasak berakhir.
  9. SEKAI Oven (Pemanggang)
    Mulai

    Rp369.900

    SEKAI Oven (Pemanggang)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50.0
  10. Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)
    Mulai

    Rp9.399.900

    Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)
    Deskripsi:
    Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkan
    atribut:
    • Size (cm): 60
  11. PRIMAX Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp7.599.900

    PRIMAX Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Auto fire control, with heat discharged by straight heating tube to even temperature. Customized manufacturing is provided.
    atribut:
    • Tray Size: 60x40x3cm
  12. BOSCH Kitchen Machine
    Mulai

    Rp7.599.900

  13. PRIMAX Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Mulai

    Rp9.099.900

    PRIMAX Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Continuous voltage and self-controlled fire issue to ensure even temperature. Both gas and LPG can be used as fuel. Customized manufacturing is provided.
Daftar Harga signora vacuum cleaners Terbaru October 2026
Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)Rp529.900
Sharp MicrowaveRp999.900
Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)Rp389.900
MODENA Microwave OvenRp1.299.900
GETRA Oven Gas Baking (Pemanggang Gas)Rp6.199.900
Miyako Toaster Oven (Pemanggang Roti)Rp349.900
Kirin Oven (Pemanggang Roti)Rp549.900
BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)Rp17.999.900
Electrolux Oven MicrowaveRp969.900
SEKAI Oven (Pemanggang)Rp369.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait