Beli showcase pendingin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GEA Display Cooleratribut:
- Voltage (V): 220
- monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)Deskripsi:It is 20 x magnification, 40 x switching type.atribut:
- Working Distance (mm): 53
- Base Dimensions (mm): W114 X D168 X H22
- Stand: Pole stand type
- Focus Adjustment: Mirror vertical movement type
- Eyepiece: 10 x (20 fields of view)
- Objective Lens: 2x, 4x (switchable)
- Pillar Stand Diameter (mm): 14
- Eyepiece tilt angle (degrees): 45
- Height (mm): 220-300
-
Instruction Manual:
- Mass (kg): 1.67
- Total magnification (actual field of view): 20 times (phi 10mm) - 40 times (phi 5mm)
- GEA Flower ShowcaseDeskripsi:- Special Lamp "AGRO" for flowers - Canopy Lamp - CFC Free - Digital Thermostat - Heated Glass door (anti fog) - Adjustable shelves - Castoratribut:
- Temperature (°C): 8 to 15
- Voltage (V): 220
- Number of Phase: 1-phase
- Refrigerant: R134a
- Origin: China
- Polytron ShowcaseDeskripsi:POLYTRON Showcase 140 Litres SCN 140X adalah showcase dengan 3 rak dan pintu kaca, sehingga memudahkan Anda melihat isi dalam showcase. Memiliki daya 180 W dan kapasitas hingga 140 L serta dilengkapi dengan fitur-fitur menarik, seperti LED Lighting, Anti Fogging Glass Door, Energy Saving, Adjustable Rack, dan Wheel untuk kemudahan memindahkan unit.
- GEA Display Cooler Showcaseatribut:
- Voltage (V): 220/1P
- Refrigerant: R600a
- Temperature (°C): +2 to +8
- Polytron Showcase GlazellDeskripsi:Showcase 148X adalah showcase no frost dengan kapasitas 192L dengan desain borderless yg elegant dilengkapi dengan digital display touch control dan rapid smart cooling technology yang menjadikan showcase POLYTRON lebih cepat dingin. Showcase ini juga memiliki adjustable rack yg bisa kita atur sesuai kebutuhan kita.
- Cosmos Standing Water Dispenser (Galon Bawah)Deskripsi:Water Dispenser Hot, Cold, dan Fresh galon bawah dari Cosmos berbahan stainless steel ini dapat mempermudah dan mencegah air tumpah saat penggantian galon. Adanya indikator air galon habis sehingga memudahkan pengguna dalam pengecekan ketersediaan air. Tidak perlu lagi repot buka tutup pintu dispenser untuk pengecekan. Suara kompresor yang halus, tidak akan mengganggu apabila anda sedang beristirahat.atribut:
- Output: Hot, Cold, Normal
- GEA Kulkas Farmasiatribut:
- Temperature (°C): 4 to 8
- Origin: China
- Refrigerant: R134a
- GEA Up Right FreezerDeskripsi:- Internal Lamp - CFC Free - Heated Glass - No frost system - Adjustable shelvesatribut:
- Voltage (V): 220/1P
- Refrigerant: R600a
- GEA Lemari Pendingin (-26°C)Deskripsi:GEA Chest Freezer dengan temperature -18 sampai -26¿C dengan berbagai kapasitas menggunakan refrigerant R600a dan R134A yang sesuai untuk industri Hotel, Restaurant, Catering, Cafe, Supermarket.
- Sanken ShowcaseDeskripsi:Keterangan Singkat : Sanken Showcase tipe SRS-50R6 merupakan kotak pendingin portable yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai minuman. Memiliki ukuran portable atau ergonomic sehingga dapat lebih mudah untuk diletakkan pada area ruangan manapun, lebih fleksibel, dengan design yang lebih elegan. Dengan Sanken Showcase SRS-50R6 minuman yang disimpan menjadi lebih cepat dingin, tetap hemat listrik, dan terlihat lebih rapih.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- GEA Ice BinDeskripsi:Ice production capacity will be affected by ambient temperature, water input temperature (Recommended 20°C), water purity, and several other factorsatribut:
- Origin: Singapore
- GEA Chest FreezerDeskripsi:Gea CF160 - Chest Freezer 144 Liter pendingin makanan dan minuman yang terdiri dari 2 rak. Mudah menjangkau makanan dan minuman karena pintu terbuat dari kaca anti pecah. Mudah dalam perawatan dan mudah untuk mengatur suhu pendinginan.Kapasitas : 144 LiterThermometer digitalCepat BekuHemat EnergyRodaHandle+Kunci
- Crown Horeca Display Cooler Showcase Chiller No FrostDeskripsi:Showcase Chiller LG-400 merupakan salah satu produk Showcase Chiller dari Crown Horeca yang memiliki fungsi sebagai mesin pendingin makanan dan minuman pada temperatur 0 sampai -10degree C dengan tegangan listrik 220V/50Hz. Showcase Chiller LG-400 memiliki ukuran dimensi 610x610x1975mm yang dilengkapi masing-masing 1 Pintu dan 4 Rak dengan berat 75kg. Dengan kekuatan 285W dan kapasitas penampungan 360L membuat proses pendinginan makanan dan minuman menjadi lebih praktis.
- Rehaze Microscope Binocular LEDDeskripsi:Microscope Binoculair Laboratorium REHAZE XSZ-107BN 1600X adalah microscope biologis yang canggih dengan double eyepiece untuk melihat benda obyek renik hingga pembesaran 1600X. Mikroskop jenis Binokular sangat cocok dengan Departemen Kesehatan, Laboratorium Biologi dan Kimia, Departemen Pertanian dan Perkebunan, Rumah Sakit dan Klinik. Mikroskop Binokuler dapat di hubungkan ke KAMERA DIGITAL untuk menpilkan hasil pengamatan secara LIVE.atribut:
- Achromatic: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, Oil) Objectives
- Eyepiece: Wide Eyepiece WF 10X (WF16X Optional)
- Viewing Head: Sliding Binocular Head Inclined at 45
- Stage: Double Layer Mechanical
- Stage Size (mm): 140x150
- Moving Range (mm): 75x45
- Condenser: Abbe NA=1.25 With Iris Diaphgram and Filter
- DC Output (V): 6
- Focusing: Coaxial Coarse and Fine Adjustment
- Focusing Interval (mm): 0.002
- Focusing Range (mm): 30
- Illumination: LED Lamp With Battery Charging, Adjustable Brightness
- Power AC Input (V): 220/22/110 (50Hz)
Daftar Harga showcase pendingin Terbaru March 2026
| Maspion Showcase | Rp2.299.900 |
| GEA Display Cooler | Rp2.299.900 |
| monotaro Substantial Microscope (Mikroskop) | Rp3.299.900 |
| GEA Flower Showcase | Rp25.999.900 |
| Polytron Showcase | Rp3.599.900 |
| GEA Display Cooler Showcase | Rp3.899.900 |
| Polytron Showcase Glazell | Rp3.799.900 |
| Aurora Showcase Chiller Aluminium Series | Rp3.499.900 |
| Cosmos Standing Water Dispenser (Galon Bawah) | Rp1.199.900 |
| GEA Kulkas Farmasi | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/p2P101562902-8.jpg)





/p1P103710901-1.jpg)




/91P103736325-1.jpg)