Beli shock wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ANEX Nut Driver Hexagon Wrench (Obeng Sok L)atribut:
- Material: Chrome, molybdenum, vanadium steel with free cutting steel, PP + elastomer resin
- Blade Shape: Nut (hexagon)
- BROWN(Hirai Tool) Nut Screwdriver (Obeng Sok)Deskripsi:-Exclusively for attaching and removing hexagonal bolt and nut.atribut:
- Shaft Length: 125mm
- monotaro Nut Screwdriveratribut:
- Material (Handle Part): Acrylic resin
- Material (Shaft): Tool steel
- Blade Shape: Nuts (hexagonal)
- Material (socket): Special tool steel
- Shaft Length (mm): 125
- Surface Processing: Nickel plating
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- HOZAN Nut Screwdriver (Obeng Sok)atribut:
- Depth (mm): Box / 18
- ANEX Hexagon BitDeskripsi:-Size can be identified by color.-Painted parts do not get in the way when mounting the electric screwdriver, it is non-coated both ends.
- FACOM Hex Key Set (Kunci L)atribut:
- Material: Silicon steel
- Finish: Phosphate coated
- JTC Nut DriversDeskripsi:Blade with hex to allow for using with wrench for higher torqueatribut:
- Handle Diameter (Φmm): 32
- Material (Grip): Polypropylene (PP)
- Material (Shaft): Chrome vanadium alloy steel (CR-V)
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: Single item
- Shaft Length (mm): 150
- Shaft penetration: None
- Tip Shape: Nut
- Shank Diameter (mm): 7
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Gagang RatchetDeskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
Daftar Harga shock wrench Terbaru March 2026
| ANEX Nut Driver Hexagon Wrench (Obeng Sok L) | Rp249.900 |
| BROWN(Hirai Tool) Nut Screwdriver (Obeng Sok) | Rp40.900 |
| MAXPOWER Ratchet Wrench With Rough Handle | Rp91.900 |
| FACOM Torx Key Set | Rp1.199.900 |
| monotaro Nut Screwdriver | Rp27.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp98.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| HOZAN Nut Screwdriver (Obeng Sok) | Rp109.900 |
| KRISBOW Nut Screwdriver (Obeng Sok) | Rp52.900 |
| Vessel Screwdriver Power Socket (Obeng) | Rp76.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102082577-1.jpg)
%20Nut%20Screwdriver%20(Obeng%20Sok)/P102753547-2.jpg)



/a1P101000361-8.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/P102024409-1.jpg)
/nkP103637848-7.jpg)
/8nP102039311-3.jpg)


/P102267547-1.jpg)


/60P101000216-6.jpg)

/P102602562-3.jpg)
/lsP101519784-5.jpg)
/P102082683-1.jpg)