Beli shock kayaba di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYB Motorcycle Rear Shock Absorber Zeto Z Series (Sistem Suspensi Motor)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakinatribut:
- Position: Back
- KYB Motorcycle Rear Shock Absorber Zeto Subtank Series (Sistem Suspensi Motor)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakin
- KYB Motorcycle Rear Shock Absorber Zeto S Series (Sistem Suspensi Motor)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakinatribut:
- Position: Back
- KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker)Deskripsi:Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksiatribut:
- Position: Front
- KYB Car Shock Absorber (Suspensi Mobil/Shock Breaker)Deskripsi:Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB New SR memiliki fitur sepe
- KYB Motorcycle Rear Shock Absorber Zeto Premium (Sistem Suspensi Motor)Deskripsi:Shock Kayaba Premium merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semaatribut:
- Maximum Length (mm): 275
- Minimum Length (mm): 205
- Step Length (mm): 70
- Compatible for: Yamaha Zupiter Z (All Varian)
- Position: Back
- Color: Black
- YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Single Pro ZR Vario 125 (Sistem Suspensi Motor)Deskripsi:Advantages of YSS PRO ZR: - Single suspension design with Progressive Spring for daily use. - With Special Hydraulic Oil inside damper, absorb impact and improve handling for user.atribut:
- Dimensions (cm): 35.5x7.2x7.2
- YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Twin Top Prime (Sistem Suspensi Motor)Deskripsi:Advantages of YSS All New Top Prime: - Double suspension design with Progressive Spring for daily use. - Equipped with Spring Preload to adjust spring hardness. - With Special Hydraulic Oil inside damper, absorb impact and improve handling for user.
- YSS Twin Shock Absorber G-Sport Black SeriesDeskripsi:Is a high-performance gas shock absorber with YSS standard that has an adjustable Preload Spring and worthwhile to use. Advantages of YSS G-Sport: - Designed to absorb impact using nitrogen gas on a bladder system in a separate tube. - Equipped with progressive spring, rebound adjustable & spring preload to enable spring hardness adjustment for daily use.atribut:
- Color: Black-Black
- YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Single DTG-EVO Vario 125 (Sistem Suspensi Motor)Deskripsi:Advantages of YSS DTG: - The 1st nitrogen-filled suspension featuring double tube technology with emulated hydraulic oil for perfect absorbent. - Equipped with progressive spring & spring preload to enable spring hardness adjustment for daily use. - Lighter weight with Aluminium material tube. - Supports safety handling approved by ABE Certification.atribut:
- Dimensions (cm): 38x7.5x7.5
- YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Single DTG-EVO Mio/Fino/Beat (Sistem Suspensi Motor)Deskripsi:Advantages of YSS DTG: - The 1st nitrogen-filled suspension featuring double tube technology with emulated hydraulic oil for perfect absorbent. - Equipped with progressive spring & spring preload to enable spring hardness adjustment for daily use. - Lighter weight with Aluminium material tube. - Supports safety handling approved by ABE Certification.atribut:
- Dimensions (cm): 38x7.5x7.5
- KYB Gas Spring KMF Series (Pegas)atribut:
- Material: Steel
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- IMPACT Rear Shock Absorber (Sistem Suspensi Motor)Deskripsi:Shockbreaker/ Sock Belakang / Peredam Kejut Type : KZLMerk : ImpactBisa Digunakan Untuk Motor : - Beat FI / ESP- Beat POP- Beat FI New- Beat Sporty- Scoppy FI / ESP- Beat Street- Vario 110 FI / ESP- Spacy Fi / ESP
- BANDO Drivetrain Part CVT Belt Only KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:BANDO C.V.T Belt. Berfungsi sebagai alat pemindahan tenaga dari mesin penggerak (motor) ke roda yang digerakan. Dengan desain yang bergerigi (cogged), lebih memiliki tingkat fleksibilitas yang maksimal sehingga cocok untuk mesin yang memiliki R.P.M yang bervariasi seperti motor matic.Desain belt yang bergerigi (cogged) juga berfungsi untuk membuang panas yang dihasilan oleh gesekan (friction) antara belt dengan pulley ke udara sekeliling.
- YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Single All New Pro ZR Vario 125 (Sistem Suspensi Motor)Deskripsi:Advantages of YSS PRO ZR: - Single suspension design with Progressive Spring for daily use. - With Special Hydraulic Oil inside damper, absorb impact and improve handling for user.atribut:
- Color: Chrome-Red
- Product Code: 51200-HMV05-ODNCR
- Dimensions (cm): 35.5x7.2x7.2
- KYB Gas Spring KMF Series (Pegas)Deskripsi:Free type of installation. (Can be installed in all directions.)Since the spring constant is lower than that of coil springs, it can generate almost constant spring force over a long compression stroke, making it ideal for opening and closing doors. It also has a damping effect as well as a spring action, allowing you to reliably control the opening and closing speed of doors.Gas chamber C is filled with nitrogen gas, which constantly pressurizes oil chamber AB via the free piston, so the piston rod always has a repulsive force in the direction of extension. Therefore, the magnitude of the repulsive force is determined by the internal pressure of gas chamber C.atribut:
- Stroke (mm): 70
- Dimension L (mm): 246 (Min)
- YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Single Pro ZR Mio/Fino/Beat (Sistem Suspensi Motor)Deskripsi:Advantages of YSS PRO ZR: - Single suspension design with Progressive Spring for daily use. - With Special Hydraulic Oil inside damper, absorb impact and improve handling for user.atribut:
- Dimensions (cm): 35.5x7.2x7.2
- YSS Twin Shock All New Gold Series G-PlusDeskripsi:Is a high-performance gas shock absorber with YSS standard that has an adjustable Preload Spring and worthwhile to use. Advantages of YSS G-Plus: - Designed to absorb impact using nitrogen gas on a bladder system in a separate tube. - Equipped with progressive spring & spring preload to enable spring hardness adjustment for daily use. - Equipped with Length Adjuster approx. +10 mm.atribut:
- Dimensions (cm): 45x24x7.5
- KAWA Motorcycle Acc. Gear Shifter Pedal (Aksesoris Sepeda Motor)Deskripsi:- Injakan Persneling Tiger , Tiger Revo , Mega Pro Lama atau sering disebut tuas operan gigi. - Plat tebal untuk kekuatan injakan. - Gigi tuas yang diproduksi dengan mesin produksi yang canggih untuk memperlambat keausan karena sering dipergunakan. - Produk ini sangat berkualitas. - Merk : KAWA.
Daftar Harga shock kayaba Terbaru October 2026
| KYB Motorcycle Rear Shock Absorber Zeto Z Series (Sistem Suspensi Motor) | Rp399.900 |
| KYB Motorcycle Rear Shock Absorber Zeto Subtank Series (Sistem Suspensi Motor) | Rp1.099.900 |
| KYB Motorcycle Rear Shock Absorber Zeto S Series (Sistem Suspensi Motor) | Rp389.900 |
| KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker) | Rp1.099.900 |
| KYB Car Shock Absorber (Suspensi Mobil/Shock Breaker) | Rp1.299.900 |
| KYB Motorcycle Rear Shock Absorber Zeto Premium (Sistem Suspensi Motor) | Rp419.900 |
| KYB Car Shock Absorber Back (Suspensi Mobil/Shock Breaker) | Rp639.900 |
| YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Single Pro ZR Vario 125 (Sistem Suspensi Motor) | Rp589.900 |
| YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Twin Top Prime (Sistem Suspensi Motor) | Rp799.900 |
| YSS Twin Shock Absorber G-Sport Black Series | Rp7.499.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102927443-1.jpg)
/P102927452-1.jpg)
/P102927434-1.jpg)
/P102927470-1.jpg)
/P102927489-1.jpg)
/P102927461-1.jpg)
/5uP115831210-2.jpg)
/icP103219660-1.jpg)
/jdP103219697-1.jpg)

/jsP103219712-1.jpg)
/jjP103219703-1.jpg)
/gyP111837610-1.jpg)
/dfP107775483-1.jpg)
/P103033929-1.jpg)
/ivP103219679-1.jpg)
/lyP109246790-2.jpg)
/hlP103219633-1.jpg)

/11P106405037-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)