Beli sharp vacuum cleaner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sharp Vacuum CleanerDeskripsi:Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 memiliki desain yang trendy dengan lapisan berkilau.Dilengkapi dengan kontrol daya yang sangat efisien dalam membersihkan ruangan anda. Pengaturan kontrol daya ini dalam membuat anda secara optimal dalam membersihkan ruangan anda. Nozzle 2 arah memungkinkan anda untuk memilih nozzle yang dapat disesuaikan dengan kondisi lantai anda. Dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dengan body yang kompak sehingga membuat anda nyaman dalam membersihkan ruangan anda. Roda karet yang halus, membuat Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 dapat mengikuti keadaan lantai anda yang tidak rata sekalipun sehingga tidak menimbulkan suara-suara yang berisik sekalipun anda menggesernya, jadi anda dapat dengan leluasa dan santai membersihkan ruangan anda dengan nyaman.atribut:
- Nozzle: 2
- Power (W): 400
- Cable Length (m): 5
- Voltage (V/Hz): 200-240/50
- Bagged: Yes
- Dimensions (LxWxH) (cm): 45.5x31x27.5
- Sharp Bagless Vacuum Cleaneratribut:
- Main Switch: On Body
- Filter: Exhaust HEPA Filter
- Drum Capacity (m): 1.5
- Power Supply (V): 220-240
- Sharp Wet and Dry Vacuum Cleaneratribut:
- Main Switch: On Body
- Filter: Normal
- Drum Capacity (m): 7.5
- Dust Disposal System: Blow and Debris
- Power Cord Length (m): 4.5
- Model : Wet and Dry Vacuum Cleaner
- Power Consumption (W): 600
- Power Supply (V): 220-240
- Pelican Safety Headlamp LEDDeskripsi:Pelican safety approved headlamps are designed for use in hazardous environments. It is not only Class I Div 1 approved but also is ultra compact and lightweight. Equipped with three LEDs, it produces up to 33 lumens and provides up to 40 hours of run time and offers multiple modes (high, low, flashing). The Pelican 2745 is available in two colors (yellow or black). Count on Pelican to bring you the best in lighting design and technology.The new Pelican 2745 headlamp: Guiding you safely through the danger zone.atribut:
- Body Material: Polycarbonate (PC)
- Shroud Material: Polycarbonate (PC)
- Lens Material: Polycarbonate (PC)
- O-Ring Materials: Over-molded TPR
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Philips Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner & Wet Cleaning Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor hemat energi. Jaga udara di rumah Anda tetap bersih dan sehat, berkat Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahayaMenjangkau radius hingga 6 MeterAda power kontrol
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- RYU Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- K3L License: Yes
- KRISBOW Vacuum Cleaner Keringatribut:
- Frequency (Hz): 50
- KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)Deskripsi:KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Kenmaster Vacuum Cleaneratribut:
- Cable Length (m): 2.8
- KARCHER Professional Wet & Dry CleanersDeskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- Pelican Flashlight Headlamp LEDDeskripsi:It's the one headlamp that does it all. Tough, lightweight, super bright and loaded with multiple lighting features that include high, medium, low, flashing, downcast, and night vision red LED modes. With all these options you can light up distant trails or the map in your hands. Designed for fast and easy battery changing with a weather resistant casing (full-time battery level indicator included).The new 2760 LED headlamp. Simple, multi-beam functionality at a push of a button.atribut:
- Color: Black
- Body Material: Polycarbonate (PC)
- Lens Material: Polycarbonate (PC)
- O-Ring Materials: Over-molded TPR
- Shroud Material: Polycarbonate (PC)
Daftar Harga sharp vacuum cleaner Terbaru March 2026
| Sharp Vacuum Cleaner | Rp939.900 |
| Sharp Bagless Vacuum Cleaner | Rp979.900 |
| Sharp Wet and Dry Vacuum Cleaner | Rp959.900 |
| Pelican Safety Headlamp LED | Rp759.900 |
| Wipro Vacuum Cleaner Wet and Dry Stainless Steel | Rp1.299.900 |
| BOSCH Mesin Bor Impact | Rp769.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering | Rp899.900 |
| Philips Vacuum Cleaner | Rp1.099.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners | Rp1.699.900 |
| RYU Vacuum Cleaner | Rp709.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/P101542256-1.jpg)