Beli shackle stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Stainless Screw ShackleDeskripsi:A pin type standard shackle.As a connecting bracket.atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Dimensions d (mm): 4
- Dimension B (mm): 8
- Working Load Reference (kN): 0.49
- Thread Size: M4
- Dimension L (mm): 16
- TOP RIG Shackle Stainless Steelatribut:
- Finishing: Stainless Steel 304
- POWERTEC Shackle D Stainless Steel 304atribut:
- Material: SS 304
- POWERTEC Shackle SS 304 OmegaDeskripsi:Merupakan Jenis Segel berbentuk Omega berbahan Stainless Steel 304atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Crosby Shackle OmegaDeskripsi:• Forged alloy steel, Quenched & Tempered, with alloy pins.• Meets performance requirements of Grade 8 shackles.• Working Load Limit permanently shown on every shackle.• Hot-dip galvanized.• Size 3/8 inch is mechanically galvanized.• Approved for use at -40° C (-40° F) to 204° C (400° F).• Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26 including identification, ductility, design factor, proof load and temperature requirements. Importantly, these shackles meet other critical performance requirements including impact properties and material traceability, not addressed by ASME B30.26.• G-209A Screw pin anchor shackles meet the performance requirements of Federal Specification RR-C-271G, Type IVA, Grade B, Class 2, except for those provisions required of the contractor.atribut:
- Tolerance A ±: 0.06
- TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mmatribut:
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130Deskripsi:Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
- Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209Deskripsi:- Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
- Matsushima Conveyor Parts Emergency Towline Switchatribut:
- Type: Outdoor type with operation display board
- Return method: Manual return
- TOP RIG Shackle Dee Galvanizedatribut:
- Finishing: Galvanized
- Matsushima Conveyor Parts Belt Offset Switchatribut:
- Internal Capacity (piece): 1
- TRUSCO Screw Shackleatribut:
- Material: Body: Malleable cast iron, U bolt nut: Steel (SS400), Surface Treatment: Unichrome plated finish
- D (mm): 15.50
- L (mm): 31.0
- B (mm): 14
- Screw Diameter: W5/16
- Working Load (kN): 2.25
- TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Minus (-) TPR
- Kolor Kut Water Finding Pasteatribut:
- Volume (g): 85
Daftar Harga shackle stainless Terbaru March 2026
| TRUSCO Stainless Screw Shackle | Rp169.900 |
| TOP RIG Shackle Stainless Steel | Rp8.900 |
| POWERTEC Shackle D Stainless Steel 304 | Rp16.900 |
| POWERTEC Shackle SS 304 Omega | Rp29.900 |
| Crosby Shackle Omega | Rp749.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng) | Rp27.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng) | Rp25.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng) | Rp27.900 |
| ASANO Bolt Type Screw Shackle G2130 | Rp119.900 |
| Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/nnP102267851-11.jpg)
/aiP101000378-4.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)








/5sP102265208-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Kolor%20Kut%20Water%20Finding%20Paste/5pP106404205-1.jpg)