Beli service kompresor angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MultiPro Gasoline Engine GE (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Gasoline Engine GE (Mesin Penggerak Bensin)
    atribut:
    • Engine Type: 2 Cycle Single Cylinder OHV TCI Ignition Air Cooling
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.6
  2. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  3. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  4. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  5. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  6. MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
  7. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  8. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  9. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  10. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  11. MultiPro Kompresor tanpa oli
    Mulai

    Rp1.999.900

    MultiPro Kompresor tanpa oli
    Deskripsi:
    Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x32x56
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  12. Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    atribut:
    • Displacement (L/minute): 35
  13. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
Daftar Harga service kompresor angin Terbaru October 2026
MultiPro Gasoline Engine GE (Mesin Penggerak Bensin)Rp1.699.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900
MultiPro Mini Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)Rp3.199.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
LAKONI Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp269.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)