Beli serut mesin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tropic Pengaduk SemenDeskripsi:Tropic 400 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampai merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk.Kosongan/Dengan Penggerak: Kosonganatribut:
- Plate (mm): 2.3
- Drum Rotation Speed (rpm): 24-25
- Pulley Size (inch): 20
- Mixer Object: Concrete
- MONAKE Mesin Serut Kayuatribut:
- Power Value (W): 750
- Rated Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Planning Width (mm): 82
- No Load Speed (rpm): 0-16000
- FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Poweratribut:
- Shiplapping (mm): 20
- RYU PlannerDeskripsi:The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
- Future Star Concrete Mixer Betonatribut:
- Accuracy Water Supply (%): ≤2
- Interesting Speed (km/hour): 20
- KRISBOW Mesin Serut Kayu Miniatribut:
- Voltage (V): 220
- Power (W): 1500
- Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Diesel SeriesDeskripsi:Mesin penggerak LONCIN DEIESEL ENGGINE D 350 F memiliki spesifikasi Isi kapasitas mesin: 349 cc Tenaga Maksimum (HP/rpm): 4.9/3600 dan Sistem Pendingin: Udaraatribut:
- Speed (rpm): 3600
- Number of Engine Cylinders: 1
- Step Machine: 4 Steps
- PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)Deskripsi:Concrete MixerPengaduk Semen
- Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)Deskripsi:Tiger GT-425 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampui merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk. Dengan kapasitas tabung pengaduk sampai 425 Liter dan kecepatan putaran tabung mencapai 45 RPM dapat mengaduk campuran dengan cepat dan memudahkan pekerjaan mengaduk. Dikopel dengan engine Tropic R175 dengn daya 7HP memiliki tenaga yang memberikan performa yang lebih baik lagi.atribut:
- Normal Capacity (L): 425
- Engine Power (hp): 7
- Drum Rotation Speed (rpm): 24 to 25
- Oil Capacity (L): 2
- Fuel Tank Capacity (L): 5
- Pulley Size (inch): 20
- Engine Start: Crank
- Fuel Type: Diesel
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- FIRMAN Concrete Mixeratribut:
- Motor/Engine: Electrik Motor
- Engine Model: 0.5HP
- Motor Speed: 1450RPM
- Volume Drum: 120L
- Max. Output Volume: 90L
- Operating Weight: 66kg
- Dimension: 81x71x38cm
- FIRMAN Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)atribut:
- Speed (rpm): 2980
- Machine: Motor Electric
Daftar Harga serut mesin Terbaru March 2026
| Tropic Pengaduk Semen | Rp11.999.900 |
| MONAKE Mesin Serut Kayu | Rp469.900 |
| FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power | Rp1.099.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| RYOBI Planner (Mesin Serut) | Rp1.699.900 |
| RYU Planner | Rp499.900 |
| Dongcheng Mesin Serut Kayu Armature | Rp109.900 |
| Future Star Concrete Mixer Beton | Rp99.999.900 |
| KRISBOW Mesin Serut Kayu Mini | Rp7.299.900 |
| Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Diesel Series | Rp9.799.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101004306-1.jpg)




%20Diesel%20Series/2hP104619089-1.jpg)
/p2P107786902-1.jpg)
/9tP108228353-1.jpg)

/P101518398-1.jpg)

/P101005203-1.jpg)


/aiP106128378-1.jpg)