Beli sepeda listrik di di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Sadel Sepeda Elastomer
    76%
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Sadel Sepeda Elastomer
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Jok Sepeda , bicycle saddle
    atribut:
    • Dimensions (mm): 265 x 232
    • Color: black
  2. monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Light
    atribut:
    • Light Source: High brightness white LED x 3
    • Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
    • Luminous Intensity (cd): 210
    • Protection Class: IPX3
    • Brightness (Lm): 19
    • Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
    • Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
    • Lighting Time (hour): 24
    • Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
    • Power generation method: Dry cell
    • Suitable Battery: AAA battery x 3
    • Types of Light Bulb: LED
  3. monotaro Bicycle Ergo Grip
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Bicycle Ergo Grip
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Sepeda, Pegangan Sepeda, Sarung Stang Sepeda
    atribut:
    • Material: Clayton Rubber (TPR)
    • Width (mm): 59.5
    • Overall Length (mm): 139.5
    • Handle Diameter (Φmm): 22.2
  4. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  5. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  6. SPACIO Saddle
    Mulai

    Rp38.900

    SPACIO Saddle
    Deskripsi:
    -For fixing pipes
    atribut:
    • Material: Steel, Surface treatment:Trivalent chromate treatment
    • Compatible Pipe: Standard pipe for SPACIO pipe system
  7. monotaro Sterile Disposable Petri Dishes, Ps Made (Cawan Petri Dish)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro Sterile Disposable Petri Dishes, Ps Made (Cawan Petri Dish)
    Deskripsi:
    Petri dishes that require several pairs in one inspection. -Disposable is convenient and safe for fungus operation such as culture. -EOG sterilized, easy to use 10 sheets entering. -Because there are three protrusions on the inside of the lid to prevent sticking of the bottom and lid, it does not damage ventilation.
    atribut:
    • Material: Polystyrene (PS)
    • Overall Height (mm): 13.5±0.2
    • Body Height (mm): 11.8(±0.1)
    • Nominal Size (mm): 40×13
    • Lid height (mm): 6.8(±0.1)
    • Sterilizing: Sterilized
    • Body Diameter (Φmm): 35.4(±0.2)
    • Body Outer Diameter (mm): 36.6(±0.2)
    • Heat Resistance Temperature (°C): 60
    • Lid Outer Diameter (Φmm): 39.8(±0.2)
    • Maximum Diameter (Φmm): 39.8±0.2
  8. Maspion Super Pail + Cover
    Mulai

    Rp199.900

    Maspion Super Pail + Cover
    atribut:
    • Material: Plastic
  9. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
Daftar Harga sepeda listrik di Terbaru March 2026
monotaro Sadel Sepeda ElastomerRp119.900
monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)Rp65.900
Ohm Electric SaddleRp24.900
monotaro Bicycle Ergo GripRp129.900
PITHON Saddles Clamp for Pipe E TypeRp9.900
TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Rp35.900
TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Rp1.499.900
SPACIO SaddleRp38.900
Kenmaster Pompa SepedaRp48.900
PITHON Saddles Clamp for Pipe G TypeRp9.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)