Beli sepeda anak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PIRELLI Ban Motor TouringDeskripsi:- Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.atribut:
- Type: Cross-Ply
- Ring: 17.0
- Tire Type: Tubeless
- Kenmaster Kompresor Angin Miniatribut:
- Body Material: Plastic
- Color: Blue
- Max. Amperage (A): 10
- Maximum Pressure (psi): 300
- Voltage (V): DC 12
- Maspion Kompor ListrikDeskripsi:Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
- monotaro Sadel Sepeda ElastomerDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Jok Sepeda , bicycle saddleatribut:
- Dimensions (mm): 265 x 232
- Color: black
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- Polytron Kulkas 1 Pintu BellezaDeskripsi:Kulkas 1 pintu dengan pintu kaca terbaik yang akan menambah keindahan dapur anda. Dilengkapi dengan ukuran freezer yang jumbo serta menggunakan rak tempered glass yang dapat disesuaikan ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan anda.atribut:
- Capacity (L): 180
- Defrost Type: Semi-Auto
- Jumbo Freezer: Yes
- Tempered Glass Rack: Yes
- Non Brand Rak Parkir Sepedaatribut:
- Dimensions (mm): 3000x330x270
- Base Hollow Size (mm): 30x30x1.5
- Pipe Size (mm): Ø25x1.6
- Finishing: Powder Coating
- monotaro Bicycle GripDeskripsi:Adopted Clayton Rubber with high durability and soft hand grip. It is 126 mm in length, ideal for mountain biking and sports cars.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Clayton Rubber (TPR)
- Overall Length (mm): 126
- Handle Diameter (phi mm): 22.2
- monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Lightatribut:
- Light Source: High brightness white LED x 3
- Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
- Luminous Intensity (cd): 210
- Protection Class: IPX3
- Brightness (Lm): 19
- Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
- Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
- Lighting Time (hour): 24
- Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
- Power generation method: Dry cell
- Suitable Battery: AAA battery x 3
- Types of Light Bulb: LED
- monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Bbatribut:
- Overall Length (mm): 34
- Width Across Flats (mm): 32
- WORKSMAN Bicycle 26 Wheelatribut:
- UNSPSC: 25161507
- LAKONI PRO Kunci Set Sepedaatribut:
- Size (inch): 1 (400-1200Nm)
- Material: CRV Steel
- TEKIRO Bike Toolkit Set (Kunci Sepeda)Deskripsi:TEKIRO KUNCI SEPEDA SET 6 PCSkunci sepeda yang mempunyai 6 fungsi/aplikasi dalam 1 set (4 pcs Hex Key (3, 4, 5, 6, mm), 1 pcs Torx key T25, 1 pcs screw driver Tip PH #2). Kunci L di aplikasikan dalam dunia teknik khususnya otomotif terbagi dua jenis diantaranya yaitu kunci L model hexagonal atau segi enam serta kunci L yang berbentuk bintang.
- Axson Oli Sepeda Motor Manual Semi Synthetic JASO MAatribut:
- Packaging: Bottle
- API Category: Semi Synthetic JASO MA
- SAGISAKA Grip Shift Grip L / SDeskripsi:For repair and replacementatribut:
- Color: Black
- Overall Length (mm): 105(L), 79(S)
- Inner Diameter (Φmm): 22.2
- SAGISAKA For Sport Saddle PostDeskripsi:With yaguraFor repair and replacementatribut:
- Color: Black
- Length (mm): 26.5
- Width (mm): 165
- Size: 24-26 type
Daftar Harga sepeda anak Terbaru March 2026
| PIRELLI Ban Motor Touring | Rp419.900 |
| Kenmaster Kompresor Angin Mini | Rp139.900 |
| Maspion Kompor Listrik | Rp159.900 |
| monotaro Sadel Sepeda Elastomer | Rp119.900 |
| IRC Ban Motor Tubetype | Rp159.900 |
| IRC Ban Tubeless | Rp169.900 |
| Polytron Kulkas 1 Pintu Belleza | Rp2.699.900 |
| Non Brand Rak Parkir Sepeda | Rp2.099.900 |
| monotaro Bicycle Grip | Rp31.900 |
| monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda) | Rp65.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/P102247879-1.jpg)

/nfP101568843-5.jpg)


/pjP101003919-2.jpg)