Beli sendok spatula di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand SpatulaDeskripsi:Sendok takar atau spatula adalah alat untuk mengambil objek.Sendok takar atau spatula yang sering di gunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertangkai.alat ini juga dapat di gunakan untuk mengaduk dalam pembuatan larutan kecuali larutan asam.
- Pinmoo Non-Stick Cooking SpatulaDeskripsi:Pinmoo Small Heat-resistant Butter Spatula Kitchen Cake Baking Tool Silicone Spatula Set- Maternal and child-grade material silica gel, high quality, safe and odorless- Double-sided arc, rounded handle- Can be hung and stored, saving space- It can withstand high temperature up to 130°C without damaging the bottom of the pot - Easy to clean without opening the glue, the protective coating is strong and durableatribut:
- Material: Food Grade Silicone
- Non Brand Stainless Micro SpatulaDeskripsi:Nama Barang: Spatula Logam / Spatel Sendok Logam / Sendok Metal Laboratorium / sendok stainless farmasiSpatula jenis ini biasanya digunakan untuk pengambilan objek sangat kecil yang sudah melalui proses pengirisan dan disiapkan untuk diamati pada mikroskop.atribut:
- Length (mm): 250
- Material: Metal/Stainless Steel
- AS ONE Spoon With Spatulaatribut:
- Material: Stainless steel (SUS410)
- Type: with spatula
- AS ONE Micro Spatula Stainless Steel (Spatula)atribut:
- Precautions for Use: Please note that chlorine-based detergents and chemicals are highly likely to cause rust.
- Material: Stainless steel (SUS304)
- OMM Tools Ware Spatula With Spoonatribut:
- Material: Stainless Steel
- OMM Tools Ware Spatula With Double Spoonatribut:
- Length: 210mm
- Material: Stainless Steel
- ISOLAB Spatula Macro Spoon Stainless SteelDeskripsi:ISOLAB SPATULA MACRO SPOON - STAINLESS STEEL- Diproduksi dari baja tahan karat grade AISI 304 berkualitas tinggi, tahan bahan kimia dan korosi- Spatula yang paling umum digunakan, dilengkapi dengan sendok makro untuk partikel ukuran sedang dan besar di satu ujung dan spatula lurus/datar di ujung lainnya- Konstruksi kokoh dan mulus menjamin siklus hidup yang panjang- Permukaan yang dipoles halus memberikan pembersihan yang cepat dan mudah.atribut:
- Material: Stailess Steel
- TKG Silicone Integrated Hand Cleaneratribut:
- Material: Silicon
- Heat Resistance Temperature (°C): 280
- Sigma-Aldrich Lab Spatulaatribut:
- Material: nickel-stainless steel (plated)
- L (mm): 225
- Flat End L (mm): 50
- Spoon End LxW (mm): 38x15
- AS ONE Laboran Spoon (Spoon)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS410)
- Edumedia Spatula Stainlessatribut:
- Size (mm): 180
- SP SCIENCEWARE Lab Scraper, Spatula, Paddles, & KnivesDeskripsi:Double-ended lab spoons and spatulas have a spoon on one end for scooping powders and liquids and a spatula on the other end for mixing, lifting, and scraping.atribut:
- UNSPSC: 41121805
- Autoclavable: Yes
- Capacity (fl oz): 17/50
- Capacity (ml): 10
- Coating: Uncoated
- Color: Silver
- Features: Includes a Spoon End and a Spatula End
- Material: Stainless Steel
- Material Grade: 304
- Number of Functional Sides [New]: 2
- Product Type: Double Ended Spatula & Spoon
- Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
- Golden Flying Fish Spatula RonggaDeskripsi:Garpu Food Grade. Spatula stainless steel SG03012 - Golden Flying Fish. Cocok digunakan saat memasak, baik menggoreng dan merebus. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1.0mm) SUS 430. Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).atribut:
- Material: Stainless Steel
- Length (cm): 36
- Thickness (mm): 1
Daftar Harga sendok spatula Terbaru March 2026
| Non Brand Spatula | Rp40.900 |
| Usbeck Micro Spatula Spoon | Rp179.900 |
| Pinmoo Non-Stick Cooking Spatula | Rp49.900 |
| Non Brand Stainless Micro Spatula | Rp50.900 |
| AS ONE Spoon With Spatula | Rp44.900 |
| AS ONE Micro Spatula Stainless Steel (Spatula) | Rp30.900 |
| OMM Tools Ware Spatula With Spoon | Rp169.900 |
| AS ONE Spoon | Rp26.900 |
| OMM Tools Ware Spatula With Double Spoon | Rp169.900 |
| ISOLAB Spatula Macro Spoon Stainless Steel | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/nnP102254851-10.jpg)






/mwP102254824-3.jpg)


%20Ointment%20Spatula/0kP109275020-1.jpg)