Beli semprotan cuci motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Meguiar's Tire Wax Endurance (Perawatan Ban)
    Mulai

    Rp309.900

    Meguiar's Tire Wax Endurance (Perawatan Ban)
    atribut:
    • Volume: 444 ml
    • Type: Spray (aerosol)
  2. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  3. Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  4. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  5. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp3.900

  6. monotaro Semprotan Air
    Rating:
    60% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp79.900

  7. Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)
    Mulai

    Rp36.900

    Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)
    Deskripsi:
    Manufactured from Polyethylene these robust trigger spray dispensers are suitable for many home and garden applications, will dispense various water based detergents, insecticides, soluble plant food, solvents and cleaning agents.
  8. LAKONI Daytona High Pressure Cleaners
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Daytona High Pressure Cleaners
    Deskripsi:
    Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
  9. monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

    monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Auto Sprayer
    atribut:
    • Material: (container) PE, (spray) PP, (injection part) brass
    • Capacity (ml): 1000
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 180x280x100
  10. TRUSCO Spray Bottle Manual Multi Direction (Botol Semprotan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Spray Bottle Manual Multi Direction (Botol Semprotan)
    Deskripsi:
    Cannot be used in solvent-based liquid.
    atribut:
    • Discharge Volume (mL per Time): 1
    • Finishing Material: Main Body: Polypropylene Container: Transparent PET/G Resin
    • Heat Resistance Temperature (°C): -7 to 40
  11. TRUSCO Spray Bottle Trigger (Botol Semprotan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Spray Bottle Trigger (Botol Semprotan)
    Deskripsi:
    Cannot be used in solvent-based liquid.
  12. Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp579.900

    Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    -Excellent usability and durability.-A fan shape nozzle allows mist to spread in a fan shape in appropriate roughness.-2 types of nozzles, namely, a fan shape spray nozzle and a conical type spray nozzle are included, allowing the operator to select the type of mist. -For concrete formwork peeling agent.
    atribut:
    • Nozzle Materials: Brass
    • Nozzle Pipe Materials: Stainless Steel (SUS304)
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Elastomer (TP)
  13. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp779.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  14. Sellery Semprotan Air
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    Sellery Semprotan Air
    Deskripsi:
    > Spray pattern can be adjusted (60-270/271/272/273/336)_x000D_> Lock clip for continuous spray (60-270/271/272/273/336)_x000D_> 3 spray pattern (60-274)_x000D_> 8 pattern spray head: FLAT, SHOWER, MIST, CONE, VERTICAL, JET, RINSE, CENTER (60-275/276)_x000D_> High pressure max 100 psi (60-277)
    atribut:
    • Outside Diameter (inch): 3/4
  15. monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanaman
    atribut:
    • Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
    • Type: Accumulator
    • Hose Length (mm): approx. 1000
    • Main Uses: gardening
    • Corresponding solution: Drug / water
    • Dimensions (mm): approx. 460
    • Mass (kg): approx. 1.33
    • Model : Shoulder type
    • Nozzle: One head
    • Nozzle Length (mm): approx. 575
    • Tank Capacity (L) : 7
  16. Meguiar's Gold Class Carnauba Plus Car Wax
    Mulai

    Rp489.900

    Meguiar's Gold Class Carnauba Plus Car Wax
    Deskripsi:
    Meguiar's Gold Class Carnauba+Plus Liquid Wax is clear coat safe and simple to apply and remove. Our premium formula uses only the best carnauba wax, fortified with long-lasting polymers to glide on and off smoothly, leaving a deep, rich carnauba wax glow
Daftar Harga semprotan cuci motor Terbaru March 2026
Kenmaster Semprotan AIrRp9.900
Meguiar's Tire Wax Endurance (Perawatan Ban)Rp309.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp1.199.900
Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiRp999.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp3.900
monotaro Semprotan AirRp79.900
Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)Rp36.900
LAKONI Daytona High Pressure CleanersRp1.799.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)