Beli semprotan cuci di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- LAKONI Daytona High Pressure CleanersDeskripsi:Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
- Meguiar's Endurance Tireatribut:
- Volume: 444 ml
- Type: Spray (aerosol)
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- Rutland Hand Sprayer For Home/Garden (Alat Penyemprot)Deskripsi:Manufactured from Polyethylene these robust trigger spray dispensers are suitable for many home and garden applications, will dispense various water based detergents, insecticides, soluble plant food, solvents and cleaning agents.
- monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Auto Sprayeratribut:
- Material: (container) PE, (spray) PP, (injection part) brass
- Capacity (ml): 1000
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 180x280x100
- Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:-Excellent usability and durability.-A fan shape nozzle allows mist to spread in a fan shape in appropriate roughness.-2 types of nozzles, namely, a fan shape spray nozzle and a conical type spray nozzle are included, allowing the operator to select the type of mist. -For concrete formwork peeling agent.atribut:
- Nozzle Materials: Brass
- Nozzle Pipe Materials: Stainless Steel (SUS304)
- Tank Material: Polyethylene (PE)
- Hose Material: Elastomer (TP)
- TRUSCO Botol SemprotanDeskripsi:Cannot be used in solvent-based liquid.
- TRUSCO Hand Sprayer (Multi-Direction)Deskripsi:Cannot be used in solvent-based liquid.atribut:
- Discharge Volume (mL per Time): 1
- Finishing Material: Main Body: Polypropylene Container: Transparent PET/G Resin
- Heat Resistance Temperature (°C): -7 to 40
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanamanatribut:
- Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
- Type: Accumulator
- Hose Length (mm): approx. 1000
- Main Uses: gardening
- Corresponding solution: Drug / water
- Dimensions (mm): approx. 460
- Mass (kg): approx. 1.33
- Model : Shoulder type
- Nozzle: One head
- Nozzle Length (mm): approx. 575
- Tank Capacity (L) : 7
Daftar Harga semprotan cuci Terbaru January 2026
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| Kenmaster Semprotan Air | Rp9.900 |
| LAKONI Daytona High Pressure Cleaners | Rp1.799.900 |
| Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp1.199.900 |
| Meguiar's Endurance Tire | Rp309.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp3.900 |
| LAKONI Kompresor Angin Direct Driven | Rp1.299.900 |
| monotaro Water Spray Nozzle (Semprotan Air) | Rp78.900 |
| Rutland Hand Sprayer For Home/Garden (Alat Penyemprot) | Rp36.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/35P101000113-3.jpg)



/P101570563-1.jpg)
/17P102062043-5.jpg)
/P101566061-1.jpg)

/P102639061-1.jpg)

/P101000580-1.jpg)
/1vP102062067-4.jpg)

/haP103587622-1.jpg)
/lbP102250767-3.jpg)