Beli selang tekanan tinggi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro AC Cleaneratribut:
- Pressure (bar): 25
- Dimensions (mm): 39x29x29
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Flow Rate (L/minute): 2.9
- Maximum Pressure (bar): 35
- Power Motor (W): 350
- Figo Selang Lay Flat Tekanan Tinggiatribut:
- Length (m): 50
- Thickness (mm): 1
- Mr. Flex PVC Spiral Steel Wire Reinforced HoseDeskripsi:The hose is widely used for drawing and conveying water, oil and powder in factories, agriculture, engineering, food industries and sanitation linesCharacteristics- Hose with steel wire screwing inlaid in the hose- Light- Transparent- Small bending radius- Adaptable to hard weather conditions and minus pressureatribut:
- Working Temperature (°C): -5 to 65
- TEKIRO Selang Bertekanan TinggiDeskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- Daytona Charger Bateraiatribut:
- Voltage (V): 12
- TRUSCO High-Performance Hose (Selang)atribut:
- Applications: Irrigation and Sprinkling
- Material: PVC
- Normal Opreration Pressure: 0.784
- Purpose of Use: For watering.
- Specifications: Food Sanitation Act Conformed Product
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- Sunny Sunny Hoseatribut:
- Material: Chemical fiber and flexible PVC
- ROHA Discharge Sunny Hose 50matribut:
- Length (m): 50
- Working Pressure (Bar): 2
- Sunny HoseDeskripsi:-As low pressure hose, it is suitable for wastewater work and temporary sending/draining work in places with little height difference, spraying liquid fertilizer and agricultural chemicals using water spray and chemical resistance for agriculture.-Drainage work and temporary water sending/draining work in places with little height difference.
- TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)Deskripsi:Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
- TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- Mr. Flex PVC Spiral Steel Wire Reinforced HoseDeskripsi:The hose is widely used for drawing and conveying water, oil and powder in factories, agriculture, engineering, food industries and sanitation linesCharacteristics- Hose with steel wire screwing inlaid in the hose- Light- Transparent- Small bending radius- Adaptable to hard weather conditions and minus pressureatribut:
- Working Temperature (°C): -5 to 65
- Wipro Battery Charger Reguleratribut:
- Color: Tosca
Daftar Harga selang tekanan tinggi Terbaru January 2026
| Wipro AC Cleaner | Rp3.899.900 |
| Figo Selang Lay Flat Tekanan Tinggi | Rp629.900 |
| Mr. Flex PVC Spiral Steel Wire Reinforced Hose | Rp19.900 |
| TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi | Rp119.900 |
| Daytona Charger Baterai | Rp649.900 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp899.900 |
| TRUSCO High-Performance Hose (Selang) | Rp289.900 |
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Charger Aki | Rp1.099.900 |
| Hiroshita Sunny Hose (Selang) | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/haP103587622-1.jpg)
/P101000672-1.jpg)


/P102046791-1.jpg)





/nbP108175839-1.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)