Beli selang irigasi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fujikawa Sunny Hose (Selang Irigasi)atribut:
- Length (m): 50
- ROHA Discharge Sunny Hose 50matribut:
- Length (m): 50
- Working Pressure (Bar): 2
- IRIS OHYAMA Hose ReelDeskripsi:-Hyper reel equipped with a multi aqua gun that can adjust the water volume by changing the lever gripping strength. It is stable since it has a foldable step.
- CEJN Stream-Line Straight 8x12 (Selang PU Reinforced)atribut:
- Color: Blue
- Sunny HoseDeskripsi:-As low pressure hose, it is suitable for wastewater work and temporary sending/draining work in places with little height difference, spraying liquid fertilizer and agricultural chemicals using water spray and chemical resistance for agriculture.-Drainage work and temporary water sending/draining work in places with little height difference.
- Trilliun Selang SpiralDeskripsi:Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.atribut:
- Color: Blue
- Sunny Sunny Hoseatribut:
- Material: Chemical fiber and flexible PVC
- Taffhome Peralatan Set Irigasi Air TamanDeskripsi:Bagi Anda yang memiliki taman di rumah, pasti sangat merepotkan untuk menyirami tanaman setiap hari karena terbentur rutinitas yang padat. Sebagai solusinya, milikilah peralatan set irigasi ini, yang dapat meringankan pekerjaan rumah Anda dan membuat tanaman tetap segar serta subur setiap hari.Content Set:30 x Dripper30 x Support Stakes30 x Konektor 3 Tee1 x Selang PE 1/41 x Solasi1 x Konektor Selang 1/41 x Konektor Selang Universal1 x Konektor Keran1 x Panduan Penggunaanatribut:
- Color: Black
- Material: Plastic
- Hose Connection Size (inch): 44930
- Hose Length (m): 25
- Inner hose diameter (mm): 5
- Outer Hose Diameter (mm): 6
- IWARA Sunny Hoseatribut:
- Material: High Quality Material, PVC, steel knitted, screw strength, with soft hose
- RoundUp Obat Pembasmi Rumput (Herbisida Sistemik)Deskripsi:Roundup adalah bahan kimia yang digunakan untuk membasmi rumput liar / ilalang dan berbagai jenis gulmaBerikut beberapa keunggulan dari roundup yang disunting https://sawitindonesiacom/rubrikasi-majalah/ha... :- Tahan hujan 1-2 jam setelah penyemprotan- Daya basmi lebih unggul dalam jangka waktu lama- Teknologi biosorb yang dipatenkan, tidak bisa ditiru oleh kompetitor lain- Spektrum pengendalian yang luas- Lebih iritCara penggunaan :Campurkan 2-4 tutup botol ke dalam 1-2 Liter air / 100 ML ke dalam 10-13 Liter Air.
- GOLDEN SWAN Nylon High Pressure Hose (Selang Air)atribut:
- Size (inch): 5/8
- Color: Transparant
- Length (m): 50
- Trilliun Selang Air Spiral PremiumDeskripsi:Selang PVC Trilliun Spiral Premium. Selang PVC Trilliun Spiral Premium diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral Premium memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang sangat tinggi untuk aplikasi bertekanan sangat besar. Selang PVC Trilliun Spiral Premium memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Memiliki dinding dan tulang yang tebal. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang sangat tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran yang bertekanan sangat tinggi.
- Sunny Hose Company Sunny Horseatribut:
- Color: Blue
- Material: PVC, Polyester fiber
- Morris Discharge Sunny Hoseatribut:
- Working Pressure (Bar): 4
- Shibata Sunny Hose (for low pressure)atribut:
- Material: Chemical fiber and flexible PVC
- Length (m): 30
- Inside Diameter (mm): 41
- Outside Diameter (mm): 43.5
- Working Pressure (MPa): 0.5
- Working Temperature: -10 to 60degrees
- Purpose of Use: Drainage work and temporary water sending/draining work in places with little height difference.
- CPT National Sunny Hoseatribut:
- Color: Orange
Daftar Harga selang irigasi Terbaru March 2026
| Fujikawa Sunny Hose (Selang Irigasi) | Rp449.900 |
| ROHA Discharge Sunny Hose 50m | Rp369.900 |
| Hiroshita Sunny Hose (Selang) | Rp1.599.900 |
| IRIS OHYAMA Hose Reel | Rp1.299.900 |
| CEJN Stream-Line Straight 8x12 (Selang PU Reinforced) | Rp12.999.900 |
| KEMANFLEX Selang Lay Flat KFLFi | Rp609.900 |
| YASUKA Sunny House | Rp1.299.900 |
| Sunny Hose | Rp499.900 |
| Trilliun Selang Spiral | Rp24.900 |
| Sunny Sunny Hose | Rp499.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bdP110920409-1.jpg)

/P102046791-1.jpg)

/08P102045008-2.jpg)







%20%26%20Pengelasan/Pupuk%20%26%20Bahan%20Kimia%20Pertanian/Kimia%20Pertanian/Herbisida/RoundUp%20Obat%20Pembasmi%20Rumput%20(Herbisida%20Sistemik)/9iP106516342-1.jpg)
/d1P103773469-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/Sunny%20Hose%20Company%20Sunny%20Horse/p6P105436906-1.jpg)

/P102002643-1.jpg)