Beli selang flexible hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. aer Woven Stainless Steel Flexible Hose
    Mulai

    Rp44.900

    aer Woven Stainless Steel Flexible Hose
    atribut:
    • Material: SS304 & Brass Material
    • Seal: NBR
    • Cover: Tight Stainless Steel Knitted
    • Hose: EPDM
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 5
    • Maximum Temperature (°C): 90
    • Nut: Brass Nickel Plating
    • Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
  2. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal Touch
    Mulai

    Rp359.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal Touch
    Deskripsi:
    Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
    • Connection: Screwing
  3. Onda Selang Fleksibel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp64.900

    Onda Selang Fleksibel
    atribut:
    • Material: EPDM, SUS 304, Brass
  4. monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 140
    • Length (m): 3 (750mm when contracted)
    • Material: aluminum
    • Maximum Operating Temperature (°C): 140
  5. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free Type
    Mulai

    Rp639.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free Type
    Deskripsi:
    Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  6. ONDA Exclusive Flexible Hose F 1/2inch
    Mulai

    Rp63.900

    ONDA Exclusive Flexible Hose F 1/2inch
    Deskripsi:
    Mengalirkan air ke kepala shower Sparepart pengganti selang jika kepala shower masih bagus.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  7. Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.
    atribut:
    • Color: Gray
  8. Defa Flexible Flexible Duct MRDN
    Mulai

    Rp269.900

    Defa Flexible Flexible Duct MRDN
    Deskripsi:
    KEGUNAAN : Selang exhaust/flexible duct dengan merek dagang Defa Flexible ini banyak digunakan sebagai selang saluran penghisap udara dari dalam ke luar ruangan dengan temperatur udara maksimum 110 derajat Celcius.Terbuat dari bahan alumunium yang dilapisi metalize tipis, dililit oleh kawat baja 1 s/d 1,2 mm melingkar sehingga berbentuk tabung silinder yang lentur yang memudahkan pemasangannya serta dapat dikompresi sampai dengan 90% dalam kemasan/packing.
    atribut:
    • Diameter (inch): 4
    • Length (m): 10
    • Material: Aluminium Duct
    • Compression (%): Up to 90
    • Wire Size (mm): 1 to 1.2
    • Isolation: No
    • Temperature (°C): -30 s/d 110
  9. YUTA Flexible Hose
    Mulai

    Rp29.900

    YUTA Flexible Hose
    atribut:
    • Material: PVC and Stainless Steel
  10. WAKASA Selang Nylon 10mm
    Mulai

    Rp81.900

    WAKASA Selang Nylon 10mm
    atribut:
    • Application For: UNIVERSAL (All Type)
    • Size (mm): 10
  11. SAILING Selang Flexible Air Stainless
    Mulai

    Rp32.900

    SAILING Selang Flexible Air Stainless
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Maximum Temperature (°C): 90
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.6
  12. ORK Flexible Hose
    Mulai

    Rp3.699.900

    ORK Flexible Hose
    atribut:
    • Compatible Fluids: Cold/hot water, oils, air, gas, etc.(non-corrosive fluids only)
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
    • Working Temperature Range: -196 to 100degrees
  13. Yamato OK Hose (Hose for Oxygen and Acetylene) (Selang Acetylene)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Yamato OK Hose (Hose for Oxygen and Acetylene) (Selang Acetylene)
    Deskripsi:
    -With OK cock is with one-touch detachable coupler.-Oxygen gas/acetylene gas dedicated hose.-Handling is easy because the inner diameter is 5mm. .-New JIS (K6333) Standard Product
    atribut:
    • Operating pressure: 0.99MPa
    • Hose Inner Diameter: 5mm
    • withstanding Pressure: 1.5MPa
    • Hose Material: Rubber
    • Maximum Working Pressure: 0.99MPa
  14. TEKIRO Selang Kompresor Gulung
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    TEKIRO Selang Kompresor Gulung
    Deskripsi:
    Tekiro Air Hose Reel 6 Meter berfungsi menyalurkan udara dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentu
  15. SPIDY Hose Flexible Shower
    Mulai

    Rp26.900

    SPIDY Hose Flexible Shower
    Deskripsi:
    Ukuran universal untuk semua merk & jenis kepala shower.Praktis dipasang sendiri di kamar mandi, gunakan kunci inggris atau kunci pipa untuk mengencangkan drat.Warna netral cocok untuk semua warna kepala shower & dinding kamar mandi.Tekanan air maksimum 10 bar.Temperatur maksimal untuk air panas 70 derajat celcius.Spidy Shower Flexible Hose 1.5M - Solusi Praktis untuk Pengalaman Mandi Anda!Dapatkan pengalaman mandi yang lebih nyaman dan praktis dengan Spidy Shower Flexible Hose 1.5M.Produk ini didesain dengan bahan berkualitas tinggi yang tahan lama dan fleksibel, sehingga memudahkan Anda dalam mengatur posisi shower sesuai dengan kebutuhan Anda.Spidy Shower Flexible Hose 1.5M sangat mudah dipasang dan dipasangkan pada shower head maupun dinding kamar mandi Anda.Dengan panjang 1.5 meter, produk ini memberikan fleksibilitas yang cukup bagi Anda untuk mengatur posisi shower yang diinginkan.Produk ini juga tahan terhadap suhu air panas dan dingin, sehingga Anda dapat menikmati pengalaman mandi yang nyaman sepanjang tahun.Didesain dengan warna yang elegan dan modern, produk ini juga akan memberikan sentuhan tambahan pada tampilan kamar mandi Anda.Spidy Shower Flexible Hose 1.5M sangat cocok untuk Anda yang menginginkan pengalaman mandi yang lebih fleksibel dan nyaman.Segera dapatkan produk ini dan nikmati pengalaman mandi yang lebih praktis dan menyenangkan!
    atribut:
    • Packaging Dimensions (cm): 23x15x5
    • Drat Size (inch): 1/2
    • Flexible Hose Length (m): 1.5
  16. Orthophone Flexible Hose FHC
    Mulai

    Rp189.900

    Orthophone Flexible Hose FHC
    Deskripsi:
    Excellent heat resistance and durability of hose for sliding surface and rotating part piping.
    atribut:
    • Connection Port Diameter D: 6
    • Hose Inner Diameter: Ø 3.7mm
    • Hose Outer Diameter: Ø 8mm
    • Operating Temperature Range: -20 to +60°C
    • Maximum Working Pressure: 2.5MPa
    • Minimum Bending Radius: 80mm
    • Color Tone: Black
    • Dimension D1: Ø 10mm
    • Dimensions d2: Ø 10.5mm
    • Envelope Structure: Protective spring (with plating)
    • Material (Hose): (Inner surface rubber) NBR, (reinforcing layers 1 B and 2 B) Vinylon fiber
  17. CP Flexible Coolant Oil Hose
    Mulai

    Rp279.900

    CP Flexible Coolant Oil Hose
    atribut:
    • Max Operating Pressure (cm): 60
    • Material: Stainless Steel
  18. aer Selang Air Panjang Fleksibel Stainless Steel
    Mulai

    Rp98.900

  19. Kenmaster Stop Kran Kuningan (Keran)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp75.900

    Kenmaster Stop Kran Kuningan (Keran)
    atribut:
    • Size (inch): 1
Daftar Harga selang flexible hose Terbaru March 2026
aer Woven Stainless Steel Flexible HoseRp44.900
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal TouchRp359.900
Onda Selang FleksibelRp64.900
monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)Rp139.900
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free TypeRp639.900
ONDA Exclusive Flexible Hose F 1/2inchRp63.900
Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)Rp27.900
Defa Flexible Flexible Duct MRDNRp269.900
BESTGUARD Stainless Flexible HoseRp31.900
YUTA Flexible HoseRp29.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)