Beli selang air fleksibel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. aer Woven Stainless Steel Flexible Hose
    Mulai

    Rp44.900

    aer Woven Stainless Steel Flexible Hose
    atribut:
    • Material: SS304 & Brass Material
    • Seal: NBR
    • Cover: Tight Stainless Steel Knitted
    • Hose: EPDM
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 5
    • Maximum Temperature (°C): 90
    • Nut: Brass Nickel Plating
    • Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
  2. aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)
    Mulai

    Rp44.900

    aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)
    Deskripsi:
    - Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closet
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  3. aer Selang Air Panjang Fleksibel Stainless Steel
    Mulai

    Rp98.900

  4. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal Touch
    Mulai

    Rp359.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal Touch
    Deskripsi:
    Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
    • Connection: Screwing
  5. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  6. air Kran Wastafel
    Mulai

    Rp98.900

    air Kran Wastafel
    Deskripsi:
    > Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  7. monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 140
    • Length (m): 3 (750mm when contracted)
    • Material: aluminum
    • Maximum Operating Temperature (°C): 140
  8. Kenmaster Selang BCP
    Mulai

    Rp21.900

    Kenmaster Selang BCP
    Deskripsi:
    - Bahan Berkualitas.- Super Elastis dan Bahan Tebal.- Mudah di pasang dan di gunakan.- Selang dapat digukan sebagai selang pembuangan air kotor.5. Selang wastafel dapat digukan untuk wastafel otomatis pada merk/tipe apapun.
    atribut:
    • Color: Grey
  9. monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel)
    Mulai

    Rp33.900

    monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibel
    atribut:
    • Material: Flame retardant polypropylene
    • Color: Black
    • Length (m): 10
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
  10. Kenmaster Selang Fleksibel Inti Kuningan
    Mulai

    Rp18.900

    Kenmaster Selang Fleksibel Inti Kuningan
    atribut:
    • Material: Stainless steel
  11. air Kran Dapur Angsa
    Mulai

    Rp109.900

    air Kran Dapur Angsa
    atribut:
    • Finishing: Chrome
    • Dimensions (cm): 17x7.5x23
  12. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free Type
    Mulai

    Rp639.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free Type
    Deskripsi:
    Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  13. Trilliun Selang Spiral
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    Trilliun Selang Spiral
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue
Daftar Harga selang air fleksibel Terbaru March 2026
aer Woven Stainless Steel Flexible HoseRp44.900
aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)Rp44.900
aer Selang Air Wavy Fleksibel Stainless Steel (Water Heater ke Kran Panas & Dingin)Rp44.900
aer Selang Air Panjang Fleksibel Stainless SteelRp98.900
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal TouchRp359.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Rp229.900
air Kran WastafelRp98.900
aer Kran Wastafel Panas & DinginRp590.000
monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)Rp139.900
Kenmaster Selang BCPRp21.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)