Beli sekop sampah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shinpo Pengki NEATDeskripsi:Designed for simplicity and made from high quality materials. Its sleek geometry and material combinations creates a modern personalized look.atribut:
- Package (mm): 500x460x570
- Size (mm): 327x250x90
- Color: Random Color
- Volume (m³): 0.13
- Shinpo Pengkiatribut:
- Color: Random Color
- monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:It is a head exchangeable snap ring plier. It can be exchanged for head of 180 degree, 90 degree, 45 degree and six ways of use can be done. To detach the snap ringatribut:
- Claw Diameter (Ø mm): 1.4 and 1.2
- Overall Length (mm): 150
- Compatible Snap Ring (mm): 10 to 50
- Hardness HRC: 58 to 61
- Heat Processing: There
- Replacement Heads (°): 45, 90, 180
- Lion Star Pengki Plastikatribut:
- Dimensions (mm): 248 x 250 x H 775
- Color: Assorted
- Packing Dimensions (mm): 755 x 485 x 505
- Volume (m³): 0.185
- monotaro.id Pengki Plastik OriginalDeskripsi:Serokan sampah yang biasa disebut dengan Pengki terbuat dari bahan plastik berkualitas tinggi dan tidak mudah pecah. Gagang yang panjang mudah di genggam tanpa harus membungkukan badan dapat membantu anda untuk menjangkau sampah dengan lebih mudah dan pengerjaan yang lebih cepat.atribut:
- Color: Assorted Color
- Length (cm): 65
- Width (cm): 25
- Dragon Pengki FlorenDeskripsi:Pengki Florence Dragon- Sangat memudahkan untuk mengangkat debu dalam menyapu lantai.- Desain yang menarik membuat membersihkan rumah menjadi menyenangkan.
- Dragon Sapu PengkiDeskripsi:Sapu Pengki Milano Dragon- Nyaman Digunakan- Tahan lama.- Sapu mudah dibersihkan.- Sapu mempunyai nylon yang kuat, awet, dan tidak mudah rontok.- Dapat membersihkan dengan efektif, sapu ini berukuran kecil beserta pengki cocok untuk membersihkan kotoran di dalam mobil maupun di sela sela yang susah digapai.atribut:
- Dimensions Box (mm): 425x345x398
- AMBIPUR Air Car Freshener Aqua (Pengharum Mobil)Deskripsi:Pengharum Mobil ini memberikan keharuman alam yang segar dengan sentuhan herbal dan buah buahan.Kandungan parfum Aqua dan solvent memberikan sensasi yang lembut dan menenangkan.Keharuman yang lembut dan menenangkan dari pengharum mobil ini mampu menghilangkan bau tidak sedap di mobil Anda serta menjaga mood Anda tetap baik.Untuk mengaktifkan :- lepaskan penutup dan masukkan botol tegak lurus kedalam alat hingga berbunyi klik.- Pastikan bagian yang timbul pada botol menghadap ke depan. Dorong alat kedalam ventilasi mobil dengan posisi tegak agar tidak tumpah.- Gunakan pada bilah yang miring dan jangan putar kebawah agar tidak tumpah.Jika produk tumpah segera bersihkan karena dapat menyebabkan kerusakan.atribut:
- Size (ml): 7
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- JOHNSON LEVEL Digital LevelDeskripsi:Magnetic digital levels stick to steel, cast iron, and other ferrous metal surfaces to provide readings while keeping hands free to reposition components and materials. They are commonly used when grading steel-reinforced concrete and leveling metal studs, pipe, and conduit.atribut:
- UNSPSC: 27111802
- Accuracy (0° and 90°): ±0.10°
- Accuracy (Other Angles) (°): ±0.20
- Accuracy (Standard): ±0.10°
- Display Type: LCD
- Frame Material: Aluminium
- Includes Battery: Yes
- Magnet Type: Rare Earth
- Magnetic: Magnetic
- Measuring Range (Maximum): 90°
- Measuring Range (Minimum): 0°
- Measuring Units: Decimal; Degrees; Feet; Fractional; Inches; Meters; Millimeters; Percent
- Lion Star Set Pengki Miniatribut:
- Packing Dimensions (mm): 347 x 345 x 685
- Dimensions (mm): 215 x 65 x H 47
- Volume (m³): 0.082
- Lion Star Sigma Dustpanatribut:
- Packing Dimensions (mm): 965 x 470 x 370
- Dimensions (mm): 312 x 275 x H 835
- Volume (m³): 0.168
- TAGPro Sekop PVC Gagang KayuDeskripsi:Kepala sekop terbuat dari PVC tebal dan ringan sehingga memudahkan untuk pekerjaan yang cepat serta anti karat karena berbahan PVC. Handle kayu yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart dan cat warna kayu yang nnenarik. Grip yang menniliki warna yg menarik dan di desain sesuai dengan genggaman yang standar sehingga enak digunakan.atribut:
- Head Material: PVC
- Handle Material: Kayu
- Overall Length (cm): 103
- Width (cm): 23.0
- Height (cm): 29
- Nagata Sapu Nylonatribut:
- Length (cm): 107
- Color: Assorted Color
- ATARI Elektra Dustpan with Handleatribut:
- Size (mm): 321x270x564
- Vone Gantungan BajuDeskripsi:Gantungan/hanger baju dengan material stainless.atribut:
- Finishing: Chrome
- Wipro Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar)atribut:
- Material: Stainless Steel
Daftar Harga sekop sampah Terbaru March 2026
| Shinpo Pengki NEAT | Rp989.900 |
| Shinpo Pengki | Rp17.900 |
| monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring) | Rp179.900 |
| Lion Star Pengki Plastik | Rp32.900 |
| monotaro.id Pengki Plastik Original | Rp12.900 |
| Dragon Pengki Floren | Rp16.900 |
| Dragon Sapu Pengki | Rp11.900 |
| AMBIPUR Air Car Freshener Aqua (Pengharum Mobil) | Rp34.900 |
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp48.900 |
| KOD Digital Level (Waterpass Digital) | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102249381-1.jpg)




/n2P107344830-1.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)
/byP105533430-2.jpg)








/P103081003-1.jpg)