Beli seal tape daimaru di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Onda Seal Tape (Seltip)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- Daimaru Lakban OPP 45mmx50m (Solasi / Selotip)atribut:
- Length (m): 50
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- air Isolasi Drat Pipa Kran PTFEDeskripsi:PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.atribut:
- Material: PTFE
- Density (g/cm³): 0.2
- Color: Yellow
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- monotaro.id Isolasi Bening 1inch (Selotip)Deskripsi:Stationary tape atau yang biasa disebut dengan isolasi bening adalah pita perekat yang digunakan untuk merekatkan benda benda yang membutuhkan perekat yang kuat dengan ukuran yang tidak terlalu besar.atribut:
- Size (mmxyard): 24x72
- Thickness (micron): 40
- Color: Transparent
- Width (mm): 24
- Length (yard): 72
- Length (m): 64
- NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)atribut:
- Color: Black
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Thickness (micron): 45
- RIGID+ Seal TapeDeskripsi:RIGID P.T.F.E SEAL TAPETerbuat dari 100% material PTFE (polytetrafluoroethylene) . Seal tape RIGID membantu mencegah kebocoran pada sambungan pipa atau fitting pipa.atribut:
- Size (inch): 1/2
- Thickness (mm): 0.075
- Pull Force (MPa): ≥ 8
Daftar Harga seal tape daimaru Terbaru March 2026
| Onda Seal Tape (Seltip) | Rp5.900 |
| Daimaru Lakban OPP 45mmx50m (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp12.900 |
| Daimaru Isolasi Bening (Selotip) | Rp5.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
| Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp18.900 |
| Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip) | Rp6.900 |
| air Isolasi Drat Pipa Kran PTFE | Rp14.900 |
| monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
| Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101547718-2.jpg)
/gbP105637587-1.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/P101545776-1.jpg)
/P102265871-1.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)

/odP108166877-19.jpg)
/ldP101545769-4.jpg)
/P101545752-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Sibiru%20Seal%20Tape/8bP106128299-1.jpg)
/paP108166910-5.jpg)
/P103055080-1.jpg)
/qkP106193956-1.jpg)
/9dP106994337-1.jpg)
/2yP101000106-3.jpg)
/P102125755-1.jpg)