Beli scroll saw wipro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Scroll Saw Blade
    Mulai

    Rp80.900

    Wipro Scroll Saw Blade
    atribut:
    • Dimensions (mm): 133x2.8x0.3
    • Suitable For: Scroll Saw 16inch
    • Size (inch): 16
  2. Wipro Scroll Saw Machine
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wipro Scroll Saw Machine
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 90
    • Voltage (V): 220
  3. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp5.199.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  4. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  5. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.799.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  6. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

  7. TRUSCO Mata Gergaji (Hand Saw Blade)
    73%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    TRUSCO Mata Gergaji (Hand Saw Blade)
    atribut:
    • Material: Blade : Carbon Steel for Cutlery
  8. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  9. METABO Mitre Saw
    Mulai

    Rp5.699.900

    METABO Mitre Saw
    Deskripsi:
    -Sliding function for wide work pieces. -Compact light weight, suitable also for one-handed transport -Robust die-cast aluminium design for the highest demands -Easy transport thanks to ergonomically-designed handles and saw head lock -Effective dust extraction via integrated dust scoop -Fast and precise setting of common angles using stop points -Laser for exact display of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Adjustable and extendable table width extensions, removable to put long panels, slabs etc. underneath -Bright LED work light for illumination of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Sliding high rear fence profiles for safe sawing -Material clamp for secure fixing of the work piece from the top or front -Depth guide for easy creation of grooves -Saw head can be inclined to the left, with additional angle range for undercuts -All scales and operating elements are visible from the working position and can be operated intuitively -Easy saw blade change by means of spindle lock: No dismantling of the pendulum guard required
  10. TRUSCO Cupping Saw
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Cupping Saw
    atribut:
    • Application: Cutting of Iron (Less Than 400 HV), Wood, and Plastic Material.
    • Blade Length (mm): 160
    • Length (mm): 285
    • Weight (g): 184
    • Accessories: 1 Piece Dual Purpose Replacement Blade of Ironworks/Woodworking
  11. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  12. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  13. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  14. Epson Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.499.900

Daftar Harga scroll saw wipro Terbaru October 2026
Wipro Scroll Saw BladeRp80.900
Wipro Scroll Saw MachineRp2.199.900
KRISBOW Gergaji Pita PortabelRp5.199.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
Wipro Band Saw Machine with LampRp2.799.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk KayuRp59.900
Wipro Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp989.900
TRUSCO Mata Gergaji (Hand Saw Blade)Rp36.900
KRISBOW Mesin Gergaji KayuRp679.900
Wipro Catok Fris Model JungkitRp2.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)