Beli screw countersunk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMT Tapping Screw Countersunk OvalDeskripsi:Model: DIN7983 CHatribut:
- Material: C1018A
- Hardness (HV): 500-700
- Surface Treatment: Hexavalent White
- Type: Philips
- Thickness Plating (micron): 5-8
- monotaro.id Baut Countersunk L (JFL) SS 304 Pack Besaratribut:
- Material: Stainless Steel
- Mitutoyo Countersunk Screw for Square GB 1.1/4inchatribut:
- Dimension L (mm): 31.6
- Mitutoyo Part Number: 619057
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Yoshinobu Countersunk L Black Pack Kecil (Verseng)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
- Yoshinobu Countersunk L Black Pack Besar (Verseng)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Material: Baja
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
- SMT Counter Sunk L SUS304atribut:
- Head: Hex
- Material: SUS 304
- Type: Slotted
- Mitutoyo Coolant Proof Micrometeratribut:
- Quantization Error: Not including +/- 1 count
- Power Supply: One button type silver oxide battery SR44 (No.938882) is included as standard
- Degree of Protection: IP65 (IEC60529)
- Output Function: With measurement data output function
- Constant Pressure Device: Ratchet thimble
- Measuring Force (N): 7 to 12 (when using ratchet ratchet)
- Battery Life: About 2.4 years in normal use
- Flatness (µm): 0.3
- Instrument Error (µm): +/- 1
- Minimum display amount (mm): 0.001
- Parallelism (µm): 1
- Position Detection Method: Electromagnetic induction type rotary encoder
- SMT Self Tapping Screw FABDeskripsi:Sekrup Tapping dari SMT ini memiliki diameter kepala 4- 14 mm cocok intuk perusahaan kontraktor, pertukangan, dan industri rumahanatribut:
- Hardness (HV): 450-750
- Surface Treatment: Hexavalent White
- Thickness Plating (micron): 5-8
- Material: Steel
- Type: Philips
- monotaro.id Sekrup Tapping FAB Stainless Steel 304 (FH)Deskripsi:Sekrup tapping ini memiliki kepala yang rata dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- SMT Tapping Screw JP SUS304atribut:
- Head: Button
- Material: SUS 304
- Type: Philips
- monotaro.id Baut Countersunk L (JFL) SS 304 Pack Kecilatribut:
- Material: Stainless Steel
- monotaro.id Baut JF SS304 Flat Head Machine Screw Pack Besar (Stainless Steel)Deskripsi:Baut JF ini memiliki kepala yang rata dan dibuat dari stainless steel 304, sehingga baut ini memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: SS 304
- TRUSCO Countersunk Head Machine Screw (Uni-Chrome, Full Thread)Deskripsi:It is suitable for work that needs to submerge the head.atribut:
- Body Material: Iron (SWCH)
- Compatible Driver: (+)No.3
- Cross Hole Number: 3
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions dk (mm): 12
- Dimensions k (mm): 3.40
- JIS Standard: JIS B 1111. Standard product
- Screw Diameter d: M6
- Screw Pitch p (mm): 1
- Strength: 4.8
- Surface Processing: Uni-Chrome
- Weight (g): 361.80
- monotaro.id Sekrup Tapping TABDeskripsi:Sekrup tapping ini terbuat dari bahan besi dan memiliki kepala yang bulat. Kepala sekrup tapping TAB memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan sekrup tapping PAB. Lapisan galvanis berwarna kuning membuat sekrup ini tahan karat.
- monotaro.id Baut L Baja Hitam Gr 12.9 Full Dratatribut:
- Surface Treatment: Black Steel
- Material: Baja 12.9
- Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
Daftar Harga screw countersunk Terbaru December 2025
| SMT Tapping Screw Countersunk Oval | Rp159.900 |
| monotaro.id Baut Countersunk L (JFL) SS 304 Pack Besar | Rp90.000 |
| Mitutoyo Countersunk Screw for Square GB 1.1/4inch | Rp52.000 |
| Yoshinobu Countersunk L Black Pack Kecil (Verseng) | Rp70.000 |
| Yoshinobu Countersunk L Black Pack Besar (Verseng) | Rp51.000 |
| SMT Counter Sunk L SUS304 | Rp33.000 |
| Mitutoyo Coolant Proof Micrometer | Rp3.599.900 |
| Mitutoyo Outside Micrometer Metric | Rp919.900 |
| Mitutoyo Standard Outside Micrometer | Rp1.399.900 |
| SMT Self Tapping Screw FAB | Rp80.000 |
Data diperbarui pada 08/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20SS%20304%20Pack%20Besar/2xP107824105-1.jpg)

/P102036280-1.jpg)
/a8P107560368-1.jpg)






/p9P103460909-4.jpg)

%20SS%20304%20Pack%20Kecil/3fP107824123-1.jpg)
%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/monotaro_id%20Baut%20JF%20SS304%20Flat%20Head%20Machine%20Screw%20Pack%20Besar%20(Stainless%20Steel)/raP107559982-1.jpg)
/P101000471-1.jpg)



/6qP102036242-4.jpg)