Beli scotch magic di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip)Deskripsi:3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
- Scotch Isolasi Bening 600 (Selotip)Deskripsi:Solusi menempel praktis dan ekonomis, untuk keperluan serbaguna baik di rumah dan di kantor.atribut:
- Color: Clear
- Scotch Isolasi Bolak Balik Mounting Indoor (Double Tape)Deskripsi:Scotch™ Indoor Double-Sided Mounting Tape 110-S12, merupakan Perekat Serbaguna berukuran 12 mm x 1.5 m, digunakan pada permukaan yang dicat dalam ruangan.
- Pilot Pulpenatribut:
- Tip Size (mm): 0.7
- Interx Map Kancing Folio F4Deskripsi:Spesifikasi Produk : - Merek InterXfolder - Bahan lentur berukuran folio Keunggulan Produk : - Seal lebih kuat dan rapih, tidak mudah sobek - Bahan plastik PP yang berkualitas premium sehingga memudahkan melihat dokumen di dalam - Penutup dengan kancing untuk memudahkan membuka dan menyimpan dokumen - Dapat menyimpan kertas + 100 lembaratribut:
- Size: Folio
- Thickness (micron): 170 micron
- Livi Tisu Handuk Multifold Seri EvoDeskripsi:Premium Multifold Towel. 150 lembar, 1 ply. Ukuran sheet 23x23cm.atribut:
- Sheet Width (mm): 230
- Sheet Length (mm): 230
- Number of Ply: 1
- Number of Sheets: 150
- Inner Packaging: Plastic
- Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- Scotch Isolasi Bening 500 (Selotip)atribut:
- Color: Clear
- monotaro.id Isolasi Bening 1inch (Selotip)Deskripsi:Stationary tape atau yang biasa disebut dengan isolasi bening adalah pita perekat yang digunakan untuk merekatkan benda benda yang membutuhkan perekat yang kuat dengan ukuran yang tidak terlalu besar.atribut:
- Size (mmxyard): 24x72
- Thickness (micron): 40
- Color: Transparent
- Width (mm): 24
- Length (yard): 72
- Length (m): 64
- Scotch Rubber Splicing TapeDeskripsi:Scotch Tape 23 is a 30 mil, premium grade, highly conformable, rubber splicing tape. The self fusing tape has a special polyester liner, which will not stick to the tape upon unwind. It withstands temperatures up to 194°F (90°C).Use Scotch Rubber Splicing Tape 23 for low or high voltage applications and joints up to 69 kV. This 0.76 mm thick, highly conformable, self amalgamating EPR (Ethylene Propylene Rubber) based tape can be stretched up to 100% for void free, moisture resistant insulation. It’s non vulcanising and shelf stable with excellent electrical properties. Featuring a special polyester liner that will not stick when unwinding, this tape is ideal for moisture sealing electrical connections.atribut:
- Size (inchxft): 3/4x30
- Thickness (mm): 0.76
- Joyko Penjepit Kertas Warna HitamDeskripsi:Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
- Scotch Isolasi Bolak Balik Mounting Transparan (Double Tape)Deskripsi:Scotch™ Clear Double-Sided Mounting Tape 410-S19, merupakan Perekat Serbaguna berukuran 19 mm x 1,5 m, digunakan pada permukaan transparan.atribut:
- Size (mmxm): 19x1.5
- Folder One Map Kancing dengan SpineDeskripsi:Deskripsi Produk : - Merek Folder One - Map kancing dengan bahan tipis bening berukuran folio Keunggulan Produk : - Kancing lebih kuat dan buka tutup lebih mudah - Lebar spine pada map 3 cm, memungkinkan penyimpanan kertas +- 250 lbr - Dengan warna transparan memudahkan anda melihat isi dokumen - Terbuat dari bahan plastik berkualitas tinggi, tidak mengandung racun, ACID free (bebas asam)atribut:
- Size: Folio
- Thickness (micron): 130 micron
Daftar Harga scotch magic Terbaru April 2026
| Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip) | Rp18.900 |
| Scotch Dispenser Magic Tape & Roll Isolasi Isi Ulang | Rp18.900 |
| Scotch Isolasi Bening 600 (Selotip) | Rp24.900 |
| Scotch Isolasi Bolak Balik Mounting Indoor (Double Tape) | Rp15.900 |
| Felix Map Kancing | Rp31.900 |
| Pilot Pulpen | Rp22.900 |
| Kenko Isi Ulang Cutter | Rp3.900 |
| Interx Map Kancing Folio F4 | Rp4.900 |
| Livi Tisu Handuk Multifold Seri Evo | Rp9.900 |
| Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape) | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101002347-1.jpg)

/P101548944-5.jpg)
/lwP107986788-1.jpg)





/P103146188-1.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/P101548913-2.jpg)
/paP108166910-7.jpg)


/olP107986885-1.jpg)