Beli schweppes air soda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Schweppes Minuman Soda Water
    Mulai

    Rp169.900

    Schweppes Minuman Soda Water
    Deskripsi:
    Seorang pembuat jam kelahiran Swiss, ilmuwan Jacob Schweppe tertarik pada seni baru tentang air karbonasi yang ditemukan oleh Joseph Priestly pada tahun 1770. Schweppe menyempurnakan dan mematenkan proses pembuatan air mineral pada tahun 1783.
    atribut:
    • Size (ml): 250
    • Packaging: Can
    • Variant: Soda Water
  2. Schweppes Minuman Soda Botanical
    Mulai

    Rp169.900

    Schweppes Minuman Soda Botanical
    Deskripsi:
    Seorang pembuat jam kelahiran Swiss, ilmuwan Jacob Schweppe tertarik pada seni baru tentang air karbonasi yang ditemukan oleh Joseph Priestly pada tahun 1770. Schweppe menyempurnakan dan mematenkan proses pembuatan air mineral pada tahun 1783.
    atribut:
    • Size (ml): 250
    • Packaging: Can
    • Variant: Botanical Drink
  3. Coca-Cola Minuman Bersoda
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp51.900

    Coca-Cola Minuman Bersoda
    Deskripsi:
    Carbonated drinks with cola flavor.
    atribut:
    • Size (ml): 250
    • Variant: Original
  4. Standard Pulpen Cetek
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp31.900

    Standard Pulpen Cetek
    atribut:
    • Type: Oil Gel
  5. Pocari Sweat Minuman Isotonik PET
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp129.900

    Pocari Sweat Minuman Isotonik PET
    atribut:
    • Packaging: PET
    • Variant: Original
  6. Aqua Reflections Still
    Mulai

    Rp249.900

    Aqua Reflections Still
    Deskripsi:
    Berasal dari air pegunungan yang diproses secara alami dan kandungan mineralnya terlindungi, AQUA hadir untuk memenuhi kebutuhan hidrasi harianmu. Dapatkan AQUA Reflection Still 380ml untuk menemani kegiatanmu.
    atribut:
    • Packaging: Glass Bottle
    • Variant: Original
  7. Schweppes Minuman Ginger Ale
    Mulai

    Rp169.900

    Schweppes Minuman Ginger Ale
    Deskripsi:
    Seorang pembuat jam kelahiran Swiss, ilmuwan Jacob Schweppe tertarik pada seni baru tentang air karbonasi yang ditemukan oleh Joseph Priestly pada tahun 1770. Schweppe menyempurnakan dan mematenkan proses pembuatan air mineral pada tahun 1783.
    atribut:
    • Size (ml): 250
    • Packaging: Can
    • Variant: Ginger Ale
  8. AYORACK Rak Gudang Light Duty AL2-Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    AYORACK Rak Gudang Light Duty AL2-Series
    Deskripsi:
    Rak Gudang Serbaguna AYORACK dirancang dengan material berkualitas untuk pemakaian kokoh dan jangka waktu lama. Cocok untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, display, gudang dan bisnis Anda.Pemasangan rak dapat dilakukan mandiri dengan mudah dan cepat. Rak dapat dibongkar pasang dan jarak antar ambalan dapat disesuaikan untuk ukuran keperluan Anda. Kaki rak sudah dilengkapi dengan lapisan ekstra agar rak berdiri lebih stabil dan tidak menggores permukaan lantai.Warna netral abu-abu - dapat digunakan untuk keperluan rumahan / kantor / gudang anda. Visual lebih menyegarkan
    atribut:
    • Material: Steel
    • Load Capacity (kg/layer): 200
    • Finishing: Cat + Powder Coating
  9. PICC Fall Arrester
    Mulai

    Rp999.900

    PICC Fall Arrester
    Deskripsi:
    Alat ini bekerja seperti sabuk pengaman mobil. Ketika ada hentakan keras otomatis akan mengunci sehingga tidak akan jatuh. Digunakan sebagai safety protection pada pekerjaan di tempat-tempat tinggi. Cocok di aplikasikan di Body Harness
    atribut:
    • Maximum Capacity (kg): 150
    • Top Rope Length (cm): 50
    • Wire Rope/Sling Diameter (mm): 4
    • Wire Rope/Sling Length (m): 15
  10. KRISBOW Gerinda Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    KRISBOW Gerinda Duduk
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  11. AS ONE Azupyua Premium Wiper
    Mulai

    Rp4.199.900

    AS ONE Azupyua Premium Wiper
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 2-2137-01
    • Size (inch): 210x220
  12. SHOWA Glove Multi Purpose 370
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp96.900

    SHOWA Glove Multi Purpose 370
    atribut:
    • Color: White-Grey
    • Length: 220-260 mm
    • Material: Liner : Seamless Nylon Knit Coating : Nitrile
    • Cuff Style: Elasticated
  13. GETRA Gas Griddle
    Mulai

    Rp3.999.900

    GETRA Gas Griddle
    Deskripsi:
    Low pressure 2800 pa. Material from stainless steel. Half grooved griddle. Gas flow 0.234 M3/hour.
    atribut:
    • Wattage (kW): 2x7
  14. ABB Mini Contactor Relays
    Mulai

    Rp269.900

    ABB Mini Contactor Relays
    Deskripsi:
    K6-22Z-01 Mini Contactor Relay 24V 40-450HzThe K6-22Z mini contactor relay is a compact 4 pole contactor relay with screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors relays are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 3 A / 400 V (AC-15). Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.
    atribut:
    • Low Coil Consumption: No
    • Mechanical Durability (cycle): 10000000
    • Mini Contactor Type: Mini Contactor Relay
    • Minimum Switching Capacity (V/mA): 17/5
    • Mounting on DIN Rail (mm): TH35-15 (35x15 Mounting Rail) acc. to IEC 60715, TH35-7.5 (35x7.5 Mounting Rail) acc. to IEC 60715
    • Mounting Position: 1-6
    • Mounting Type: DIN-Rail, Screw
    • Number of Main Contacts NC: 0
    • Number of Poles: 4
    • Power Loss (W): at Rated Operating Conditions per Pole 0.32
    • Product Depth/Length (mm): 46.5
    • Product Height (mm): 57.5
    • Product Width (mm): 52.5
    • Rated Impulse with Stand Voltage (kV): Auxiliary Circuit 6
  15. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp66.900

  16. BOSCH Gerinda Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    BOSCH Gerinda Duduk
    atribut:
    • Grinding Wheel Width (mm): 20
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Grinding Wheel Hole (mm): 20
    • Grinding Wheel Diameter (mm): 150
    • Grit (P): 24, 60
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3000
    • Power (W): 350
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 70
  17. Non Brand Life Jacket Pelampung Automatic Co2
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    Non Brand Life Jacket Pelampung Automatic Co2
    Deskripsi:
    Life Jacket Co2 Automatic akan mengembang secara otomatis saat pelampung menyentuh air, bisa ditarik lalu mengembang dan juga dilengkapi sistem tiup manual untuk pemakaian sehari-hari. Life jacket bisa digunakan lagi setelah mengembang dengan sistem tiup manual dan atau Ganti tabung Co2 + pil untuk menggunakan sistem kembang otomatis.
  18. Aqua Air Mineral Botol
    Rating:
    98% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp40.900

    Aqua Air Mineral Botol
    atribut:
    • Packaging: Plastic Bottle
    • Variant: Mineral Water
Daftar Harga schweppes air soda Terbaru January 2026
Schweppes Minuman Soda WaterRp169.900
Schweppes Minuman Soda BotanicalRp169.900
Coca-Cola Minuman BersodaRp51.900
Standard Pulpen CetekRp31.900
Pocari Sweat Minuman Isotonik PETRp129.900
Aqua Reflections StillRp249.900
Schweppes Minuman Ginger AleRp169.900
AYORACK Rak Gudang Light Duty AL2-SeriesRp1.499.900
AMEKO Fall Arrest Falling ProtectorRp309.900
PICC Fall ArresterRp999.900

Data diperbarui pada 26/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)