Beli schneider electric zencelo di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:> Drop forged carbon steel> Chrome plated
- TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Short Neck Set (Kunci L)atribut:
- Set Contents: Holder
- Set Contents (mm): 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10
- Number of Items: 9
- Accessories: Holder
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- American Tool Double Box End Wrench Eliptical (Kunci Ring)Deskripsi:- Chrome vanadium steel hardened and tempered - Fully drop forged - 30 degrees offset box - 12 pointatribut:
- Packaging: Individual wrap hanging carton
- Niigata Seiki (SK) Outside Caliper Scriber (Spring Type) (Jangka Sorong)Deskripsi:Outside Caliper Scriber (Spring Type) SO-150. - Use: Transfer diameter and measure round dimension - Material: a. Body: Carbon Steel b. Hardened tip. -atribut:
- Material: Body: Carbon Steel, Hardened tip
- Dimensions (mm): 200x10x3.2
- Nominal Size (mm): 200
- TRUSCO Number: 377-6468
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Philips BlenderDeskripsi:Membuat minuman apapun menjadi lebih mudah dan menyegarkan dengan menggunakan Philips HR2221/00 – Blender Plastik 2 Liter 350 Watt Lavender. Terdapat pisau yang terbuat dari bahan stainless steel membuat bahan makanan apapun menjadi lebih cepat diproses. Anda dapat membuat beraneka ragam minuman bersama keluarga dengan jumlah yang sangat banyak.Kapasitas : 2 Liter 2 Tahun
- TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Minus (-) TPR
- American Tool Combination Wrench Elptical (Kunci Ring Pas)Deskripsi:> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Fully drop forged> Satin finish> 12 Pointatribut:
- Packaging: Individual wrap hanging carton
- Material: Chrome Vanadium
- Kennedy Spring Type Outside Caliper-Solid Nut (Jangka Sorong)Deskripsi:Manufactured from high quality polished steel with ground finished points. A circular spring bow joins the legs and a fine adjusting screw is mounted across the legs and is used for setting the distance between the two points.atribut:
- System of Measurement: Imperial
- Material: Steel
- Type: Spring Calipers
- Niigata Seiki (SK) Outside Caliper Scribing (Jangka Sorong)Deskripsi:Outside Caliper Scribing OC-150. - Use: Transfer diameter and measure round dimension - Material: Cold rolled steel -atribut:
- Material: Cold Rolled Steel
Daftar Harga schneider electric zencelo Terbaru March 2026
| American Tool Screwdriver Magnetic (Obeng) | Rp26.900 |
| Wipro Jangka Bubut Stelan Luar | Rp40.900 |
| Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp67.900 |
| TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Short Neck Set (Kunci L) | Rp939.900 |
| Schneider Electric ZENcelo | Rp34.900 |
| Schneider Electric ComPact NSX | Rp169.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp50.900 |
| American Tool Double Box End Wrench Eliptical (Kunci Ring) | Rp29.900 |
| Niigata Seiki (SK) Outside Caliper Scriber (Spring Type) (Jangka Sorong) | Rp169.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp68.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/pdP102088913-2.jpg)

/lwP102118788-2.jpg)
/P102006481-1.jpg)


/beP106846410-12.jpg)
/P102089125-1.jpg)
%20Outside%20Caliper%20Scriber%20(Spring%20Type)%20(Jangka%20Sorong)/P102225080-1.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)



/g2P102278578-2.jpg)
/5sP102265208-4.jpg)
/noP102088852-2.jpg)

/P102087701-1.jpg)
/74P102149256-3.jpg)
%20Outside%20Caliper%20Scribing%20(Jangka%20Sorong)/P102225042-1.jpg)