Beli sazanami opp tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SAZANAMI Lakban OPP Berwarna 1inchx50m (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 25.4
- SAZANAMI Lakban OPP Berwarna 6mmx50m (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 6
- SAZANAMI Lakban OPP Berwarna 12mmx50m (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 12
- TARUNA Lakban OPP Berwarna (Solasi / Selotip)atribut:
- Material: OPP Plastic
- Length (m): 50
- Ultra Milk Susu UHT Full Creamatribut:
- Flavor: Full Cream
- Mitsubishi Electric Dc Operated Electromagnetic Contactoratribut:
- Operating Method: Irreversible
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- SAZANAMI Lakban OPP Berwarna 2inchx50m (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 50.8
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- SAZANAMI Lakban Kain 2inchx8m (Solasi / Selotip)Deskripsi:- Lakban kain / Cloth Tape sangat cocok untuk segala pekerjaan: pengepakkan cargo, penjilitan buku dan tujuan lainnya. - Lakban ini sangat kuat dan mudah disobek, dan tahan terhadap segala cuaca dan kondisi. - Lakban ini mampu menempel di segala permukaan baik terbuat dari metal / besi, kaca, kayu, maupun plastik. - Lakban ini sangat cocok untuk mendukung pekerjaan kantor, sekolah dan pekerjaan lainnya, sehingga sangat layak untuk sebagai pelengkap barang dagangan di toko buku, toko stationary, toko bangunan, tempat foto copy dan lain-lain.atribut:
- Size (inch x m): 2 x 8
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Thickness (micron): 45
- monotaro.id Isolasi Bening 1inch (Selotip)Deskripsi:Stationary tape atau yang biasa disebut dengan isolasi bening adalah pita perekat yang digunakan untuk merekatkan benda benda yang membutuhkan perekat yang kuat dengan ukuran yang tidak terlalu besar.atribut:
- Size (mmxyard): 24x72
- Thickness (micron): 40
- Color: Transparent
- Width (mm): 24
- Length (yard): 72
- Length (m): 64
Daftar Harga sazanami opp tape Terbaru January 2026
| SAZANAMI Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp6.900 |
| SAZANAMI Lakban OPP Berwarna 1inchx50m (Solasi / Selotip) | Rp9.900 |
| SAZANAMI Lakban OPP Berwarna 6mmx50m (Solasi / Selotip) | Rp42.000 |
| SAZANAMI Lakban OPP Berwarna 12mmx50m (Solasi / Selotip) | Rp56.900 |
| TARUNA Lakban OPP Berwarna (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Full Cream | Rp6.900 |
| Mitsubishi Electric Dc Operated Electromagnetic Contactor | Rp529.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp12.900 |
| Daimaru Isolasi Bening (Selotip) | Rp5.900 |
| Lucky Tape Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103151472-1.jpg)
/P103151524-1.jpg)
/P103151506-3.jpg)
/P103151515-1.jpg)
/q6P108031942-1.jpg)


/P101545837-4.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/9dP106994337-1.jpg)
/P103151533-1.jpg)
/odP108166877-19.jpg)
/P102265871-1.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)

/2yP101000106-3.jpg)
/P102125755-1.jpg)
/paP108166910-5.jpg)