Beli saw blade hss di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Keensaw HSS Circular Saw Blade
    Mulai

    Rp1.699.900

    Keensaw HSS Circular Saw Blade
    Deskripsi:
    HSS-S600 (Black Pearl) memiliki kandungan 5% Molydbenum dan memiliki Special coating (Black Pearl / Rose golden) dengan tingkat performasi yang lebih tinggi dari M42 ( high temperature resistance, super toughness) sehingga membuat Pisau menjadi lebih awet dan tahan lama.HSS saw blades yang terbuat dari material ini dapat memotong hampir keseluruhan besi seperti stainless steel, carbon steel, dan high strength steels. Menjadi pilihan tepat untuk all for one purpose dengan harga yang terjangkau.Seluruh mata pisau sudah dilengkapi dengan teknologi TIN coating untuk meningkatkan performa blade dalam hal:1. Mengurangi faktor friction pada permukaan blade2. Meningkatkan kekerasan pada permukaan blade3. Ketahanan terhadap suhu tinggi4. Ketahanan terhadap abrasi5. Anti Adhesi untuk melindungi mata pisau
    atribut:
    • Size Interal Diameter (mm): 32
  2. KINKELDER HSS Saw Blades Alpha
    Mulai

    Rp2.899.900

    KINKELDER HSS Saw Blades Alpha
    Deskripsi:
    It is mainly being used for cutting steel on manual and semi-automatic sawing machines.
    atribut:
    • Suggested Cutting Speed (m/minute): 30-60
  3. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  4. Joyko Pensil Kaca
    31%
    Mulai

    Rp23.900

    Joyko Pensil Kaca
    atribut:
    • Size (cm): 17
    • Diameter (cm): 0.9
  5. DIABLO Circular Saw Blade
    Mulai

    Rp359.900

    DIABLO Circular Saw Blade
    Deskripsi:
    These circular saw blades have a stabilized plate and carbide-tipped teeth for cutting stainless steel without wearing down and dulling blade teeth.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112802
    • Arbor Shape: Round
    • Arbor Size (inch): 5/8
    • Tip Material: Carbide Tipped
  6. SOMTA Slitting Saw Fine Pitch (Gergaji Celah)
    Mulai

    Rp149.900

    SOMTA Slitting Saw Fine Pitch (Gergaji Celah)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Standard: DIN 1837A
  7. SATA Circular Saw Blade
    Mulai

    Rp65.900

    SATA Circular Saw Blade
    Deskripsi:
    53601 Circular Saw Blade Ø110x1.6x20x30T Product Introduction ● Suitable for cutting various softwoods, hardwoods, sandwich panels, MDF, etc. ● Saw teeth are made of industrial-grade carbide material with alternating tooth design ● Diameters of 110mm (4"), 180mm (7"), 230mm (9"), and 254mm (10") are available, suitable for mainstream drive tools on the market
  8. BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp63.900

  9. DEWALT Circular Saw Blade
    Mulai

    Rp179.900

    DEWALT Circular Saw Blade
    Deskripsi:
    Wood-cutting circular saw blades make rip cuts, cross cuts, miter cuts, and combination cuts in clean wood and are used in construction, woodworking, and carpentry applications.
  10. KRISBOW Mata Gergaji Bundar Baja
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Mata Gergaji Bundar Baja
    atribut:
    • Size: 315 x 2.5 x 32 -6T
    • Tooth: 160
  11. MATRIX Grass Cutter Machine & Shrub (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  12. Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp209.900

    Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steel
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 5/8
  13. Zieger Cold Saw Blade
    Mulai

    Rp2.999.900

  14. TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  15. Keensaw TCT Carbide Circular Saw
    Mulai

    Rp2.199.900

    Keensaw TCT Carbide Circular Saw
    Deskripsi:
    TCT / Tungsten Carbide TIp saw blades yang memiliki karbit pada ujung giginya ini membuat mata gergaji dapat memotong hampir keseluruhan besi seperti stainless steel, aluminium metal tube, pipa, rails, nickel, zirconium, cobalt, dan titanium base metal. Menjadi pilihan tepat untuk all for one purpose dengan lifetime yang lama dan awet.Seluruh mata pisau sudah memiliki TCT / Tungsten Carbide TIp untuk meningkatkan performa blade dalam hal:1. Meningkatkan umur pakai / keawetan mata pisau2. Ketahanan terhadap suhu tinggi3. Ketahanan terhadap abrasi
    atribut:
    • Width (mm): 2.0
    • Hole Diameter (mm): 32
    • Number of Teeth: 60
    • Outer Diameter (mm): 285
  16. Okazaki Seiko Metal Saw for Cutting (Homo-Treated)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Okazaki Seiko Metal Saw for Cutting (Homo-Treated)
    Deskripsi:
    It is a circular saw blade for cutting using MCO material (cobalt high speed steel). Ideal for high efficiency machining. Homo processing has been applied.
    atribut:
    • Hole Diameter d1: 32φ mm
    • Thickness T: 2.0mm
    • Surface Processing: Homo treatment
    • Blade Diameter D: 250φ mm
    • Material: MCO material (cobalt high speed steel)
    • Manufacturer compatible models: High speed KCM 10. Mitachi MMC - 250. Tsuzu lobby
    • Pin Hole: 50 x 9.0 x 2d3xd2 x Qty
Daftar Harga saw blade hss Terbaru October 2026
Zieger Circular Saw Blade HSSRp619.900
Keensaw HSS Circular Saw BladeRp1.699.900
KINKELDER HSS Saw Blades AlphaRp2.899.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialRp269.900
Joyko Pensil KacaRp23.900
MRT Metal Slitting Saw Fine Teeth (HSS Cobalt)Rp1.299.900
DIABLO Circular Saw BladeRp359.900
SOMTA Slitting Saw Fine Pitch (Gergaji Celah)Rp149.900
SATA Circular Saw BladeRp65.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk KayuRp63.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait