Beli sarung tangan baja di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOUGH Sarung Tangan Kerja Safety Stainless SteelDeskripsi:Sarung tangan kerja atau sering juga disebut sarung tangan pelindung/safety gloves merupakan salah satu Alat Pelindung Diri (APD) untuk melindungi seluruh bagian tangan hingga ke jari-jari selama melakukan pekerjaan tertentu. Sarung Tangan Kerja Safety Stainless Steel Tough ST-9117 Berkualitas merupakan sarung tangan safety yang terbuat dari bahan baja berkualitas, sangat kokoh namun tetap fleksibel dan sangat nyaman digunakan.Sarung Tangan Kerja Safety Stainless Steel Tough ST-9117 Berkualitas ini dirancang dengan bahan baja yang sangat kokoh yang mampu memberikan perlindungan terhadap bahaya mekanis, ketangkasan yang baik, benda-benda tajam seperti pisau manual, serta kenyamanan dan keamanan yang tinggi. Sarung tangan ini dapat digunakan di berbagai aplikasi seperti industri makanan, industri plastik, industri kulit, industri kertas dan tekstil.
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety Shield 4X43Catribut:
- Series: Shield 4543
- Material: Polyethylene anti cut glove (HPPE), Polyurethane anti cut grip, Anti cut level 5
- SNI License: Yes
- Kennedy Insulated Screwdriver Slotted Dual Grip (Obeng Isolasi)Deskripsi:A fully insulated screwdriver VDE tested up to 1000V. Professional high grip handles, magnetic tips, chrome vanadium steel blades. Parallel Tip Slotted head screws are the most commonly used screw. To safely drive these screws, the tip of the screwdriver should be of the same width as the slot in the screw head and fill it as well, to minimise slipping and deforming the screw head.atribut:
- Tip Type: Slotted
- Blade Length (mm): 75
- Tip Size (mm): 2.5
- Insulated: Yes
- Screwdriver Type: Ratchet
- eclassCode: 21040401
- GOSAVE V Mest VestDeskripsi:- Big scotlight PVC- 50-60gsm- Mesh polyester- 100% polyester
- AS Gloves Polyolefinatribut:
- Color: White
- Thickness (mm): Approx. 0.03
- Standard (Certified): Food Sanitation Act compliant product
- Finish Material: Special polyolefin resin
- TONATA Sprinkler 68CDeskripsi:Sprinkler concealed didesain memiliki sebuah pelat penutup yang dapat menyembunyikan sprinkler di langit-langit ketika dipasang. Pelat penutup akan jatuh setelah suhu 20 derajat lebih rendah dari sprinkler, yang memungkinkan sprinkler untuk aktif setelah terkena panas api.atribut:
- Thread Type: NPT
- Broco Fitting Plafon Besar Lux Gracio Series (Fitting Lampu)atribut:
- Series: Gracio
- Color: White
- Dulux Catylac interior 25kgDeskripsi:Dulux Catylac Interior adalah cat dengan Teknologi Chroma-Brite menghadirkan warna keindahan cerah menakjubkan pada dinding interior Deskripsi Aplikasi Roller atau kuas atau sprayatribut:
- Finishing: Matt
- Theoretical Spread (m²/kg): 8-10
- Drying Time (hour): 1-2
- VICTORINOX Crystal Stick Sharpening Steel (Asahan Pisau)Deskripsi:Pengasah pisau dengan bahan berkualitas, dilengkapi kait gantungan yang membuat anda semakin nyaman untuk kebutuhan asahan pisau andaatribut:
- Blade Length (mm): 300
- Material: Hardness 65 HRC
- Blade Type: Round Sharpener
- Handle Material: Polypropylene
- ANSELL Hyflex CutDeskripsi:Tipe 11-724 memiliki fitur 13g benang yang ringan dengan teknologi INTERCEPT yang menyediakan perlindungan EN Cut Level 3 (ANSI Level 2). Benang ini juga dioptimalkan dengan konten Lycra yang lembut dan dingin di kulit untuk kenyamanan sepanjang hari. Bagian telapaknya dlapisi polyurethane (PU) dan menambah grip di lingkungan berminyak untuk penanganan aman dan menawarkan EN Abrasi level 4 (ANSI level 6) bagi memperpanjang masa pakai sarung tangan. Lapisan PU juga bebas silikon untuk melindungi kualitas proses finishingnya.
- Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOGatribut:
- Material: Stainless Steel SS316
- Pressure (psi): 1000 W.O.G
- End Connection: Screwed or Buttweld
- Ball: SS316
- Body: SS316
- Handle: SS304
- Inscrewed Part: SS316
- Packing Ring: SS304
- Plastic Cover: Plastic
- STEM: SS316
- Seat: PTFE
- Stem Nut: SS304
- Stem Packing: PTFE
- Thrust Washer: PTFE
- UVEX Mechanical Risks Cut Protection Steel Fiber Level 5 Wet Work GloveDeskripsi:Version: - Cut protection safety gloves and underarm protection (uvex C500 sleeve) with outstanding wearer comfort. - Outstanding mechanical abrasion resistance thanks to the innovative Soft Grip coating. - Very good grip in dry (all models) and slightly damp (uvex C500 foam and C500 pure) environments. - Very high level of cut protection with patented uvex Bamboo TwinFlex technology. - In line with EN 407, the model is suitable for contact heat up to +100 ?C (uvex C500 foam and C500 sleeve). - Highly flexible, very good tactile feel, perfect fit with 3D Ergo technology, silicone-free according to imprint test. Application: Automotive industry, assembly, maintenance, metalworking, shipping/logistics, sorting, glass handling. Sheet metal processing, maintenance, paper industry, building and construction industry, iron/steel industry.atribut:
- Manufacture Id: 6060109.0
- Size: 9
- Color: Lime, Anthracite
- Level: 5
- Material: Bamboo-rayon, HPPE, Steel, Polyamide
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- YUTAKA Sarung Tangan LasDeskripsi:Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
- WIDIA Indexable Boring Bar Carbideatribut:
- UNSPSC: 23171619
Daftar Harga sarung tangan baja Terbaru March 2026
| TOUGH Sarung Tangan Kerja Safety Stainless Steel | Rp2.799.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| Jarvis Mesh Gloves | Rp879.900 |
| SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety Shield 4X43C | Rp68.900 |
| Kennedy Insulated Screwdriver Slotted Dual Grip (Obeng Isolasi) | Rp119.900 |
| GOSAVE V Mest Vest | Rp23.900 |
| AS Gloves Polyolefin | Rp359.900 |
| Milan Keramik Gol.3 | Rp97.900 |
| TONATA Sprinkler 68C | Rp43.900 |
| Broco Fitting Plafon Besar Lux Gracio Series (Fitting Lampu) | Rp32.900 |
Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/TOUGH%20Sarung%20Tangan%20Kerja%20Safety%20Stainless%20Steel/p6P111536906-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Stainless%20Steel/Jarvis%20Mesh%20Gloves/czP111275467-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/SAFETY%20JOGGER%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Shield%204X43C/9lP102038345-2.jpg)
/3jP102197127-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Rompi%20Safety%2C%20Lampu%20Sinyal/GOSAVE%20V%20Mest%20Vest/P102925995-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20Polyolefin%20Sekali%20Pakai/AS%20Gloves%20Polyolefin/glP105537597-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Sprinkler%2068C/56P111129186-1.jpg)
/P102058008-1.jpg)
/Dulux%20Catylac%20interior%2025kg/3yP107946142-1.jpg)
/hpP111562637-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/ANSELL%20Hyflex%20Cut/8sP101002316-6.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/UVEX%20Mechanical%20Risks%20Cut%20Protection%20Steel%20Fiber%20Level%205%20Wet%20Work%20Glove/P103153009-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20Buatan/YUTAKA%20Sarung%20Tangan%20Las/5jP103236199-2.jpg)