Beli saringan pembuangan air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Konishi Water Proof TapeDeskripsi:-Excellent in airtightness, waterproof, durability, weather resistance, and gas permeability resistance.-Airtightness and secondary waterproof of plywood joints and siding joints parts.-For secondary waterproof of sheet metal joint parts, connecting parts between roofs and walls, and draining water parts.-Double-sided type.atribut:
- Color: Black
- Thickness (mm): 0.4
- Base Material: CLAF
- Adhesive Materials: Butyl Rubber
- air Saringan Pembuangan Air di AtapDeskripsi:- Saringan Pembuangan Air di atap untuk instalasi pipa 2 inchi- Terbuat dari Stainless Steel- Untuk menyaring kotoran- Ekonomis dan mudah dalam pemasangan- Panjang x Lebar x Tinggi: 8.6 cm x 8.6 cm x 5.8 cmatribut:
- Dimension: 8.6 x 8.6 x 5.8 cm
- Installation Pipe: 2 Inch
- Material: Stainless Steel
- Makapal Saringan Minyakatribut:
- Size (cm): 18
- Handle Color: Red
- AS ONE Ayakan StainlessDeskripsi:- ISO3301-1/JIS Z-8801 - Material: Wire mesh/125 mm to 150 μm...stainless steel (SUS304), 125 to 20 μm...stainless steel (SUS316), frame/stainless steel (SUS304)atribut:
- Precautions for Use: Please note that chlorine-based detergents and chemicals are highly likely to cause rust.
- NB Saringan Mie Bakso/Staineratribut:
- Material: Wood
- AS ONE Wooden Frame Sieveatribut:
- Internal Dimensions (mm): 400 x 600 x 70 (Vertical x Horizontal x Mesh)
- Material: wire mesh/stainless steel
- Nagata Plastic Strainer Jumbo (Saringan)atribut:
- Color: Random Color
- Nagata Plastic Strainer Excecutive (Saringan)atribut:
- Color: Random Color
- QMAX Nano AirDeskripsi:-Memperbaiki kualitas udara yang masuk ke mesin-Pembakaran lebih sempurna-Emisi gas berkurang-Suara mesin menjadi lebih lirih-Napas mesin lebih panjang-QMAX NANO AIR secara intensif mengionisasi udara dengan partikel khusus yang melewati filter udara menuju ruang pembakaran pada mesin. Proses ionisasi membentuk atom helium yang menambah energi pada saat terjadi pembakaran BBM. Selain itu QMAX NANO AIR mengubah molekul udara menjadi lebih kecil rapat dan sangat aktif sehingga proses pembakaran bahan bakar menjadi tenaga. lebih optimal dan menghasilkan akselerasi tenaga yang baik pada kendaraan. Terbuat dari material Nano Composite untuk merubah molekul udara menjadi jauh lebih halus dan dipenuhi ION bersih dan pemasangan sangat mudah yaitu cukup ditaruh di saringan udara mesin.
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
Daftar Harga saringan pembuangan air Terbaru January 2026
| Konishi Water Proof Tape | Rp149.900 |
| air Pembuangan Air Lantai Kuningan | Rp19.900 |
| air Saringan Pembuangan Air di Atap | Rp48.900 |
| NB Saringan Goreng | Rp18.900 |
| Makapal Saringan Minyak | Rp24.900 |
| AS ONE Ayakan Stainless | Rp749.900 |
| TANICA Bravo Strainer Diameter | Rp82.900 |
| NB Saringan Mie Bakso/Stainer | Rp63.900 |
| Yoshinobu Snap Ring External | Rp20.900 |
| AS ONE Wooden Frame Sieve | Rp5.699.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/3lP103769129-1.jpg)
/43P103769147-1.jpg)