Beli sanwa multimeter digital cd800a di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  2. KRISBOW Anemometer Digital
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Anemometer Digital
    atribut:
    • Display: LCD 4 digits, dual line
    • Power Supply: 9V battery
    • Dimensions (mm): 185 x 55 x 38
    • Air Temperature Range: -10 to 60 deg C
    • Knots Range: 2.2 to 48.0
    • Air Velocity Range (m/s): 1.10 to 15.00
    • Air Velocity Range (km/hour): 4.0 to 90.0
  3. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  4. Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 500
    • AC Voltage (V): 500
    • Resistance Range (ohm): 40
  5. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  6. Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Mulai

    Rp969.900

    Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Deskripsi:
    Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
  7. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  8. UNI-T Digital Anemometer (Alat Ukur Kecepatan Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

    UNI-T Digital Anemometer (Alat Ukur Kecepatan Udara)
    Deskripsi:
    UT363S is a stable, safe and reliable split-type anemometer, featuring quick detection, low consumption and high accuracy. It can be widely used in mining, electric, iron and steel, petrochemical, energy-saving, navigation, fan manufacturing, exhaust ventilation, sporting and more sectors.
    atribut:
    • Power: 1.5V battery (R03) x 3
    • Units: m/s, km/h, ft/min, knots, mph, ℃/℉
    • Display (mm): 35x32
    • Product Color : Red and grey
    • Product Size(mm): 120x53x43
    • Sampling Rate (s): 0.5
    • Standard Accessories : Batteries
    • Standard Carton Measurement (mm): 550x295x350
    • Standard Individual Packing : Gift box, blister, English manual
    • Temperature (°C): Range : -10 to 50, Resolution : 0.1, Accuracy : ±2.0
    • Temperature (°F): Range : 14 to 122, Resolution : 0.2, Accuracy : ±4.0
    • Wind Scale: Range : 0-12, Resolution : 1, Accuracy : ±1
    • Working Temperature (°C): 0-40
  9. FLUKE Multimeter Digital
    Mulai

    Rp3.799.900

    FLUKE Multimeter Digital
    Deskripsi:
    This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
  10. KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp94.900

    KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
  11. TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  12. Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Deskripsi:
    Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.
    atribut:
    • DC Voltage (V): 600
    • AC Voltage (V): 600
    • Alternating Current (A): 100
    • Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
    • Direct Current (A): 100
    • Maximum Display: 6600 counts
    • Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
    • Resistance (ohm): 66M
    • Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
  13. Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)
    atribut:
    • Maximum Display: 4000 counts
  14. KRISBOW Anemometer Hot Wire
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.799.900

    KRISBOW Anemometer Hot Wire
    atribut:
    • Air Temperature (°C): 0 to 50 Deg.C / 32 to 122 Deg. F (0.1 Deg. C / 0.1 Deg. F;1 Deg.C / 1. 8 Deg.F)
    • Dimensions (mm): 198x78x51
  15. Sanwa Instrument Analog Multitester
    Mulai

    Rp1.599.900

    Sanwa Instrument Analog Multitester
    atribut:
    • Direct Current (A): 0.3
    • Power Supply: AA batteries (R6P)x2 (included)
    • Resistance (ohm): 200M
    • Voltage (V): 600 (DC); 600 (AC)
  16. Sanwa Instrument Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sanwa Instrument Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.
    atribut:
    • Direct Current (A): 0.3
  17. ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Kecil dan Mudah DibawaDigital Multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan design yang ringan dan kecil sehingga dapat Anda bawa kemana saja.
Daftar Harga sanwa multimeter digital cd800a Terbaru October 2026
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
KRISBOW Anemometer DigitalRp1.999.900
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp399.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)Rp759.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.199.900
Sanwa Multimeter Digital (Multitester)Rp919.900
Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)Rp969.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.699.900
Sanwa Instrument Tang Ampere DigitalRp1.199.900
UNI-T Digital Anemometer (Alat Ukur Kecepatan Udara)Rp899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)