Beli sandisk 32gb di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)
    Rating:
    97% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp99.900

    Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)
    Deskripsi:
    Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
  2. Sandisk Ultra Flair USB 3.0
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

    Sandisk Ultra Flair USB 3.0
    Deskripsi:
    The SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 makes it easy to transfer content from your phone to your computer. With a micro-USB connector on one end and a USB 3.0 connector on the other, the drive lets you move content easily between your devices-from your Android
  3. Sandisk Extreme GO USB 3.2 Flash Drive
    Mulai

    Rp499.900

    Sandisk Extreme GO USB 3.2 Flash Drive
    Deskripsi:
    Access and move critical content fast to stay ahead of tight deadlines. Success means being able to perform at peak speed and efficiency wherever, whenever. All of this powerful performance is housed in a sleek metal design that is as stylish as it is durable.
    atribut:
    • Interface: USB 3.2 Gen 1
    • Connector: USB-A
    • Compatibility: USB 3.2 (Gen 1), backward compatible with , USB 3.1 Gen 1, USB 3.0 and USB 2.0
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 60.19x18.03x7.36
    • Sequential Read Performance (Mb/s): Up to 400
    • Sequential Write Performance (Mb/s): Up to 240
  4. Tombo Clincil Brown
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tombo Clincil Brown
    atribut:
    • Pressure: Saturated Steam, Hot Water
    • Temperature (°C): -100 to 183
  5. Sandisk iXpand Flash Drive Flip
    Mulai

    Rp669.900

    Sandisk iXpand Flash Drive Flip
    Deskripsi:
    Jangan Pernah Melewatkan MomenButuh ruang lebih lega di iPhone Anda? 2 iXpand Flash Drive Flip merupakan cara mudah untuk mengosongkan memori. Bantu jaga keamanan konten penting Anda cukup dengan mencolokkan drive ke dalam iPhone untuk mencadangkan foto, video, dan kontak secara otomatis3 Setelah file berada di drive iXpand, Anda dapat menggunakan konektor USB 3.1 Gen 1 berkecepatan tinggi untuk memindahkannya dengan cepat ke dalam komputer. Anda juga dapat melindungi file dengan kata sandi untuk menjaga kerahasiaannya4, meskipun di berbagai perangkat. Selain itu, tutup “Flip” yang praktis melindungi konektor Lightning, dan Anda dapat meletakkannya di sisi USB Type-A ketika sedang digunakan.
    atribut:
    • Interface: USB 3.1 Gen 1
  6. Joyko Lem Cair
    26%
    Mulai

    Rp23.900

  7. Sandisk Dual Drive USB
    Mulai

    Rp189.900

    Sandisk Dual Drive USB
    Deskripsi:
    Quickly and easily transfer your files between OTG-enabled Android smartphones and tablets1 and PC and Mac computers. The SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 makes it easy-and fast-to free up space for photos, videos, songs, and more.
    atribut:
    • Interface: USB 3.0/micro-USB
    • Read Speed (Mb/s): up to 130
  8. Orico Flashdisk USB 3.0 Zinc Alloy Flash Drive (Flashdisk USB)
    Mulai

    Rp159.900

    Orico Flashdisk USB 3.0 Zinc Alloy Flash Drive (Flashdisk USB)
    atribut:
    • Color: Silver
    • Dimensions (mm): 41.8x11.8x4.0
    • Interface: USB3.0
    • Material: Zinc Alloy
    • Operating Temperature (°C): 0 to 70
    • Write/Read Rate (m/s): 22/19.5/16/29; 85
  9. KDK High Pressure Fan Industrial (Kipas Tekanan Tinggi Industri)
    Mulai

    Rp2.999.900

    KDK High Pressure Fan Industrial (Kipas Tekanan Tinggi Industri)
    Deskripsi:
    - Single Phase - Putaran kipas dapat dibalik dengan mengatur pemasangan kabel dan baling-baling kipas - Unit fan dilapisi dengan cat polyster resin - Dapat dipasang secara vertikal dan horisontal - Motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Cocok dipakai digudang, pabrik, ruang basement, dapur restaurant, dll. - Unit dapat dipasang dengan menggunakan ducting - Desain lekukan baling-baling dibuat khusus untuk menghasilkan kapasitas udara besar dengan konsumsi listrik rendah dan suara halus
  10. Epson Ink Printer in Bottle 003 (Tinta Printer)
    Rating:
    98% of 100
    (49)
    Mulai

    Rp109.900

    Epson Ink Printer in Bottle 003 (Tinta Printer)
    atribut:
    • Printer Series Compatibility: L1110, L3110, L3150, L5190
    • Size (ml): 65
    • Suitable Manufacturer: EPSON
    • Type: Ink Bottle
  11. Homedoki Meja Kantor dengan Laci
    BARU
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Homedoki Meja Kantor dengan Laci
    atribut:
    • Material: MDF + Steel Frame
  12. Sandisk Ultra Dual Drive Go USB Type-CTM Flash Drive SDDDC3
    Mulai

    Rp199.900

    Sandisk Ultra Dual Drive Go USB Type-CTM Flash Drive SDDDC3
    Deskripsi:
    USB3.1/Type C Reversible Connector.
  13. KIOXIA TransMemory U202 USB Flash Disk USB2.0
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    KIOXIA TransMemory U202 USB Flash Disk USB2.0
    Deskripsi:
    KIOXIA TransMemory U202 USB flash drives make it simple to store media with standard ease-to-use body. Everyday Use. TransMemory U202 USB flash drives' simple body mean that this storage goes wherever you go, everyday.
    atribut:
    • Interface: USB 2.0 high-speed compatible
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 51.4x21.4x8.4
    • Power Supply: USB bus-power
Daftar Harga sandisk 32gb Terbaru November 2026
Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)Rp99.900
Sandisk Ultra Flair USB 3.0Rp259.900
Sandisk Extreme GO USB 3.2 Flash DriveRp499.900
Tombo Clincil BrownRp1.499.900
Sandisk iXpand Flash Drive FlipRp669.900
Joyko Lem CairRp23.900
Sandisk Dual Drive USBRp189.900
Orico Flashdisk USB 3.0 Zinc Alloy Flash Drive (Flashdisk USB)Rp159.900
KDK High Pressure Fan Industrial (Kipas Tekanan Tinggi Industri)Rp2.999.900
Epson Ink Printer in Bottle 003 (Tinta Printer)Rp109.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)