Beli samsung 32 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LBC 4 Flute Solid Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp839.900

    LBC 4 Flute Solid Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    - 35 Degree Regular Helix Spiral Flute.- Cutting diameter tolerances +0/-0.02mm.- Applicable to wide range of material up to HRC 60
    atribut:
    • Coating: TIAℓN
    • Material: Micro Grain Carbide WC88% + Co12% + HRA:91.5 + 0.5
  2. Samsung HD Smart TV 32inch
    Mulai

    Rp3.399.900

    Samsung HD Smart TV 32inch
    atribut:
    • Screen Size (inch): 32
    • Picture Engine: Hyper Real
    • Speaker Type: 2CH
  3. Samsung LED HD TV
    Mulai

    Rp2.399.900

    Samsung LED HD TV
    Deskripsi:
    SAMSUNG LED TV 32 Inch T4003 - UA32T4003AKPXD merupakan televisi panel LED yang telah didukung dengan teknologi Clean View untuk mengurangi noise dan interferensi, sekaligus meningkatkan warna dan kontras untuk tampilan sebening kristal. Nikmati semuanya dengan kualitas gambar yang halus. Wide Color Enhancer meningkatkan kualitas gambar Anda dan mengungkap detail dengan warna yang seharusnya terlihat. Nikmati TV HD di era Digital. Setelah Anda melihat TV definisi tinggi dengan detail yang jelas dan tajam, Anda tidak akan pernah melihat kembali ke definisi standar atau TV analog. Hubungkan hiburan dan media favorit Anda ke TV - tonton video, putar musik, atau lihat foto melalui koneksi USB.Detail- SAMSUNG LED TV 32 Inch T4003 - UA32T4003AKXXD- Wide Color Enhancer- Connect Share Transfer- HD Resolution 1,366 x 768px- USB & HDMI Support
    atribut:
    • Screen Size (inch): 32
    • Speaker Type: 2CH
    • Maximum Power Consumption (W): 60
  4. monotaro 2 Blade Long High Speed End Mill (Mata Pahat Frais)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro 2 Blade Long High Speed End Mill (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    It is suitable for processing carbon steel, alloy steel, pre-hardened steel (HRC 30 to 40), aluminum and others.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0 to -0.03
    • Material: Cobalt High (High Speed ​​Steel) HSSCo 8
    • Number of Blades: 2
    • Shank Diameter Tolerance: h6
    • Helix Angle (Degree): 30
  5. monotaro 4 Blade Center Cut Long High Speed End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro 4 Blade Center Cut Long High Speed End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    It is suitable for processing carbon steel, alloy steel, pre-hardened steel (HRC 30 to 40), aluminum and others.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Cobalt High (High Speed ​​Steel) HSSCo 8
    • Number of Blades: 4
    • Shank Diameter Tolerance: h6
    • Helix Angle (Degree): 30
  6. CARDIA Carbide End Mill 4 Flutes 45 HRC (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp67.900

    CARDIA Carbide End Mill 4 Flutes 45 HRC (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    Use material YG10X with 10% Co content. Micro Carbide 0.8 μm agrain size.Coating : AlTiN High Aluminum content provides excellent hot hardness and wear resistance.Application : Suitable for milling general steel, hardened steels under 45 HRC, cast iron, alloy steel.
  7. Polytron Smart TV
    Mulai

    Rp1.899.900

  8. GESAC Carbide End Mill 4 Flute (Mata Pahat Frais)
    Mulai

    Rp129.900

    GESAC Carbide End Mill 4 Flute (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    Carbide Endmill, 4 Flute Standard Length.
    atribut:
    • Product Group: Square Endmill
    • Number of Flutes: 4 Flute
    • Material: Carbide
    • Coating: AlTiN
    • Work Material: Hardened Steel
    • Applications: Side Milling
    • Helix Angle (°): 45
  9. monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloy
    atribut:
    • Overall Length (mm): 70
    • Blade Length (mm): 25
    • Blade Diameter (mm): 10
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
    • Material: Cobalt high speed steel
    • Number of Tips: 4
    • Shank Diameter Tolerance (mm): h6
    • Helix Angle (°): 30
    • Shank Diameter (mm): 10
  10. AQUA Elektronik Smart Android TV
    Mulai

    Rp3.899.900

    AQUA Elektronik Smart Android TV
    Deskripsi:
    Teknologi AQUA Elektronik bisa Anda nikmati di SMART TV 32inch. Kecerdasan buatan yang mencakup Intelligent Voice Control, Android Device IoT Hub, dan Chromecast Built-in mengintegrasikan segala keunggulan fitur ponsel pintar ke dalam layar televisi yang lebih besar. Fitur bluetooth yang terpasang membuat Anda makin nyaman menikmati waktu luang. Miliki segera AQT32K701A di ruang keluarga Anda, untuk pengalaman menonton yang tak lagi monoton. AQUA Elektronik AQT32K701A - 32 Inch HD, Digital, Android Smart TV
  11. Tungaloy External & Internal Turning Insert SPMT-PS
    Mulai

    Rp609.900

    Tungaloy External & Internal Turning Insert SPMT-PS
    Deskripsi:
    Positive 11degrees relief angle, M class, square insert, for finishing to medium cutting.
    atribut:
    • Min D.O.C.: 0.50
    • Max D.O.C.: 2.50
    • Min. Turning Feed: 0.10
    • Max. Turning Feed: 0.30
  12. Samsung Crystal UHD 4K Smart TV
    Mulai

    Rp5.399.900

    Samsung Crystal UHD 4K Smart TV
    atribut:
    • Picture Engine: Crystal Processor 4K
  13. ZCC-CT Turning Insert CNMM190616-DR
    Mulai

    Rp4.999.900

    ZCC-CT Turning Insert CNMM190616-DR
    atribut:
    • Applicable Tool: DCLNR/L, PCBNR/L, PCLNR/L, PCLNR/L
    • Corner Radius (mm): 1.6
    • Cutting Edge Length (mm): 19.3
    • Dimensions d (mm): phi 7.94
    • Inscribed Circle Diameter (mm): 195
    • Insert Thickness (mm): 6.35
  14. OSG Hy-Pro HSS-Co.8 End Mill 4 Flute Short (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp199.900

    OSG Hy-Pro HSS-Co.8 End Mill 4 Flute Short (Mata Pahat Frais Persegi)
    atribut:
    • Surface Treatment: No Coating
    • Tool Material: HSS with 8% Cobalt
    • Flute (z): 4
  15. LBC 4 Flute Solid Carbide Endmill 2N-Series
    Mulai

    Rp1.099.900

    LBC 4 Flute Solid Carbide Endmill 2N-Series
    Deskripsi:
    - 35 Degree Regular Helix Spiral Flute.- Cutting diameter tolerances +0/-0.02mm.- Applicable to wide range of material up to HRC 65
    atribut:
    • Coating: TIAℓN
    • Material: Micro Grain Carbide WC86% + Co12% + Other 2%
Daftar Harga samsung 32 inch Terbaru October 2026
LBC 4 Flute Solid Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)Rp839.900
Samsung HD Smart TV 32inchRp3.399.900
Samsung LED HD TVRp2.399.900
monotaro 2 Blade Long High Speed End Mill (Mata Pahat Frais)Rp239.900
monotaro 4 Blade Center Cut Long High Speed End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)Rp239.900
YG1 Spiral Fluted Tap Long Shank HSS-EX T1 Series (Tap Ulir)Rp329.900
BAHCO Bandsaw Blade for Wood Cutting (Mata Gergaji Pita)Rp339.900
OSG Hy-Pro Carbide End Mill 2 Flute Short (Mata Pahat Frais Persegi)Rp299.900
CARDIA Carbide End Mill 4 Flutes 45 HRC (Mata Pahat Frais Persegi)Rp67.900
Polytron Smart TVRp1.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)