CARDIA Carbide End Mill 4 Flutes 45 HRC (Mata Pahat Frais Persegi)

Sebelum PPN:
Rp67.900 - Rp1.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use material YG10X with 10% Co content. Micro Carbide 0.8 μm agrain size.
Coating : AlTiN High Aluminum content provides excellent hot hardness and wear resistance.
Application : Suitable for milling general steel, hardened steels under 45 HRC, cast iron, alloy steel.
Feature
- Helix Angle : 30 degree
- Flute (z) : 4
- Coating : AlTiN
- Application : For material < 45 HRC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait