Beli sambungan kunci sok di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Extension Bar (Sambungan Sok)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Sok
- TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
- SATA Hexagonal Bit Socket 1/2inch Dr. (Mata Sock Hexagonal)Deskripsi:- Heat treated, chrome plated socket bases for durability and serviceability- Bit made from S2 materialatribut:
- Drive End (mm): 24
- Overall Length (mm): 75
- KRISBOW Extension BarDeskripsi:Extension Bar Square Drive 1/2inch 10inch adalah batang tambahan kunci socket sehingga mampu menjangkau baut yang berada pada posisi yang sulit. Alat ini biasa digunakan untuk membuka baut blok mesin atau bagian-bagian ujung pada komponen mesin. Sambungan sok ini mempunyai square drive 1/2inch dengan ukuran sok sebesar 10inch. Sambungan sok Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.atribut:
- Type: Extension Bar
- TRUSCO Extension Baratribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V)
- Surface Processing: Trivalent chromium plating
- Kennedy Extension Bar 1/4 inch Sq DRatribut:
- Additional Features: Knurled 'finger grip'
- Number of Pieces: 1
- Product Type: Extension Bar
- Drive Type: Square
- Drive Size: 1/4 mm
- Includes: Tool Only
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Finish/Coating: Polished Finish
- FACOM Construction Reversible Ratchet (Kunci Sok Ratchet)atribut:
- Arc Swing (°): 9
- Finish: Satin Chrome
- Handle Material: Metal
- Height (mm): 62
- Inversion: Lever
- Length (mm): 510
- Standards/Norms: ASME B107.10, ASME B107.110, DIN 3122, ISO 3315, NF ISO 3315
- JTC 15degrees Wobble Extension Bar (Adaptor Sock)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular placeatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Gear Teeth Number: 72
- monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- Kennedy Adjustable Pin Hook Wrench (Kunci Komster)Deskripsi:Manufactured from drop forged Chrome Vanadium Steel with a polished chrome finish. For use on slotted rings.atribut:
- Type: Adjustable Pin & Hook Wrench
- Finish/Coating: Chrome
- Handle Material: Steel
- Jaw Material: Steel
- American Tool Extension BarDeskripsi:> Chrome finished> Chrome vanadium steel hardened and tempered> ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315
- JONNESWAY Extension Barsatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Phoenix Contact Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:One-hand bridge cutter, for fixed bridges FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12
- MILWAUKEE Cordless Impact Wrench High Torque (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- No Load Speed (rpm): 0-950, 0-1080, 0-1370. 0-1670
- Impact Rate (ipm): 0-1350, 0-1650, 0-2100, 0-2500
- Maximum Torque (N m): 2033
- Anvil (inch): 1, Square with Friction Ring & Through Hole
- Battery Platform: M18™ REDLITHIUM™-ION
- Battery Voltage (V): 18
- LED Light: Yes
- Maximum Bolt Diameter (mm): M42
- Maximum Nut Bursting Torque (N m): 2440
Daftar Harga sambungan kunci sok Terbaru October 2026
| monotaro Extension Bar (Sambungan Sok) | Rp25.900 |
| MAXPOWER Extension Bar | Rp21.900 |
| TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock) | Rp27.900 |
| Gestar 1/4inch Dr Extension Socket (Perpanjangan Soket) | Rp16.900 |
| SATA Hexagonal Bit Socket 1/2inch Dr. (Mata Sock Hexagonal) | Rp109.900 |
| KRISBOW Extension Bar | Rp59.900 |
| TRUSCO Extension Bar | Rp64.900 |
| Kennedy Extension Bar 1/4 inch Sq DR | Rp96.900 |
| FACOM Construction Reversible Ratchet (Kunci Sok Ratchet) | Rp5.899.900 |
| JTC 15degrees Wobble Extension Bar (Adaptor Sock) | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/59P102247189-15.jpg)

/9nP101000347-5.jpg)
/lbP105190767-1.jpg)
/m8P105510800-4.jpg)



/m9P111084801-1.jpg)
/P101528120-1.jpg)
/P102248948-1.jpg)
%20(Gagang%20Ratchet)/P102248823-3.jpg)


/23P102135075-13.jpg)

/l4P101519760-2.jpg)

/alP105615381-1.jpg)
/1qP111531062-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)