Beli sambungan baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Sambungan Kunci SokDeskripsi:Extension Bar Square Drive 1/2inch 10inch adalah batang tambahan kunci socket sehingga mampu menjangkau baut yang berada pada posisi yang sulit. Alat ini biasa digunakan untuk membuka baut blok mesin atau bagian-bagian ujung pada komponen mesin. Sambungan sok ini mempunyai square drive 1/2inch dengan ukuran sok sebesar 10inch. Sambungan sok Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.atribut:
- Type: Extension Bar
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
- monotaro Extension Bar (Sambungan Sok)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Sok
- TRUSCO Extension Baratribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V)
- Surface Processing: Trivalent chromium plating
- KRISBOW Straight Shank Twist Drill Hss CobaltDeskripsi:HSS Twist Drill Cobalt 1.00mm
- KRISBOW Adaptor Kunci SokDeskripsi:Socket Adaptor Female 1/2inch x Male 3/4inch
- SUPER TOOL Extension BarDeskripsi:Use of extension bar allows its use in deeper area.atribut:
- Input Drive (mm): Irregularities 9.5
- Total Length (mm): 150
- KYOTO TOOL (KTC) Neck Extension BarDeskripsi:Specification : 21st century versionatribut:
- Type: Extension bar
- KRISBOW Sambungan Kunci Sok 3/8inchDeskripsi:Extension Bar Square Drive 3/8inch 3inch adalah batang tambahan kunci Socket sehingga mampu menjangkau baut yang berada pada posisi yang sulit. Alat ini biasa digunakan untuk membuka baut blok mesin atau bagian-bagian ujung pada komponen mesin. Sambungan sok ini mempunyai Square Drive 3/8inch dengan ukuran sok sebesar 3inch. Sambungan sok Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- Kennedy Extension Bar 1/2 inchatribut:
- Product Type: Extension Bar
- Drive Size: 1/2 Inch
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full DratDeskripsi:Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Full drat
- JTC Dr. Extension Baratribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga sambungan baut Terbaru January 2026
| KRISBOW Sambungan Kunci Sok | Rp54.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| SMC Insert Fitting (Sambungan) | Rp26.900 |
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock) | Rp30.900 |
| monotaro Extension Bar (Sambungan Sok) | Rp22.900 |
| TRUSCO Extension Bar | Rp57.900 |
| MAXPOWER Extension Bar | Rp20.900 |
| KRISBOW Straight Shank Twist Drill Hss Cobalt | Rp12.900 |
| KRISBOW Adaptor Kunci Sok | Rp79.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/muP102081822-2.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)
/9nP101000347-5.jpg)
/59P102247189-15.jpg)






%20Neck%20Extension%20Bar/P102177273-1.jpg)




/cgP104629448-1.jpg)