Beli safety line di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- i-Safe Safety Line/Police LineDeskripsi:- Bagus untuk Mencegah kecelakaan di area kerja yang bahaya. - Terbungkus plastik press sebelum barang digunakan. - Meteran roll penuh sesuai spesifikasi.atribut:
- Size (Inchxmm): 3x300
- Material: HDPE
- Color: Red-White
- TONATA Police LineDeskripsi:Police Line Kuning Hitam / Garis Polisi 2 Inchi x 300 Meteratribut:
- Material: Plastic
- monotaro.id Police LineDeskripsi:monotaro.id police line atau yang sering disebut sebagai safety line atau barricade line memiliki ukuran lebar 2inch dan panjang 300m, produk ini terbuat dari material plastik dan tanpa perekat. Cocok untuk digunakan dalam pengerjan konstruksi, seperti penggalian, perbaikan jalan.atribut:
- Material: Plastik
- Length (m): 300
- NACHI TAPE Lakban Lantaiatribut:
- Size (mmxm): 48x20
- Color: Black-Yellow
- Material: PVC Insulation
- monotaro Tiger Pattern Line TapeDeskripsi:Factory, shop, to the drawing of the subdivision and corridors of the indoor school. Display, for safety.atribut:
- A pressure-sensitive adhesive: Acrylic pressure-sensitive adhesive
- Tape Length (m): 33
- Point of use: indoor
- Color: Tiger (black x yellow)
- Tape Width (mm): 50
- Tape Thickness (mm): 0.13
- Base Material: PVC
- TRUSCO Barrier Line (For Cones)atribut:
- Width (mm): 98
- Purpose of Use: Area partition in factory, construction sites, stores etc.
- TECHNO Baricade TapeDeskripsi:Baricade Tape 3inchx 300 K/H "TECHNO" 0111- Memiliki motif cerah dengan menggabungkan warna kuning-hitam atau merah-putih berbentuk garis - garis berfungsi untuk memudahkan ketika seseorang melihatnya- Baricade berfungsi sebagai tanda saat melakukan suatu pekerjaan agar tidak terjadi kecelakaan kerja- Banyak di gunakan untuk proyek, jalan raya, pabrik dllatribut:
- Material: Polyethylene
- Width (inch): 3
- Adhesive: No
- i-Safe Safety Line/Police Line - Caution Do Not EnterDeskripsi:- Bagus untuk Mencegah kecelakaan di area kerja yang bahaya. - Terbungkus plastik press sebelum barang digunakan. - Meteran roll penuh sesuai spesifikasi.atribut:
- Color: Yellow
- Material: HDPE
- Size (Inchxmm): 3x300
- AVON Lakban HazardDeskripsi:High quality self-adhesive diagonal stripe hazard tape. High grade PVC. Hazard Warning Tape Conventional usage: Black/Yellow: For low head room, obstructions to be avoided, changes in floor levels, mobile equipment and placing around warning notices. Red/White: For locating fire equipment, placing around prohibition and indicating inflammable areas. Green/White: For placing around fire escapes, safety equipment, first aid posters and equipment and breathing apparatus. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Tape Type: Hazard Warning Tape
- Resistance Features: Weather-resistant
- Material: PVC
- Application Area: Internal
- Adhesive Type: Rubber
- Roll Length (mm): 33
- JMT Lakban Lantai Zebraatribut:
- Width (mm): 48
- Length (m): 33
- Non Brand Road BarrierDeskripsi:Pembatas jalan digunakan khusus untuk membatasi jalan pada lalu lintas yang macet dan juga digunakan sebagai penghalang jalanatribut:
- Color: Red
- GOSAVE Traffic ConeDeskripsi:- 100% soft PVC material- Impact resistance- Solid base (stable)- High visible scotlight- 2pcs injection design- Tie spot
- BOLDe Pel Super M-169X PlusDeskripsi:- Pengering berbahan plastik- Botol sabun- Lubang drainase- Refill microfiber 2pcs- Pengunci menggunakan sistem putarFeatures:Stainless pembuangan Air+Botol Detergenatribut:
- Capacity: 6L
- Dusafe Road BarrierDeskripsi:Designed as traffic divider. These barriers can be connected as barricade and filled up with up to 500 liters of water. Can be filled with water or sand for more stable applications.atribut:
- Dimension (WxH)(cm): 80x100
- Lucky Polytank Road BarrierDeskripsi:Merupakan pembatas jalan berbahan polythyelene yang dapat diisi dengan air maupun pasir. Lucky Road Barrier juga dilengkapi dengan sticker reflektor yang memantulkan cahaya pada malam hari, menjadikan road barrier kami panduan lalu lintas yang efektif dan ekonomis.atribut:
- Capacity (L): 118
- Thickness (mm): 6 to 7
- Fitting (inch): 2 (inlet) & 3/4 (drain)
- Height (mm): 780
- Total Length (mm): 1160
- Leg Width (mm): 450
- Body Width (mm): 125
- SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety Shield 4X43Catribut:
- Series: Shield 4543
- Material: Polyethylene anti cut glove (HPPE), Polyurethane anti cut grip, Anti cut level 5
- SNI License: Yes
Daftar Harga safety line Terbaru March 2026
| i-Safe Safety Line/Police Line | Rp95.900 |
| TONATA Police Line | Rp49.900 |
| monotaro.id Police Line | Rp35.900 |
| KRISBOW Lakban Barricade | Rp57.900 |
| FSA Barricade Tape | Rp45.900 |
| NACHI TAPE Lakban Lantai | Rp47.900 |
| monotaro Tiger Pattern Line Tape | Rp71.900 |
| TRUSCO Barrier Line (For Cones) | Rp99.900 |
| TECHNO Baricade Tape | Rp80.900 |
| i-Safe Safety Line/Police Line - Caution Do Not Enter | Rp89.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/i-Safe%20Safety%20Line%2FPolice%20Line/crP104658459-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/TONATA%20Police%20Line/gkP108164596-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/monotaro_id%20Police%20Line/flP110172561-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/KRISBOW%20Lakban%20Barricade/52P101515182-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/FSA%20Barricade%20Tape/0sP107907028-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/NACHI%20TAPE%20Lakban%20Lantai/P101000096-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/monotaro%20Tiger%20Pattern%20Line%20Tape/kxP103191753-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Kon%2C%20Kerucut%20Berwarna/TRUSCO%20Barrier%20Line%20(For%20Cones)/43P101501147-2.webp)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/TECHNO%20Baricade%20Tape/l5P106148761-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/i-Safe%20Safety%20Line%2FPolice%20Line%20-%20Caution%20Do%20Not%20Enter/d0P104658468-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Barikade/Non%20Brand%20Road%20Barrier/8cP104822300-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Kon%2C%20Kerucut%20Berwarna/GOSAVE%20Traffic%20Cone/P102926268-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Barikade/Dusafe%20Road%20Barrier/P102041154-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Barikade/Lucky%20Polytank%20Road%20Barrier/o6P107340870-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/SAFETY%20JOGGER%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Shield%204X43C/9lP102038345-2.jpg)