Beli s hook stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NiteIze S-Shaped Hook Esubina (Made Of Stainless Steel)atribut:
- Material: Stainless steel
- Color: Silver
- Width (mm): 15
- Length (mm): 40
- Load Capacity (kg): 2.3
- Nitoms HookDeskripsi:-It can be fixed firmly with adhesive tape.-Optimum for organizing small items.-Adhesive Typeatribut:
- Load Capacity: 3.5kg
- LxW: 105x49mm
- Bag Contents: Hookx1, Peeling Tape Lx4
- Nissa Chain Stainless Steel S Hookatribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- D (mm): 3.2
- Purpose of Use: For hanging and hooking things.
- Tepra Label Printer Tape 12mmatribut:
- Tape Width: 12 mm
- Tape Length: 8 m
- Dimension Packaging (WxDxH): 92 x 145 x 74 mm
- Tepra Label Printer Tape 9mmatribut:
- Tape Width: 9 mm
- Tape Length: 8 m
- Color: Black on White
- Dimension Packaging (WxDxH): 92 x 145 x 74 mm
- CBM Galvalume Plat SheetDeskripsi:Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mmatribut:
- Width (mm): 1219
- Length (mm): 2438
- Tepra Label Printer Tape 18mmatribut:
- Tape Width: 18 mm
- Tape Length: 8 m
- Dimension Packaging (WxDxH): 92 x 175 x 74 mm
- Vone Gantungan BajuDeskripsi:Gantungan/hanger baju dengan material stainless.atribut:
- Finishing: Chrome
- Tepra Label Printer LiteDeskripsi:Make Your Days More Pleasant With Tepra Lite.Just by Decorating Bottles in The Kitchen, Bathroom or Planner With Our Tapes, Daily Life Will Become More Colorful and Happier. Share this positive feeling with your family and friends and make your time more enjoyable. Easy to Use Anytime Anywhere. It is User-Friendly and Can be Used Whenever and Wherever. It Makes Studying and Work More Fun.The Appearance of TEPRA Lite is Cute and it Can be Considered as an Interior Decoration.atribut:
- Text Size: 4 sizes (XL, L, M, S)
- Fonts: 7 types fonts
- LCD: 8 characters x 1 line
- Printing Method: Thermal Printing
- Max. Printable Width: approx. 9.0mm
- Max. Character Input: 62 Characters
- 3M Command Medium Wire HookDeskripsi:Command Small Wire Hook merupakan solusi untuk merapihkan dan mendekorasi rumah, sekolah, atau kantor. Strip perekatnya menempel kuat di berbagai permukaan seperti dinding, kayu, keramik, kaca, dan banyak lagi. Dilengkapi dengan perekat berteknologi stretch-release, Command Small Wire Hook mudah dilepas dan tanpa meninggalkan bekas pada permukaan. - Menggantung tanpa merusak - Menahan beban hingga 225g - Hooks nya berwarna putih - Isi kemasan : 3 hooks, 4 strips - Menahan kuat dan melepas tanpa bekas - Mudah digunakan dan mudah untuk dilepaskan - Dapat digunakan pada berbagai permukaan - Cara Penggunaan : Bersihkan permukaan dengan alkohol dan lap hingga kering. Jangan menggunakan cairan pembersih rumah. Pisahkan strip - Lepaskan sisi merah dan tempelkan strip pada hook - Lepaskan sisi hitam. Templekan dan tekan pada permukaan dinding hingga 10 detik - Tekan hook dengan kuat selama 30 detik - Tunggu hingga 1 jam sebelum digunakan - Cara melepaskan: Geser hook keatas untuk melepaskan - Tahan hook dengan lembut jangan ditekan terlalu keras - Jangan tarik strip ke arah samping. Selalu tarik tegak lurus kebawahatribut:
- Good for Outdoors: No
- Taffhome Gantungan DindingDeskripsi:Gantungan dinding ini hadir dengan desain yang minimalis. Pemasangan yang mudah tanpa memerlukan alat bantu apa pun membuat gantungan ini merupakan solusi terbaik untuk Anda. Terbuat dari bahan berkualitas yang mampu menopang benda yang berat dan awet untuk penggunaan jangka panjang.
- Tepra Label Printer Tape 24mmatribut:
- Color: Black on White
- Tape Width: 24 mm
- Tape Length: 8 m
- Dimension Packaging (WxDxH): 92 x 175 x 74 mm
- King Jim Tepra PRO Tape Cartridgeatribut:
- Tape Length (m): 8
- Tape Color: White
- King Jim Tepra PRO Tape Cartridgeatribut:
- Tape Color: Yellow
- Tape Length: 8m
- Tepra Pita Label Printer Lite TapeDeskripsi:Plain Tepra Lite Tape Makes The Characters and Icons More Easily Noticeable. It is Also Good For Color Labeling.atribut:
- Width (mm): 15
- Length (m): 4
- Material: Thermal Paper
- Lion Star Hanger Hookatribut:
- Color: Random Color
- S&K Stainless Steel Hook Ruler Kaidanatribut:
- Material: Steel
- King Jim Tepra PRO Tape Cartridgeatribut:
- Tape Color: Red
Daftar Harga s hook stainless steel Terbaru February 2026
| NiteIze S-Shaped Hook Esubina (Made Of Stainless Steel) | Rp179.900 |
| Nitoms Hook | Rp65.900 |
| Nissa Chain Stainless Steel S Hook | Rp39.900 |
| Tepra Label Printer Tape 12mm | Rp199.900 |
| Tepra Label Printer Tape 9mm | Rp199.900 |
| CBM Galvalume Plat Sheet | Rp1.399.900 |
| Tepra Label Printer Tape 18mm | Rp279.900 |
| Joyko Gantungan Tempel | Rp6.900 |
| Vone Gantungan Baju | Rp24.900 |
| Tepra Label Printer Lite | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102031162-1.jpg)