Beli rupa rupa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Safety/Protection Glasses All Clear Single-Lens Type (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp24.900

    monotaro Safety/Protection Glasses All Clear Single-Lens Type (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Shape: Single-Lens Type
    • Lens Color: Clear
    • Color: Clear
    • Function: Glasses can be used together, impact resistance
    • Lens: No processing
    • Mass (g): About 44
    • Material: Polycarbonate
    • Use: For protection from flying objects from the front and sides.
  2. Maspion Coffee Pot
    Mulai

    Rp109.900

    Maspion Coffee Pot
    atribut:
    • Material (mm): JSL AUS (0.7)
  3. SEKAI Stand Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp219.900

    SEKAI Stand Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisik
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  4. Regency Tornado Deluxe Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp129.900

    Regency Tornado Deluxe Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Tornado Duluxe mini adalah kipas angin variant kecil yang dari variant kipas angin Duluxe (DLX) yang terpopuler di Indonesia. Di rancang untuk kebutuhan sirkulasi udara di ruangan kecil atau di meja kerja. Sangat cocok untuk apartemen studio dan kamar anak. Kaki stand terbuat dari besi dan di tambahkan karet kaki untuk stabilitas dan anti gores lantai. Blade kipas angin yang terbuat dari besi sudah di balancing supaya kipas angin suaranya halus dan tidak bergetar.Fitur: -Body terbuat dari besi-Motor terbuat dari tembaga murni-Kecil dan menghemat ruang-Kipas angin bisa di arahkan 90 derajat ke langit2
  5. SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp269.900

    SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisik
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  6. HighPoint Monza Banquet Table
    Mulai

    Rp1.599.900

    HighPoint Monza Banquet Table
    atribut:
    • Top Table Thickness: 25mm
    • Head Rest: Foldable Metal Leg
    • Leg: With Black Powder Coated
    • Top Table Profile: Straight Edging
    • Features: Scratch Resistant Surface
    • Material: Plastic Moulding (Edging)
    • Profilling Process: Edge Banding
  7. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  8. Maspion Fan Blade F Series (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Maspion Fan Blade F Series (Kipas Angin)
    atribut:
    • SNI License: Yes
  9. CIG Safety/Protection Glasses Nile (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp37.900

  10. Shinwa Rules Taper Gauge
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp159.900

    Shinwa Rules Taper Gauge
    atribut:
    • Material: Stainless
  11. YOKOTA Dowel Pin Puller
    Mulai

    Rp309.900

    YOKOTA Dowel Pin Puller
    Deskripsi:
    -Simplify disassembling of the press mold, pulling out of the knock pin with threaded at the time of assembly (narrow place) and driving work, it improves efficiency. -For molding die industry.-Hanger Bolt 3-Touch Joint
  12. Regency Tornado Wall Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp659.900

    Regency Tornado Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Tornado Wall Fan (TW) adalah kipas angin tornado yang bisa di pasang di dinding dan juga di termasukan fitur swing. Di rancang untuk di pasang di posisi yang tinggi, maka sanggat berguna untuk sirkulasi udara di ruangan yang lebar seperti di cafe, restaurant, atau sekolahan. Untuk menyalakan kipas, anda bisa mengunakan tali switch atau putarkan dial di body kipas. Blade kipas yang terbuat dari besi sudah di balancing supaya kipas angin suaranya halus dan tidak bergetar.Fitur- Body terbuat dari besi- Motor terbuat dari tembaga murni- Switch 3 speed- Switch untuk fitur swing 90 derajat dari kiri ke kanan - Mechanisme sistem swing mengunakan bearing besi untuk ke-awetan - Kipas angin bisa di arahkan 90 derajat ke langit2 - Awet, tahan banting, dan tahan lama- Termasuk braket untuk mudah di pasang di dinding- Switch system tali tarik yang ergonomis- Body terbuat dari besi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga rupa rupa Terbaru October 2026
monotaro Safety/Protection Glasses All Clear Single-Lens Type (Kacamata Safety)Rp24.900
Maspion Coffee PotRp109.900
KRISBOW Safety/Protection Glasses Spectacles (Kacamata Safety)Rp34.900
SEKAI Stand Fan (Kipas Angin)Rp219.900
Regency Tornado Deluxe Fan (Kipas Angin)Rp129.900
SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)Rp269.900
JONNESWAY Aviation Tin SnipRp319.900
HighPoint Monza Banquet TableRp1.599.900
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.499.900
Maspion Fan Blade F Series (Kipas Angin)Rp179.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)