Beli rubber mop di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dragon Serokan Air (Wiper Air)Deskripsi:Weffer Air Plastik DragonBahan yang di gunakan Spon Hitam ,sangat memudahkan untuk menyapu lantai yang basah dengan spon yang awet dan besar.sangat dibutuhkan di musim hujan. Ukuran Spon yang sangat besar bisa menyapu air di lantai yang luas dengan lebih mudah.
- Clean Matic Rubber MopDeskripsi:Sebuah peralatan untuk mengepel basah lantai menggunakan cotton asli dan ultra microfibre sebagai bahan baku dasar dalam bentuk bulat pada bagian ujungnya sehingga memiliki daya tahan lama dan meminimalkan air menetes di lantai. Peralatan ini sangat efektif untuk membersihkan lantai tempat menempel ke atasnya. Digunakan dalam keadaan basah setelah air yang telah dicampur dengan cairan pembersih telah diperas. Paling praktis dan nyaman untuk digunakan.atribut:
- Dimensions (cm): 28x42x6
- Long Handle (cm): 120
- Thread: US Thread
- Clean Matic Rubber Mop Aluminium HandleDeskripsi:Water pusher made of durable and strong quality original rubber. The rubber is clamped with a chromated plate (rust protection) with an aerodynamic angle (tilt angle), which has been calculated as close as possible to the theory of earth gravity, making it easy to squeeze water, fast and save energy (effective). Aluminium stick 120cm length.atribut:
- Dimension: 131x42x6cm
- Long Handle: 120cm
- B29 Cream Soap (Sabun Colek)Deskripsi:- Sabun Cream B29 membersihkan hingga keujung-ujung pakaian yang sulit di bersihkan. - Sabun Cream B29 lebih bersih dan kesat, busa lebih banyak dan cepat hilang ketika di bilas, hemat air tidak lengket di kemasan dan tahan lama, tidak panas dan lembut di tangan. Cara Pemakaian : - Basahi pakaian dan cucian lain dengan air. - Ambil B29 cream secukupnya. - Kucek bagian yang kotor. - Bilas hingga bersih.atribut:
- Variant: Kuning
- TRUSCO Dry wiperDeskripsi:Usage:Polishing of woodwork surfaces or coating substrate.atribut:
- Material: Handle:Steel, Head:Steel, Blade:Synthetic rubber
- Width (mm): 460
- Length (mm): 1400
- Super Pell Pembersih Lantai ProDeskripsi:Pembersih lantai dengan kesegaran buah apel dari Super pell. Membersihkan lantai dengan kombinasi formula khusus yang terbukti efektif untuk mengangkat dan menghilangkan kotoran. Lantai harum dan wangi sepanjang hari. Manfaat : - Pembersih lantai: Dengan efektif membersihkan kotoran di lantai. - Penghilang bau: Formula dengan wangi apel yang mampu menghilangkan bau tidak sedap dan memberikan kesegaran pada lantai. - Hasil yang memuaskan: Permukaan lantai yang bersih, kesat, dan mengkilap. - Ekonomis: Dengan formulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda, nilai yang terjangkau dangan hasil yang optimal.atribut:
- Packaging: Jerrycan
- Scent: Fresh Apple
- Volume (ml): 4000
- Nagoya Pel LantaiDeskripsi:- Yarn made of Wick. - Head made of Original PP. - Handle: Metal covered plastic, 110cm. Refill: Available. Double Drat between the head and the handle, so both of it will not be easily broken.atribut:
- Packaging Dimensions (cm): 37x35x115
- Handle Size (cm): 110
- Color: Random Color
- Non Brand Plastik ClipDeskripsi:Plastik Clip Ukuran 5x8CmIsi 100 Lembar
- monotaro.id Serok AirDeskripsi:monotaro.id Sorok air ini dapat membantu dalam proses membersihkan atau mendorong air sehingga lantai menjadi kering dan bersih dari genangan air atau lainnya.monotaro.id Sorok air terbuat dari gagang plastik tebal sehingga tidak mudah bengkok dan karet wiper kualitas terbaik sehingga pada saat digunakan tidak akan merusak permukaan lantai/keramik.atribut:
- Color: Assorted Color
- Length (cm): 125
- Width (cm): 40
- Yuri Krim Pembersih TAF Fresh BotolDeskripsi:Formulasi krim pembersih membersihkan hampir segala permukaan. Mengandung bahan abrasive ringan yang membersihkan dan menghilangkan segala kotoran dan minyak.atribut:
- Packaging: Bottle
- Volume (ml): 500
- Product Form: Liquid
- Scent: Blue
- Unggul Plastik Zipperatribut:
- Material: LDPE
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Tomat Kantong Plastik PEDeskripsi:1. Lebih Bening2. Lebih Kuat3. Lebih Lentur4. Aman Untuk Makanan Dan MinumanMembuat Barang Dagangan Terlihat Lebih Mewah Dah Bersihatribut:
- Material: PE
- Stella Pengharum Ruangan Gantung Naturals All In OneDeskripsi:Stella All in One, praktis untuk pemakaian di dalam mobil maupun didalam ruangan.atribut:
- Volume (g): 42+13
- Ekonomi Deterjen Krim PutihDeskripsi:Ekonomi is the pioneer brand for excellent quality cream detergent in Indonesia. It is formulated with double active ingredients that can easily remove any kind of stains, Fluorescent Agent (Optical Brightener agent) that protects clothes colours, and a high quality perfume to keep your clothes smelling like new everyday.atribut:
- Packaging: Sachet
- Size (g): 380
- Variant: Putih
- Ekonomi Sabun Krim Anti NodaDeskripsi:Sabun Cream Ekonomi merupakan salah satu produk dari Wings. Sabun ini merupakan produk sabun colek (berbentuk krim) yang multiguna. Sabun Cream Ekonomi dapat digunakan untuk mencuci piring, membersihkan lantai dan juga untuk mencuci pakaian. Sabun Cream Ekonomi efektif membersihkan noda pada pakaian, sabun ini membuat pakaian bersih dan tidak apek.
Daftar Harga rubber mop Terbaru March 2026
| Nagata Handy Rubber Mop | Rp38.900 |
| Dragon Serokan Air (Wiper Air) | Rp21.900 |
| WOW Deterjen Pakaian | Rp10.900 |
| Clean Matic Rubber Mop | Rp169.900 |
| Clean Matic Rubber Mop Aluminium Handle | Rp199.900 |
| B29 Cream Soap (Sabun Colek) | Rp91.900 |
| Nagoya Serokan Air | Rp19.900 |
| TRUSCO Dry wiper | Rp239.900 |
| Super Pell Pembersih Lantai Pro | Rp74.900 |
| Nagoya Pel Lantai | Rp19.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/qlP105232957-1.jpg)



/5qP105284206-1.jpg)








/P101518176-1.jpg)