Beli rs35 chain di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TSUBAKI RS35 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp21.900

    TSUBAKI RS35 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 35.0
    • No. of Links per Unit: 320
  2. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 Pack Besar (Baut Mur Hexagonal)
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 Pack Besar (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  4. DETMK Roller Chain
    Mulai

    Rp109.900

  5. TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp26.900

    TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 40.0
    • No. of Links per Unit: 240
  6. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

  7. Tropicana Slim Sweetener Diabtx Zero Calorie (Pemanis Alami)
    Mulai

    Rp53.900

  8. Non Brand Sprocket Gear Single
    Mulai

    Rp18.900

    Non Brand Sprocket Gear Single
    atribut:
    • Type Gear: Single
  9. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  10. TSUBAKI RS60 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp37.900

    TSUBAKI RS60 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 60.0
    • No. of Links per Unit: 160
  11. TSUBAKI Single Strand Base Chain
    Mulai

    Rp589.900

    TSUBAKI Single Strand Base Chain
    Deskripsi:
    - R25 - RS35 tidak memiliki roller (hanya bush).- Connecting link untuk ukuran hingga RS60 adalah tipe clip, dan ukuran RS80 hingga RS200 adalah tipe cotter.- Connecting link untuk RS240 adalah tipe spring pin.- Ketika Offset Link pada Single Pitch digunakan, kalkulasikan penurunan kekuatan fatik sebanyak 35%.- Dua pitch offset link (2POL) dapat digunakan 100% pada nilai di atas.
  12. TSUBAKI Double Pitch Chain
    Mulai

    Rp699.900

    TSUBAKI Double Pitch Chain
    Deskripsi:
    - Double Pitch Chain - An attachment conveyor chain with double the pitch of RS Attachment Chain with a flat plate contour. - Conforms to ISO1275-A, ASME B29.100, and JIS B1803 standards.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 150
  13. monotaro Standard Roller Chain
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    monotaro Standard Roller Chain
    Deskripsi:
    It is a commonly used chain To the conduction of equipment
    atribut:
    • Pin Type: Riveted type
    • Chain Length (m): 3
    • Type: Roller chain
    • Included Accessories: With 1 connecting link
    • Material (Main Unit): Iron
    • Single or Double Strand: 1
  14. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  15. NKN Roller Chain
    Mulai

    Rp159.900

  16. BANDO Raw Edge Plain (Van Belt)
    25%
    Mulai

    Rp16.900

    BANDO Raw Edge Plain (Van Belt)
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
  17. TSUBAKI RS80 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp47.900

    TSUBAKI RS80 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • No. of Links per Unit: 120
  18. TSUBAKI Chain Coupling Body
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

    TSUBAKI Chain Coupling Body
    Deskripsi:
    The body consists of two dedicated sprockets with hardened teeth and twostrand roller chains. The sprockets are coupled when the chains are wound around the sprockets, and decoupled with the chains removed. Therefore, transmission power can be coupled or separated without moving the transmission system.
  19. TSUBAKI RS50 Series-Standard Drive Chain
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    TSUBAKI RS50 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • No. of Links per Unit: 192
Daftar Harga rs35 chain Terbaru October 2026
TSUBAKI RS35 Series-Standard Drive ChainRp21.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 Pack Besar (Baut Mur Hexagonal)Rp98.900
DETMK Roller ChainRp109.900
TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive ChainRp26.900
EK Roller Chain (Rantai)Rp279.900
Tropicana Slim Sweetener Diabtx Zero Calorie (Pemanis Alami)Rp53.900
Non Brand Sprocket Gear SingleRp18.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
TSUBAKI RS60 Series-Standard Drive ChainRp37.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)