Beli router bits (shank 1 4inch) v-groove bits di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)
    Mulai

    Rp76.900

    BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)
    atribut:
    • Shank (inch): 1/4
    • Working Length (L) (inch): 31/64
    • Angle (°): 90
    • Total Length (G) (mm): 45
    • Total length (G) (inch): 1.765625
    • Working length (L) (mm): 12.4
  2. BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)
    Mulai

    Rp70.900

    BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)
    atribut:
    • Type, Router Bit: straight bits
    • Shank (inch): 1/4
  3. BOSCH Chamfer Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Chamfer Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)
    atribut:
    • Angle (°): 45
    • Shank (inch): 1/4
    • Total length (G) (inch): 2.203125
    • Working Length (L) (inch): 37/64
    • Diameter (D) (inch): 1.375
    • Diameter (D) (mm): 34.9
    • Total Length (G) (mm): 56
    • Width B (inch): 7/16
    • Width B (mm): 11.1
    • Working length (L) (mm): 14.7
  4. BOSCH Router Bit (Mata Router)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Router Bit (Mata Router)
    Deskripsi:
    Set yang cocok untuk pekerjaan perkayuan - Set mata router isi 15 yang cocok untuk digunakan di kayu - Cocok untuk pekerja kayu, desainer dan lainnya - Untuk digunakan di alat dengan holde 1/4inch
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
  5. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  6. PROLiNK Wireless Dual and Gigabit Router
    Mulai

    Rp1.399.900

    PROLiNK Wireless Dual and Gigabit Router
    Deskripsi:
    WiFi Standard : - Concurrent Dual-Band: IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz) RF Output Power : - 2.4GHz: Max 20dBm; 5GHz : Max 20 dBm Date Rate : - 300Mbps (2.4GHz); 867Mbps (5GHz) Wireless Mode : - Router/AP/Repeater mode Security : - 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK MAC Address Filtering; Wi-Fi Protected Setup (WPS) Firewall : - DoS, IP/MAC Filtering, DMZ Interface : - WAN x 1 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - LAN x 4 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - USB2.0 x 1 (Optional) Buttons : - Power, WPS, WLAN, Reset Antenna : - 4 x Fixed High-Gain Antenna Power Adapter : - 12VDC/1A Power Consumption : - 10W (Maximum)
    atribut:
    • Fast Transfer Speed (Mbps): 1200
  7. Wipro Router
    Mulai

    Rp999.900

  8. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  9. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  10. RYOBI Routers
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp889.900

  11. BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

  12. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  13. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  15. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

Daftar Harga router bits (shank 1 4inch) v-groove bits Terbaru October 2026
BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)Rp76.900
BOSCH Rounding Over Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)Rp149.900
BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)Rp70.900
BOSCH Chamfer Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)Rp149.900
BOSCH Router Bit (Mata Router)Rp1.499.900
TORA Router Bit Two Blade Straight 1/4inch (Mata Router)Rp25.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp1.199.900
TOTAL Router Bit SetRp289.900
PROLiNK Wireless Dual and Gigabit RouterRp1.399.900
Wipro RouterRp999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)