Beli rotary grinder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- York Sander Band KitDeskripsi:Spiral wound with tear resistant backing fabric. For grinding and finishing edges, profiles, welded joints etc. For use with power tools. Aluminium Oxide for use on most metals.atribut:
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Includes: 10x P60
- Grit: P60/P80/P150
- Pack Type: Bag
- PFERD HSS Rotary Cutter Set CUT3 83HSS (Mata Bor Tuner)Deskripsi:ROTARY CUTTER SET 6MM HSS83 C3 060995 adalah ala t yang berfungsi untuk proses awal penghalusan material benda kerja yang sulit dijangkau dengan mata gerinda biasa. Rotary cutter ini ter paket dalam satu kotak tempat penyimpanan sehingga rotary cutter tetap bersih dan aman. Rotarry cutter set ini berisi 18 Pcs dengan uku ran 6 MM. Rotary cutter ini dipakai pada air die grinder sehingga pen gerjaan penghalusan permukaan lebih cepat dan rapih. Rotary cutter< /b> ini banyak dipergunakan di bengkel, pabrik, dan industri. Benefit The tools are kept clean, protected and neatly arranged in a plastic box with transparent lid.atribut:
- Dimensions (cm): 16.4x8.8x8.4
- Application: Contouring, Deburring
- Type: HSS Set
- Item: Rotary Cutter
- Blade Material: Steel
- PFERD HSS Rotary Cutter Set CUT3 81HSS (Mata Bor Tuner)Deskripsi:ROTARY CUTTER SET 6MM #3 81 HSS 060957 adalah al at yang berfungsi untuk proses awal penghalusan material benda kerja yan g sulit dijangkau dengan mata gerinda biasa. Rotary cutter ini te rpaket dalam satu kotak tempat penyimpanan sehingga rotary cutter teta p bersih dan aman. Rotarry cutter set ini berisi 10 Pcs dengan uk uran 6 MM. Rotary cutter ini dipakai pada air die grinder sehingga pe ngerjaan penghalusan permukaan lebih cepat dan rapih. Rotary cutter ini banyak dipergunakan di bengkel, pabrik, dan industri. Benefit The tools are kept clean, protected, secured and neatly arranged in a non-breakable plastic box.atribut:
- Dimensions (cm): 15x10.2x4.6
- Type: HSS Set
- PFERD Mounted Point Set 2001/6 (Mata Tuner Batu)Deskripsi:MOUNT POINT SET 2001/6 114469 adalah alat yang d igunakan untuk menggerinda atau memoles bagian yang sulit dijangkau sepe rti lubang atau bagian sudut benda kerja. Mount point batu gerinda ini biasa digabung dengan die grinder serta diaplikasikan pada sudut logam seperti speda, skuter, sudut pegangan tangan stainless steel tang ga. Mount point batu gerinda ini mempunyai ukuran 0 dengan maksim um kecepatan putar pada 0.Mount point ini biasa dipakai di bengke l, industri, atau konstruksi . Benefit Stone, Cast Ironatribut:
- Dimensions (cm): 11x11x7.5
- Type: Hardness O
- Item: Mounted Point Set
- Application: Steel Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Shank Diameter (mm): 6
- Grit Size: Coarse
- Maximum Speed (m/s): 40
- York Abrasives Gold Zirconium Spiral Bands (Mata Amplas Drum)Deskripsi:A class-leading blending & deburring tool, perfect for finishing off moulded parts, internal surfaces of cylinders, pipes and drilled parts in general. Suitable for steel and stainless steel surfaces.Features and Benefits- Abrasive material: Zirconium - boasts impressive performance throughout the belt lifespan- Backing: X-weight backing - provides increased strength and flexibility - Aggressive cut, with a forgiving finish- Strong construction - designed to be durable and reliable - Use with the easy fit rubber mandrelsTypical Applications - Ideal for finishing off moulded parts, internal surfaces of cylinders, pipes and drilled parts in general.atribut:
- Abrasive Material: Zirconium
- SUPERIOR ABRASIVES Spiral Bandatribut:
- Item: Spiral Band,1/2x1,A/O,Grit 36
- UNSPSC: 31160000
- Non Brand Sanding Belt Refill (Mata Amplas Drum)Deskripsi:Aksesoris amplas ring yang banyak dipakai pada mini grinder, bor tuner, bor gantung. dapat diaplikasikan pada material batu, plastik, kayu, besi, stainless steel dll.atribut:
- Color: Coklat Hitam
- Material: Carborundum
- Set Contains: 120 pcs Amplas ring + 12 Batang As
- York Spindle Mounted HolderDeskripsi:Suitable for use with chucks/collets on all portable power and air tools. For use with spiral bound abrasive sanding bands. Self expanding when in use for a secure grip on the band. All shanks are 6mm except where marked * which has an 8mm shank.atribut:
- Shank Diameter: 6mm
- Joyko Pencil 2B (Pensil)Deskripsi:Pensil Pencil Joyko P-116 2B 1 Box 12 Pcs>Product Size ( Ukuran Produk ) : Panjang 18.7 cm>Box Size ( Ukuran Box ) : Panjang 18 cm x Lebar 4.7 cm x Tinggi 1.6 cm>Tipe : 2B Lead for Computer Scanning>Bentuk : Hexagonal Grip ( Pegangan Berbentuk Segi Enam )>Includ Clean Eraser ( Termasuk Penghapus Bersih )>For Computer Scanning ( Untuk dipindai oleh komputer )>Thick and Strong Lead ( Isi pensil yang tebal dan kuat )>For Drawing and Sketching ( Untuk menggambar dan membuat sketsa )>Smooth Writing ( Lembut untuk ditulis )
- One Two Cups Kantung Teh Celup KosongDeskripsi:Kantung teh ini biasa digunakan untuk membuat teh atau infused yang diisi dengan tumbuhan kering atau daun teh. Selain diisi dengan daun teh, kantung ini biasa diisi rempah-rempah atau sajian herbal lainnya yang diseduh. Terbuat dari bahan berkualitas yang aman digunakan sehingga menjadi opsi terbaik untuk menikmati teh favorit Anda.atribut:
- Material: Kain
- Dimensi (cm): 5.5 x 7
- Color: White
- INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)atribut:
- NPT: (Air inlet diameter) 1/4 inch
- Overall Length L (mm): 155
- Maximum Torque (Nm): 450
- Insertion angle (sq.): 12.7 (1/2 inch)
- Air Consumption (L/minute): 113
- Applicable Hose Inner Diameter (phi mm): 10
- Mass (kg): 1.14
- No Load Speed (rpm): 15000
- Practical Torque Range (N m): 34-340
- Arca Tools Sander Kit Mini Pistol Orbitalatribut:
- Air Inlet Size (inch): 1/4
- Set Content: 65pcs
- BULL Air Orbital SanderDeskripsi:mesin amplas angin digerakkan kompresoratribut:
- Sanding Pad Size (inch): 5
- Air consumption (CFM): 4.5
- Air inlet (inch): 1/4
- Rotation Speed (rpm): 10000
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- SKC Hand Tap (Mata Tap)Deskripsi:Country Manufacturer : China
Daftar Harga rotary grinder Terbaru October 2026
| York Sander Band Kit | Rp509.900 |
| PFERD HSS Rotary Cutter Set CUT3 83HSS (Mata Bor Tuner) | Rp8.399.900 |
| PFERD HSS Rotary Cutter Set CUT3 81HSS (Mata Bor Tuner) | Rp5.199.900 |
| SpanSet Websling Double Ply 2T (Tali Angkat / Sling Sabuk) | Rp239.900 |
| PFERD Mounted Point Set 2001/6 (Mata Tuner Batu) | Rp959.900 |
| Wipro Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun) | Rp21.900 |
| York Abrasives Gold Zirconium Spiral Bands (Mata Amplas Drum) | Rp7.900 |
| Berkah Paper Box Kraft Carry with Handle (Kantong Kertas) | Rp15.900 |
| SUPERIOR ABRASIVES Spiral Band | Rp20.900 |
| Non Brand Sanding Belt Refill (Mata Amplas Drum) | Rp59.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/itP103747677-1.jpg)
/a6P103748366-1.jpg)
/7sP105145280-5.jpg)
/hvP108466643-1.jpg)
/efP106295519-2.jpg)
/36P106971114-1.jpg)

/j2P112558686-1.jpg)
/47P105881151-11.jpg)

/7sP110903280-1.jpg)

/94P103665328-1.jpg)


/9zP101000359-4.jpg)
/85P103208293-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)