PFERD HSS Rotary Cutter Set CUT3 83HSS (Mata Bor Tuner)

Sebelum PPN:
Rp8.399.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)16.4x8.8x8.4
ApplicationContouring, Deburring
TypeHSS Set
ItemRotary Cutter
Blade MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ROTARY CUTTER SET 6MM HSS83 C3 060995 adalah ala t yang berfungsi untuk proses awal penghalusan material benda kerja yang sulit dijangkau dengan mata gerinda biasa. Rotary cutter ini ter paket dalam satu kotak tempat penyimpanan sehingga rotary cutter tetap bersih dan aman. Rotarry cutter set ini berisi 18 Pcs dengan uku ran 6 MM. Rotary cutter ini dipakai pada air die grinder sehingga pen gerjaan penghalusan permukaan lebih cepat dan rapih. Rotary cutter< /b> ini banyak dipergunakan di bengkel, pabrik, dan industri. Benefit The tools are kept clean, protected and neatly arranged in a plastic box with transparent lid.
Feature
18 HSS rotary cutters, Cut 3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait