Beli rotary actuators di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMC Rotary Actuator (Rack and Pinion)atribut:
- Auto Switch: Without Auto Switch
- Port Type: Rc
- Made To Order: Standard
- SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)atribut:
- Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
- Mounting Style: Through-Hole/Both Ends Tapped Common (Standard)
- With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
- Made To Order: Standard
- SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)atribut:
- Pivot Bracket: None
- Auto Switch: Without Auto Switch
- Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
- Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
- Made To Order: Standard
- Rod End Bracket: None
- With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
- JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)atribut:
- Capacity: 15 Ton
- SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)atribut:
- Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
- Made To Order: Standard
- Bore Size (mm): 10
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:Handle insertion opening can only be push down from the top or the leftatribut:
- Accessories: Handle
- American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:> Use in vertical, angular, horizontal positions
- Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)atribut:
- Overall Width (mm): 480
- Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
- Table Aperture (mm): 140
- Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
- Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
- Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
- Ram Stroke (mm): 150
- Base Size (W x D): 545 x 305mm
- Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
- Overall Height (mm): 895
- Part Number: KEN9855000K
- Product Number: HBP010
- Product Type: Bench Press
- Ram Stroke: 150mm
- Table Aperture: 140mm
- Weight Each: 47kg
- Weight Each (Kg): 47
- Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
- Working Table Width (mm): 360
- American Tool Hydraulic Shop Pressatribut:
- Capacity: 20Ton
- JTC Hydraulic Truck Split Pinatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Load Capacity (t): 15
- Kenmaster Mesin Press Hidrolikatribut:
- Size: 50ton
- JTC Workshop Pressatribut:
- Capacity: 20 Ton
Daftar Harga rotary actuators Terbaru April 2026
| SMC Rotary Actuator (Vane) | Rp2.399.900 |
| SMC Rotary Actuator (Rack and Pinion) | Rp5.799.900 |
| SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara) | Rp1.099.900 |
| SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara) | Rp419.900 |
| JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik) | Rp46.999.900 |
| SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara) | Rp1.499.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp209.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp1.099.900 |
| American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3pP102082133-3.jpg)
/3iP102082126-2.jpg)
/nbP102081839-6.jpg)
/1iP102077054-2.jpg)
/P101536330-1.jpg)
%2010mm%20(Silinder%20Udara)/dkP102081488-6.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
/P102054338-1.jpg)
/P101000498-1.jpg)
/P102087893-1.jpg)
/81P102145289-4.jpg)



/P102037331-1.jpg)