Beli roll kabel 15 m di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)Deskripsi:Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.atribut:
- Diameter (cm): 24
- Cable Type: 3G
- Cable Size (mm): 0.75
- ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Deskripsi:- Germany Type- Copper Wire
- KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)atribut:
- Color: Assorted Color
- Rated Voltage (V): 220 (AC)
- Cap Gajah (Plastik) Terpal Plastik 4x5mDeskripsi:Barang Jadi Siap Pakai sudah termasuk Mata Ayam / Lubang Ring BesiKualitas dari Bahan Premium cocok untuk melindungi barang anda dari segala cuaca : tahan terhadap panas teriknya matahari dan tahan terhadap air hujan.Ukuran jadi/nett brg berkurang +/- 0,2 m setiap sisi dikarenakan bahan waktu proses pinggirannya dilipat / ditekuk. Yang dilipat/ditekuk yaitu ke empat sisinya, dipress mesin untuk tempat lubang ring. Bahan lebar max 2 m sehingga perlu untuk sambungannya apabila ukuran lebih dari 2 m di satu sisi maka bahan berkurang lagi +/- 0,2 meter untuk setiap proses sambungannya.atribut:
- 2 Sided Color: Blue-Silver
- Size (m): 4x5
- Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Deskripsi:Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
- LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna AssortedDeskripsi:- Teknologi Dual Drum gulungan kabel terpisah dengan body luar menggulung kabel lebih ringan.- Handle berputar menggulung kabel lebih nyaman.- Saklar Indikator.- P.V.C RoHS.- kabel SNI.- Terminal kuningan.- Pin kuningan.- Arde.atribut:
- Cable Type: 3G
- Diameter (cm): 29
- Cable Size (mm): 0.75
- LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Turbo + Saklar (Cable Reel)Deskripsi:- Inovasi baru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - Pin Kuningan. - Arde.atribut:
- Cable Length: 10m
- Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- LOYAL Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Deskripsi:Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.atribut:
- Cable Length: 6.5m
- Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)Deskripsi:Stop Kontak bebentuk UFO, terdiri dari 4 lubang dengan kabel sepanjang 4m
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- brennenstuhl Garant IP44 Cable ReelDeskripsi:Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.atribut:
- Cable Designation: AT-N05V3V3-F 3G1,5
- Cable Quality: BREMAXX
- Housing Material: Plastic
- Number of Earthed Socket Outlets: 3,00
- Degree of Protection (IP): IP44
- Area of use: outdoor
- PHILMAX Stop Kontak Kabel Roll (Cable Rell)atribut:
- Color: Black
- VETTO Cable Rollatribut:
- Maximum Power (W): 2500
- Maximum Current (A) : 10
- Maximum Voltage (V) : 250
- brennenstuhl Stop Kontak Kabel Roll 4-Gang (Cable Reel)Deskripsi:Kabel Roll vario dengan 4 stop kontak. Dapat berdiri. Kualitas kabel: H05VV-F 3G1.5atribut:
- Cable Size (mm²): 3x1.5
- Color: Black-Grey
- Number of Socket: 4
- Cable Quality: H05VV-F 3G1.5
Daftar Harga roll kabel 15 m Terbaru March 2026
| LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel) | Rp189.900 |
| ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel) | Rp669.900 |
| KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel) | Rp339.900 |
| Kenmaster Kabel Rol | Rp119.900 |
| Cap Gajah (Plastik) Terpal Plastik 4x5m | Rp109.900 |
| KRISBOW Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel) | Rp209.900 |
| Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel) | Rp239.900 |
| LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted | Rp229.900 |
| LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Turbo + Saklar (Cable Reel) | Rp71.900 |
| Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet) | Rp51.900 |
Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102891953-1.jpg)
/6uP107086246-1.jpg)
/mwP106665824-1.jpg)

%20Terpal%20Plastik%204x5m/bqP110901422-1.jpg)
/dkP104564488-6.jpg)

/P102892022-1.jpg)
/d4P102277472-2.jpg)
/P102891935-1.jpg)

/lfP106390771-2.jpg)

/q6P105474942-2.jpg)

/c9P103247441-1.jpg)