Beli roda pallet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. XANDER Roda Only PU with Ball Bearing
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    XANDER Roda Only PU with Ball Bearing
    atribut:
    • Material: Polyurethane
  2. HAMMER CASTER Rubber Caster (420G Series)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

    HAMMER CASTER Rubber Caster (420G Series)
    atribut:
    • Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Wheel: Rubber
  3. WAKO PALLET Aluminium Angle Dolly with Rubber Air Caster
    Mulai

    Rp2.599.900

    WAKO PALLET Aluminium Angle Dolly with Rubber Air Caster
    atribut:
    • Caster Diameter (mm): 75
    • Material: Aluminium
    • Noise countermeasures: Yes
    • Platform Height (mm): 134
    • Uniform Load (kg): 150
  4. monotaro Roda Load Wheel untuk Hand Pallet
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Roda Load Wheel untuk Hand Pallet
    Deskripsi:
    Hand pallet truck It is a load wheel exclusive for HP-2000. With a check valve to prevent overloading, we protect workers and hand pallets. In order to prevent oil leakage, an integrated hydraulic pump is used. Because the road wheel and steering wheel made of urethane are used, it is excellent in oil resistance, abrasion resistance, load resistance, and the pollution on the floor surface is also small. Hand pallet truck HP-2000 exclusive road wheel
    atribut:
    • Width (mm): 70
    • Suitable For: Hand pallet truck HP-2000
    • Diameter (φmm): 73
    • Bearing inner diameter (Φmm): 20
  5. XANDER Roda Only Hand Pallet Hitam
    Mulai

    Rp139.900

    XANDER Roda Only Hand Pallet Hitam
    atribut:
    • Size (mm): 160x50
  6. SEKISUI Container Box Poly
    Mulai

    Rp92.900

    SEKISUI Container Box Poly
    atribut:
    • Material: PP
  7. KRISBOW Roda Hand Pallet PU
    Mulai

    Rp609.900

    KRISBOW Roda Hand Pallet PU
    Deskripsi:
    Polyurethane Steering Wheel for kW05-288,289
  8. monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    BARU
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp2.899.900

    monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  9. TRUSCO Spare Part Hand Pallet
    Mulai

    Rp1.599.900

    TRUSCO Spare Part Hand Pallet
    atribut:
    • Compatible Model: THPN
  10. RHJ-TW Roda Polyurethane (PU) 03 PUR
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp38.900

    RHJ-TW Roda Polyurethane (PU) 03 PUR
    atribut:
    • Spacing Hole (mm): 9
    • Hole Size (mm) X x Y: 80x45; 70x45
  11. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU)
    Deskripsi:
    Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Neck Type: rotate
  12. XANDER Roda Nilon
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

  13. BLICKLE Medium Duty Swivel Plate Caster
    Mulai

    Rp1.199.900

    BLICKLE Medium Duty Swivel Plate Caster
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
Daftar Harga roda pallet Terbaru March 2026
XANDER Roda Only PU with Ball BearingRp80.900
HAMMER CASTER Rubber Caster (420G Series)Rp22.900
KRISBOW Roda Hand Pallet NilonRp289.900
WAKO PALLET Aluminium Angle Dolly with Rubber Air CasterRp2.599.900
monotaro Roda Load Wheel untuk Hand PalletRp1.299.900
XANDER Roda Only PU Hand PalletRp129.900
XANDER Roda Only Hand Pallet HitamRp139.900
SEKISUI Container Box PolyRp92.900
KRISBOW Roda Hand Pallet PURp609.900
ROHA Pu Caster for Hand PalletRp129.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)