Beli roda caster heavy duty di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Caster for Service Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.900

    monotaro Caster for Service Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    It is a caster exclusive for the service creeper (M6803B/M6802-2) of the monotail.. As a replacement caster for service creeper of monotaroDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: Bolt (x 2), spacer (x 2), nut (x 2), washer (x 2), special tool (x 1)
  2. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)
    atribut:
    • Type: Combination Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  3. PROTO Hex Key (Kunci L)
    Mulai

    Rp449.900

    PROTO Hex Key (Kunci L)
    atribut:
    • Specification ASME: ASME B18.3
    • Finish: Black Oxide
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Driver Material: Alloy Steel
    • End Shape: Hex
    • Grip Style: Plastic Coated
    • Handle Material: Plastic
    • Handle Type: Plain
    • Key Shape: T
    • Length Family: Long
    • Material: Alloy Steel
    • Number of Tips: 1
    • Tether Ready: Yes
    • Working Angle (°): 90
  4. PROTO Hex Key Long Arm (Kunci L)
    Mulai

    Rp489.900

    PROTO Hex Key Long Arm (Kunci L)
    atribut:
    • Unit of Measure: Fractional
    • Specification ASME: ASME B18.3
    • Finish: Black Oxide
    • Style: Long Arm
    • Piece Count: 13
    • Tips: Hex
    • Overall Length (inch): 6-3/4
    • Weight (lbs): 0.84
  5. BONDHUS Hex Key Ball Point Long Arm BLX Series Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp459.900

  6. TEKIRO Mechanic Crepper (Alat Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp669.900

    TEKIRO Mechanic Crepper (Alat Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    sebagai alas tempat bersadar untuk melakukan perbaikan dan pekerjaan lainnya yang berada di bawah kendaraan yang berdimensi 1, 000mmx470mmx200mmFungsi : sebagai alas tempat bersadar untuk melakukan perbaikan dan pekerjaan lainnya yang berada di bawah kendaraanMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Material: Polyurethene
    • Size (cm): 100x46
    • Dimension 1 (mm): 1000
    • Dimension 2 (mm): 470
    • Dimension 3 (mm): 200
    • Dimension 4 (mm): 85
    • Dimension 5 (mm): 450
    • Dimension 6 (mm): 25
    • Dimension 7 (mm): 47
  7. KRISBOW Alas Mekanik Plastik
    Mulai

    Rp569.900

    KRISBOW Alas Mekanik Plastik
    Deskripsi:
    Krisbow Plastic Creeper ERSP1030 merupakan wadah khusus untuk menempatkan komponen otomotif kecil untuk kegiatan reparasi di bengkel dan berfungsi sebagai tempat sementara atau untuk memindahkan komponen dari satu ke tempat lainnya. Terbuat dari bahan yang tahan terhadap oli dan kotoran sehingga lebih mudah dibersihkan. Alat ini memiliki konstruksi yang solid dengan roda yang lebih seimbang sehingga dapat diandalkan untuk mempercepat pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 1050x510x100
    • Color: Red
    • Dimensions (cm): 103x51x10,5
  8. E-Value Dust Collection Hose Evc- Series
    Mulai

    Rp399.900

    E-Value Dust Collection Hose Evc- Series
    atribut:
    • Type: Dust collection hose
    • Length (m): 2
    • Suitable Model: EVC-200SCL/200PCL
    • Hose Diameter (Φmm): About 35
  9. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)
    Deskripsi:
    Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Neck Type: rotate
  10. Senator Mechanic Plastic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp789.900

    Senator Mechanic Plastic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    Durable, lightweight moulded plastic creeper board ideal for use in garages. Padded headrest with 4 x 50mm polypropylene caster wheels. Capacity: 127kg (280lbs). Dimensions: 910(L) x 405(W) x 105(H)mm. Weight: 3kg.
    atribut:
    • Width (mm): 405
    • Additional Features: Ideal for use in garages
    • Tool Material: Moulded Plastic
    • Type: Mechanics 1-PCE Plastic Creeper
    • Weight Each (Kg): 3
    • Length (mm): 910
    • Height (mm): 105
    • Capacity (kg): 127
  11. HAMMER CASTER Caster Rubber 420G Series (Kastor Karet)
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp11.900

    HAMMER CASTER Caster Rubber 420G Series (Kastor Karet)
    atribut:
    • Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Wheel: Rubber
  12. Daimaru Alumunium Foil Tape
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp58.900

    Daimaru Alumunium Foil Tape
    Deskripsi:
    ALUMINIUM FOIL TAPETerbuat dari aluminium tipis dilapisi dengan perekat yang tahan api, suhu ekstrim, kelembaban tinggi, paparan sinar UV dan bahan kimia.USAGEBiasanya digunakan sebagai bagian dari pemasangan penyejuk udara.
    atribut:
    • Size (mmxyard): 48x50 (ALU)
    • Color: Silver
  13. monotaro Mechanic Creeper with Reclining Function (Alat Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Mechanic Creeper with Reclining Function (Alat Kerja Mekanik)
    atribut:
    • Width (mm): 440
    • Caster diameter (Ø mm): 62.5
    • Overall Length (mm): 1015
    • Load Capacity (kg): 100
  14. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Stainless Steel Swivel with Brake (Kastor PU)
    Mulai

    Rp679.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Stainless Steel Swivel with Brake (Kastor PU)
    atribut:
    • Neck Type: rotate
    • Polyurethane Type: 439SOS
  15. HAMMER CASTER Nylon Caster (320S Series)
    40%
    Mulai

    Rp149.900

    HAMMER CASTER Nylon Caster (320S Series)
    atribut:
    • Finishing Material: Metal Fitting: Stainless Steel (SUS304), Wheel: Nylon
  16. HAMMER CASTER Low Floor Type Heavy Duty Caster (Fixed Car)
    Mulai

    Rp789.900

    HAMMER CASTER Low Floor Type Heavy Duty Caster (Fixed Car)
    atribut:
    • Shape: Fixed car
    • Load Classification: Heavy load
    • Material (Wheel): Phenol car
    • Wheel Width: 45mm
    • Finishing (Metal Compatibletings): Black zinc plating finish
    • Caster Type: Low floor type, ultra-heavy load plate type fixed car casters
    • Material (Metal): steel
    • Mounting Dimensions X x Y: 78x78mm
    • Mounting Hole Diameter P: 11mm
    • Mounting Seat A x B: 100x106mm
    • Stopper: None
    • Wheel Type: Single wheel
  17. HAMMER CASTER Heavy-duty Low Level Caster (540SA Series)
    46%
    Mulai

    Rp539.900

    HAMMER CASTER Heavy-duty Low Level Caster (540SA Series)
    atribut:
    • Allowable Load (daN): 200
    • Allowable Weight (kgf): 204
    • Screw T: M20
    • Shaft Length L (mm): 40
    • Thread Pitch (mm): 2.5
  18. Gulaku Gula Pasir Sachet (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (39)
    Mulai

    Rp54.900

    Gulaku Gula Pasir Sachet (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Sachet. Manis, alami, bersih dan murni.
    atribut:
    • Size (g): 8
Daftar Harga roda caster heavy duty Terbaru October 2026
monotaro Caster for Service Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)Rp57.900
KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp999.900
PROTO Hex Key (Kunci L)Rp449.900
PROTO Hex Key Long Arm (Kunci L)Rp489.900
BONDHUS Hex Key Ball Point Long Arm BLX Series Set (Kunci L)Rp459.900
TEKIRO Mechanic Crepper (Alat Kerja Mekanik)Rp669.900
KRISBOW Alas Mekanik PlastikRp569.900
E-Value Dust Collection Hose Evc- SeriesRp399.900
HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)Rp99.900
Senator Mechanic Plastic Creeper (Alas Kerja Mekanik)Rp789.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 ()