Beli ring velg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And Clutch
    Mulai

    Rp139.900

  2. MAXPOWER Flexible Flywheel Holder (7 Rivets)
    Mulai

    Rp219.900

  3. GT Radial Ban Mobil Champiro Eco
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Ban Mobil Champiro Eco
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  4. TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  5. American Tool Universal Holder For Flywheel And Clutch
    Mulai

    Rp53.900

    American Tool Universal Holder For Flywheel And Clutch
    Deskripsi:
    > Blister card packaging> Flywheel & Clutch
    atribut:
    • Capacity: 5mm&9mm
  6. TEKIRO Universal Holder (Tahanan Kopling)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Universal Holder (Tahanan Kopling)
    Deskripsi:
    TEKIRO Universal Holder. Merupakan alat penahan kopling saat membuka dan memasangnya.Fungsi : Untuk menahan kopling saat membuka dan memasang koplingMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Size (cm): 33 x 22
    • Dimension 1 (mm): 330
    • Dimension 2 (mm): 123
    • Dimension 3 (mm): 64
    • Dimension 4 (mm): 19
  7. TEKIRO Treker Kaki 2
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp95.900

    TEKIRO Treker Kaki 2
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. TEKIRO Magnetic Tracker (Treker Magnet)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Magnetic Tracker (Treker Magnet)
    Deskripsi:
    membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp259.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  10. MAXPOWER Coupling Nut Wrench
    Mulai

    Rp73.900

    MAXPOWER Coupling Nut Wrench
    atribut:
    • Size: 39x41 mm
  11. TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Block Mesin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

    TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Block Mesin)
    Deskripsi:
    untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraan yang berbentuk lurus dan berdimensi 235mm, 24mm 17mmFungsi : untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Length (mm): 250
    • Material: Chrome Vanadium
    • Shape: Bengkok
    • Size (mm): 17 x 24
    • Dimension 1 (mm): 250
    • Dimension 2 (mm): 17
    • Dimension 3 (mm): 24
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 42
    • Dimension 6 (mm): 16
    • Dimension 7 (mm): 5
  12. JTC 3 Jaws Internal & External Puller Set
    Mulai

    Rp2.799.900

    JTC 3 Jaws Internal & External Puller Set
    atribut:
    • Bearing inner diameter (Φmm): 15~30・30~80
    • Bearing outer diameter (Φmm): 15~80
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shaft: 5/8×18UNF
  13. JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Mulai

    Rp779.900

    JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Deskripsi:
    2 Arm Gear Puller (USA Type)
  14. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  15. BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  16. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Daftar Harga ring velg Terbaru December 2025
MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And ClutchRp139.900
MAXPOWER Flexible Flywheel Holder (7 Rivets)Rp219.900
American Tool 3 Jaws Puller Germany New TypeRp109.900
GT Radial Ban Mobil Champiro EcoRp679.900
TEKIRO Treker Kaki TigaRp139.900
American Tool Universal Holder For Flywheel And ClutchRp53.900
TEKIRO Universal Holder (Tahanan Kopling)Rp239.900
TEKIRO Treker Kaki 2Rp95.900
TEKIRO Magnetic Tracker (Treker Magnet)Rp119.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp259.900

Data diperbarui pada 31/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)