Beli rim protector di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Rim Protectoratribut:
- Overall Length (mm): 150
- Range of Use: 10”~
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Thickness (mm): Up to 5mm (rim)
- monotaro Rim Protector SerDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Dimensions a (mm): 147
- Dimension F (mm): 4
- Dimension D (mm): 14.5
- Dimensions e (mm): 8.5
- Dimensions b (mm): 19
- Dimensions c (mm): 23
- TEKIRO Air Chuck (Pengisi Angin)Deskripsi:TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- GT Radial Ban Mobil Champiro EcoDeskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- BOSCH Penyedot Debu Tanpa KabelDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And Clutchatribut:
- Size: 5 mm & 9 mm
Daftar Harga rim protector Terbaru January 2026
| JTC Rim Protector | Rp139.900 |
| Daytona Rim Protector 2 Coil | Rp139.900 |
| monotaro Rim Protector Ser | Rp86.900 |
| Daytona Rim Protector 2 | Rp149.900 |
| TEKIRO Air Chuck (Pengisi Angin) | Rp50.900 |
| GT Radial Ban Mobil Champiro Eco | Rp679.900 |
| BOSCH Penyedot Debu Tanpa Kabel | Rp1.999.900 |
| Pitstop Cover Body Mobil (Sarung Mobil) | Rp219.900 |
| MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And Clutch | Rp139.900 |
| YOKOHAMA Ban Mobil BluEarth-ES ES32 | Rp849.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/qzP101003971-2.jpg)


/cvP101551463-2.jpg)