Beli ridgid type k50 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Inner Core Cable with Male Coupling
    Mulai

    Rp3.299.900

    RIDGID Inner Core Cable with Male Coupling
    atribut:
    • Size (mmxm): 10x10.7
    • Size (inchxft): 3/8x35
    • Catalog Number: 96037
    • Cable Diameter (mm): 10φ
    • Cable Length (m): 10.7
    • Compatible Model: K-45AF, K-40AF, K-50
  2. RIDGID Dark Thread Cutting Oil
    Mulai

    Rp889.900

    RIDGID Dark Thread Cutting Oil
    atribut:
    • Size (L): 3.8
    • Catalog Number: 70830
    • Capacity (gal): 1
  3. RIDGID Micro Non-Contact Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp5.199.900

    RIDGID Micro Non-Contact Infrared Thermometer
    atribut:
    • Emissivity: Adjustable 0.1 - 1
    • Power Source: Battery (1 x \"9V\") Included
    • Container protection class: IP54
    • Catalog Number: 36798
    • Distance to Spot Ratio: 30 to 1
    • Measuring Range (m): 0.05 to 50
    • Temperature Display: Current Temperature, MAX Temperature
  4. RIDGID Penyedot Debu Basah dan Kering
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.299.900

    RIDGID Penyedot Debu Basah dan Kering
    atribut:
    • Filter Type Included: VF4000, standard filter
    • Voltage (V): 230 IEC Compliant
    • Catalog Number: 0
  5. RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

  6. kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    Mulai

    Rp4.299.900

    kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    atribut:
    • Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
    • Discharge Quantity (ml/time): 13
    • Water Tub Capacity (L): 4.5
    • Discharge Port Diameter: G1/4
    • Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
  7. Castrol Water Soluble Cutting Oils (Coolant)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Castrol Water Soluble Cutting Oils (Coolant)
    Deskripsi:
    Castrol Almaredge 4K (sebelumnya disebut Superedge 4K) adalah pengerjaan logam terlarut yang diklorinasi dengan kinerja tinggi cairan. Ini berisi campuran aditif tekanan ekstrim dan inhibitor korosi, yang membantu meningkatkan permesinankinerja dan penyelesaian permukaan, memberikan stabilitas produk yang baik, meningkatkan umur sistem dan membantu menurunkan keseluruhan biaya operasi.
    atribut:
    • Volume (L): 20
  8. BANDO V Belt A Type (Standard)
    Mulai

    Rp30.900

    BANDO V Belt A Type (Standard)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V Belt A Type (Standard) yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 13-250mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Upper Belt Width: 12.7mm
    • Belt Type: A
    • Material: Rubber
    • Belt Height: 8mm
    • Type: V belt
  9. Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt)
    68%
    Mulai

    Rp29.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt)
    Deskripsi:
    Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt.
    atribut:
    • Type: B
    • Size: Standard
    • Length: 101 inch
Daftar Harga ridgid type k50 Terbaru March 2026
RIDGID Nu-Clear Thread Cutting Oil (Mesin Senai)Rp709.900
RIDGID Inner Core Cable with Male CouplingRp3.299.900
RIDGID Dark Thread Cutting OilRp889.900
RIDGID Micro Non-Contact Infrared ThermometerRp5.199.900
RIDGID Penyedot Debu Basah dan KeringRp3.299.900
RIDGID Round Hex Crimp Die DIN 46235/46267Rp2.999.900
RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Imperial)Rp5.099.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp109.999.900
RIDGID Kunci Pipa Heavy DutyRp679.900
kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)Rp4.299.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)